クラッチ/ブレーキユニットは、駆動力を従動側に伝達したり、回転体を減速・停止させる働きのある装置。モーターによる駆動力を制御するために使われ、多くの一般機械に用いられています。動力の伝達・制御に摩擦力を用いているのが特徴です。最も身近な例では、自動車にもクラッチやブレーキが組み込まれています。ブレーキユニットにはいくつかの種類があり、励磁式(ヒステリシス)ブレーキや、無励磁式ブレーキなどがあり、組み込む機械に応じて選択が可能です。

検索条件:
出荷目安3日

41件中 1件〜40件

並び替え:

1. MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥359,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0952【軸径(Φmm)】50【容量(W)】65【トルク(N・m)】400

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41086114 MSCP40 1個 ¥359,000 1営業日後以内

2. MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥349,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSC型乾式単板電磁クラッチ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0847【穴径(Φmm)】70【容量(W)】100【トルク(N・m)】1000

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41086123 MSC100T 1個 ¥349,000 1営業日後以内

3. MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥289,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSB型乾式単板電磁ブレーキ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0774【穴径(Φmm)】70【容量(W)】100【トルク(N・m)】1000

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41086062 MSB100 1個 ¥289,000 1営業日後以内

4. MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥259,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSC型乾式単板電磁クラッチ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0901【穴径(Φmm)】60【容量(W)】90【トルク(N・m)】700

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41086141 MSC70T 1個 ¥259,000 1営業日後以内

5. MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥219,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0944【軸径(Φmm)】40【容量(W)】50【トルク(N・m)】200

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41086105 MSCP20 1個 ¥219,000 1営業日後以内

6. MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥189,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSC型乾式単板電磁クラッチ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0880【穴径(Φmm)】50【容量(W)】65【トルク(N・m)】400

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

7. MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥189,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSB型乾式単板電磁ブレーキ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0821【穴径(Φmm)】60【容量(W)】90【トルク(N・m)】700

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

8. MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥149,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0928【軸径(Φmm)】30【容量(W)】35【トルク(N・m)】100

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

9. MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥139,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSB型乾式単板電磁ブレーキ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0804【穴径(Φmm)】50【容量(W)】65【トルク(N・m)】400

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

10. リバパックRP型 (正逆転ユニット) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥139,000 〜
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー リバパックRP型 (正逆転ユニット) 1個

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

11. VSAU型乾式単板電磁クラッチ・ブレーキユニット 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥129,000
1営業日後以内
小倉クラッチ VSAU型乾式単板電磁クラッチ・ブレーキユニット 1個

【特長】薄型、標準型です。 バックラッシゼロです。 静音 オートギャップ装置付 ロングライフ バックラッシゼロ【用途】バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー【トラスコ品番】722-1053【軸径(Φmm)】25【容量(W)】33【トルク(N・m)】50

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

12. 無励磁作動形ブレーキモータ BMSモデル 三木プーリ

販売価格(税別) ¥109,000 〜
3営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三木プーリ 無励磁作動形ブレーキモータ BMSモデル 1台

【電圧(V)】DC90【寸法V(mm)】M6×1深さ20【耐熱クラス】B

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

13. OPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付) 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥78,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
小倉クラッチ OPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付) 1個

【特長】電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。【用途】放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。【電圧(V)】DC24【容量(W)】9

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

14. HC型ヒステリシスクラッチ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥55,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
小倉クラッチ HC型ヒステリシスクラッチ 1個

【特長】正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。【用途】巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。【電圧(V)】DC24

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

15. HB型ヒステリシスブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥46,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
小倉クラッチ HB型ヒステリシスブレーキ 1個
レビュー:(1)

【特長】正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。【用途】巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。【電圧(V)】DC24

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

16. MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥37,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
小倉クラッチ MSC型乾式単板電磁クラッチ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

17. マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥33,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
小倉クラッチ マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。【用途】放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。【電圧(V)】DC24

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

18. AMU-C型マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥32,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
小倉クラッチ AMU-C型マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット 1個

【特長】小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。【用途】複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

19. OPC型マイクロパウダクラッチ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥32,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
小倉クラッチ OPC型マイクロパウダクラッチ 1個

【特長】電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。【用途】放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。【電圧(V)】DC24

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

20. MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥29,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
小倉クラッチ MSB型乾式単板電磁ブレーキ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

21. エアクラッチ 旭精工

販売価格(税別) ¥29,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
旭精工 エアクラッチ 1個

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

22. ワーナークラッチ SF(通し軸)型 シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥28,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー ワーナークラッチ SF(通し軸)型 1個

【特長】1.取り付け後はオートギャップ装置により一切調整不要。2.小型軽量で取り付けが簡単。3.組み込みが容易。4.電流調整によりトルク制御が自由自在。5.熱放散がよく、仕事量が増大。6.長寿命で、消費電力が少ない。ワーナークラッチ。定格トルク:0.1〜180kgm。精度が高く、消費電力が少ない通し軸構造。取付方法:。BMS:スプラインドライブボールベアリング取付型。BMP:ピンドライブボールベアリング取付型。FMS:スプラインドライブフランジ取付型。IMS:ピンドライブ内側取付型。FMG:スプラインドライブフランジ取付型(フランジハブ付)。BMG:スプラインドライブボールベアリング取付型(フランジハブ付)。AG:オートギャップ機構付【構造】通し軸構造

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

23. OPB型マイクロパウダブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥24,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
小倉クラッチ OPB型マイクロパウダブレーキ 1個

【特長】電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。【用途】放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。【電圧(V)】DC24

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

24. ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥23,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) 1個

【特長】ワーナーブレーキ。定格トルク:0.1〜100kgm。コイルと摩擦板の一体型。取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。【種別】摩擦板一体

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

25. 乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥18,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
小倉クラッチ 乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ 1個

【特長】トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ【用途】バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

26. エアブレーキ 旭精工

販売価格(税別) ¥17,900 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
旭精工 エアブレーキ 1個

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

27. PHT型パーマヒストルクコントローラ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥16,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
小倉クラッチ PHT型パーマヒストルクコントローラ 1個

【特長】トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。【用途】巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

28. 薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥16,900 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー 薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型) 1個

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

29. 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル 三木プーリ

販売価格(税別) ¥16,900 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル 1個

【特長】・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。 ・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。 ・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。 ・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。 ・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。【定格時間】連続

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

30. AMP型マイクロ電磁クラッチパック 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥14,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
小倉クラッチ AMP型マイクロ電磁クラッチパック 1個

【特長】小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。【用途】複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

31. RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥9,490 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
小倉クラッチ RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 1個

【特長】保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。【用途】各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

32. 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥7,790
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源) 1個

【特長】定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用。電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)。アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)。弱励磁電源装置として使用。電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。低消費電力化(約1/4)。ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)。アーマチュア釈放時間の短縮。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。【適合】無励磁ブレーキ【質量(kg)】0.065【制御方式】過励磁:全波整流(0.5秒間保持)、定常励磁:半波整流【使用環境】-20〜+60℃(結露無きこと)【絶縁耐圧】AC2000V 50Hz 1分間【絶縁抵抗】DC500Vメガにて100MΩ【出力電流】定常励磁時周囲温度20℃の時/DC1.6A定常励磁時周囲温度60℃の時/DC1.3A

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

33. SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥7,690 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
小倉クラッチ SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 1個
レビュー:(2)

【特長】制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。【用途】モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

34. マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥7,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
小倉クラッチ マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 1個

【特長】小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。【用途】複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

35. MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥6,490 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
小倉クラッチ MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 1個

【特長】特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。【用途】小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

36. 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量) 1個

【特長】定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。【適合】無励磁ブレーキ【質量(kg)】0.045【出力電圧】DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)【入力電圧(V)】AC100/200/400【出力容量】周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W【使用環境】-20〜+60℃/10〜90%RH(結露無きこと)【絶縁耐圧】AC2200V 50Hz 1分間【整流方式】半波整流全波整流 共用【絶縁抵抗】DC500Vメガにて100MΩ【出力電流】周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

37. ブレーキユニット 有接点タイプ SDタイプ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ブレーキユニット 有接点タイプ SDタイプ 1台

【特長】ブレーキユニットはモータを瞬時停止させるための電気ブレーキ装置です。 電気ブレーキのため長寿命でインチング動作も可能です。 小形8Pプラグイン方式。 市販のSSR(無接点リレー)との併用が可能。SSRと併用することにより、電気信号により「運転」「瞬時停止」が抑制できます。 電気ブレーキ動作時間は標準値0.5秒です。【保存温度(℃)】-10〜60【制動方式】一定時間モータに電気ブレーキ電流を流し制動する【電源周波数(Hz)】50/60【使用周囲温度(℃)】-10〜50【動作時間】電気ブレーキ/0.5秒(標準値)【運転電流(50/60Hz)(A)】3【適合モータ容量(W)】3〜90

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

38. 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業

販売価格(税別) ¥3,390 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ 1個

【特長】さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク【用途】サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)【定格電圧(V)】DC24【絶縁階級】F種【釈放時間(ms)】10以下

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

39. 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 1個
レビュー:(1)

【特長】定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

40. プーリアイドラー RAモデル 三木プーリ

販売価格(税別) ¥2,990 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三木プーリ プーリアイドラー RAモデル 1個

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

戻る ページ: 1 2 次へ