クラッチ/ブレーキユニットは、駆動力を従動側に伝達したり、回転体を減速・停止させる働きのある装置。モーターによる駆動力を制御するために使われ、多くの一般機械に用いられています。動力の伝達・制御に摩擦力を用いているのが特徴です。最も身近な例では、自動車にもクラッチやブレーキが組み込まれています。ブレーキユニットにはいくつかの種類があり、励磁式(ヒステリシス)ブレーキや、無励磁式ブレーキなどがあり、組み込む機械に応じて選択が可能です。

256件中 41件〜80件

並び替え:

41. OPC型マイクロパウダクラッチ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥32,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
小倉クラッチ OPC型マイクロパウダクラッチ 1個

【特長】電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。【用途】放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。【電圧(V)】DC24

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ
注文コード 品番 内容量 定格トルク(N・m)トラスコ品番質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
58432236 OPC20 1個 2 462-0259 1.3 ¥39,900 1営業日後以内
58432245 OPC40 1個 4 462-0267 2.4 ¥46,900 1営業日後以内
58432254 OPC5 1個 0.5 462-0275 0.7 ¥32,900 1営業日後以内
58432227 OPC10 1個 1 462-0241 0.8 ¥36,900 取扱終了
58432263 OPC80 1個 8 462-0283 3.1 ¥56,900 取扱終了

42. 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量) 1個

【特長】定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。【適合】無励磁ブレーキ【質量(kg)】0.045【出力電圧】DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)【入力電圧(V)】AC100/200/400【出力容量】周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W【使用環境】-20〜+60℃/10〜90%RH(結露無きこと)【絶縁耐圧】AC2200V 50Hz 1分間【整流方式】半波整流全波整流 共用【絶縁抵抗】DC500Vメガにて100MΩ【出力電流】周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
47833922 BEW-4W 1個 ¥4,990 3営業日後以内

43. MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥259,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSC型乾式単板電磁クラッチ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0901【穴径(Φmm)】60【容量(W)】90【トルク(N・m)】700

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41086141 MSC70T 1個 ¥259,000 1営業日後以内

44. クラッチカプラCLC型 (クラッチユニット) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥58,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー クラッチカプラCLC型 (クラッチユニット) 1個

【特長】定格トルク:0.7〜180kgm

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ
注文コード 品番 内容量 軸径(Φmm)質量(kg)消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
00319697 CLC250 1個 13 2.4 7 ¥58,900 4営業日後以内
00319706 CLC400 1個 19 6.0 8 ¥79,900 4営業日後以内
00319715 CLC501 1個 22 16.0 23 ¥119,000 4営業日後以内

45. クラッチ・ブレーキユニット 三木プーリ

販売価格(税別) ¥58,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
三木プーリ クラッチ・ブレーキユニット 1個

【特長】クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G) ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。 ・堅牢な構造でしかも軽量。 ・取りけは簡単、長寿命です。 ・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ダブルクラッチユニット(121-□-10G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。 ・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。 ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。 ・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。 ・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。【コイル電圧(V)】DC24

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット
注文コード 品番 内容量 サイズタイプ種類 販売価格 出荷目安 数量
38116443 121-06-20G 1個 6 通し軸 クラッチブレーキユニット ¥68,900 11日
38116452 121-08-20G 1個 8 通し軸 クラッチブレーキユニット ¥86,900 11日
38116461 121-10-20G 1個 10 通し軸 クラッチブレーキユニット ¥119,000 11日
38116477 121-12-20G 1個 12 通し軸 クラッチブレーキユニット ¥149,000 11日
38116486 121-16-20G 1個 16 通し軸 クラッチブレーキユニット ¥189,000 11日

46. トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-22 三木プーリ

販売価格(税別) ¥29,900
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
三木プーリ トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-22 1個

【特長】過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。【最高回転速度(min-1)】1800【形状】2軸突合わせ【質量(kg)】1【サイズ】2X【タイプ】シグナルピン付【寸法L(mm)】76【寸法H(mm)】40【寸法F(mm)】40【寸法D(mm)】65【寸法E(mm)】25【寸法B(mm)】31【寸法C(mm)】45【寸法Y(mm)】2.5【寸法M(mm)】36【寸法N(mm)】8【寸法I(mm)】38【寸法J(mm)】5【寸法G(mm)】11【寸法R(mm)】5【慣性モーメント(kg・m2)】1.56×10-3【寸法A(Φmm)】22【ねじ径M1】2-M5【ねじ径M2】2-M5【取付誤差偏心(mm)】0.2【取付誤差偏角(°)】0.5

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

47. HC型ヒステリシスクラッチ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥55,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
小倉クラッチ HC型ヒステリシスクラッチ 1個

【特長】正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。【用途】巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。【電圧(V)】DC24

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

48. エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥75,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット) 1個

【特長】定格トルク:0.1〜180kgm。電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

49. 薄型電磁ブレーキ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥49,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー 薄型電磁ブレーキ (板バネ駆動型) 1個

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

50. 102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥11,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
三木プーリ 102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付) 1個

【特長】三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。【最高回転速度(m/min)】500【寸法R(mm)】1.6【コイル電圧(V)】DC24(at20℃)【寸法Y1(mm)】3.1【寸法Y2(mm)】8【ロータキー溝規格】-【適合電源装置】BES・BEH

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

51. トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-25 三木プーリ

販売価格(税別) ¥47,900
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
三木プーリ トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-25 1個

【特長】過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。【最高回転速度(min-1)】1800【形状】2軸突合わせ【質量(kg)】2.7【サイズ】3X【タイプ】シグナルピン無し【寸法L(mm)】121【寸法H(mm)】45【寸法F(mm)】80【寸法D(mm)】75【寸法E(mm)】30【寸法B(mm)】36【寸法C(mm)】85【寸法N(mm)】10【寸法I(mm)】45【寸法J(mm)】6【寸法G(mm)】11【慣性モーメント(kg・m2)】4.40×10-3【寸法A(Φmm)】25【ねじ径M1】2-M6【ねじ径M2】2-M6【取付誤差偏心(mm)】0.2【取付誤差偏角(°)】0.5

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

52. トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-30 三木プーリ

販売価格(税別) ¥86,900
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(279種類の商品があります)
三木プーリ トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-30 1個

【特長】過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。【最高回転速度(min-1)】500【形状】2軸突合わせ【質量(kg)】6.3【サイズ】4X【タイプ】シグナルピン無し【寸法L(mm)】141【寸法H(mm)】80【寸法F(mm)】90【寸法D(mm)】120【寸法E(mm)】35【寸法B(mm)】46【寸法C(mm)】95【寸法N(mm)】12【寸法I(mm)】80【寸法J(mm)】8【寸法G(mm)】16【慣性モーメント(kg・m2)】8.25×10-3【寸法A(Φmm)】30【ねじ径M1】2-M10【ねじ径M2】2-M10【取付誤差偏心(mm)】0.2【取付誤差偏角(°)】0.5

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

53. 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥7,390
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源) 1個

【特長】定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用。電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)。アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)。弱励磁電源装置として使用。電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。低消費電力化(約1/4)。ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)。アーマチュア釈放時間の短縮。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。【適合】無励磁ブレーキ【質量(kg)】0.065【制御方式】過励磁:全波整流(0.5秒間保持)、定常励磁:半波整流【使用環境】-20〜+60℃(結露無きこと)【絶縁耐圧】AC2000V 50Hz 1分間【絶縁抵抗】DC500Vメガにて100MΩ【出力電流】定常励磁時周囲温度20℃の時/DC1.6A定常励磁時周囲温度60℃の時/DC1.3A

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

54. AMU-C型マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥32,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
小倉クラッチ AMU-C型マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット 1個

【特長】小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。【用途】複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

55. MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥289,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSB型乾式単板電磁ブレーキ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0774【穴径(Φmm)】70【容量(W)】100【トルク(N・m)】1000

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

56. MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥349,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSC型乾式単板電磁クラッチ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0847【穴径(Φmm)】70【容量(W)】100【トルク(N・m)】1000

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

57. MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥189,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSC型乾式単板電磁クラッチ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0880【穴径(Φmm)】50【容量(W)】65【トルク(N・m)】400

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

58. OPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付) 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥78,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
小倉クラッチ OPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付) 1個

【特長】電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。【用途】放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。【電圧(V)】DC24【容量(W)】9

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

59. MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥29,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
小倉クラッチ MSB型乾式単板電磁ブレーキ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

60. 無励磁作動形ブレーキ 458モデル 三木プーリ

販売価格(税別) ¥16,900 〜
出荷目安:7日から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(636種類の商品があります)
三木プーリ 無励磁作動形ブレーキ 458モデル 1台

【耐熱クラス】F

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

61. リバパックRP型 (正逆転ユニット) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥139,000 〜
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー リバパックRP型 (正逆転ユニット) 1個

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

62. BXH 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

販売価格(税別) ¥11,900 〜
出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
三木プーリ BXH 無励磁作動形ブレーキ 1個

【特長】・保持専用 コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。 ・高トルク BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。【レバー形式】解放レバーなし

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

63. 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ 三木プーリ

販売価格(税別) ¥1,690 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ 1個

【特長】・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。 ・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。 ・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。 ・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。 ・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。 ・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

64. トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-20 三木プーリ

販売価格(税別) ¥47,900
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
三木プーリ トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-20 1個

【特長】過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。【最高回転速度(min-1)】1800【形状】2軸突合わせ【質量(kg)】2.7【サイズ】3X【タイプ】シグナルピン無し【寸法L(mm)】121【寸法H(mm)】45【寸法F(mm)】80【寸法D(mm)】75【寸法E(mm)】30【寸法B(mm)】36【寸法C(mm)】85【寸法N(mm)】10【寸法I(mm)】45【寸法J(mm)】6【寸法G(mm)】11【慣性モーメント(kg・m2)】4.40×10-3【寸法A(Φmm)】20【ねじ径M1】2-M6【ねじ径M2】2-M6【取付誤差偏心(mm)】0.2【取付誤差偏角(°)】0.5

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

65. トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-28H 三木プーリ

販売価格(税別) ¥86,900
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(279種類の商品があります)
三木プーリ トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-28H 1個

【特長】過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。【最高回転速度(min-1)】500【形状】2軸突合わせ【質量(kg)】6.3【サイズ】4X【タイプ】シグナルピン無し【寸法L(mm)】141【寸法H(mm)】80【寸法F(mm)】90【寸法D(mm)】120【寸法E(mm)】35【寸法B(mm)】46【寸法C(mm)】95【寸法N(mm)】12【寸法I(mm)】80【寸法J(mm)】8【寸法G(mm)】16【慣性モーメント(kg・m2)】8.25×10-3【寸法A(Φmm)】28【ねじ径M1】2-M10【ねじ径M2】2-M10【取付誤差偏心(mm)】0.2【取付誤差偏角(°)】0.5

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

66. トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42 三木プーリ

販売価格(税別) ¥86,900
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(279種類の商品があります)
三木プーリ トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42 1個

【特長】過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。【最高回転速度(min-1)】500【形状】2軸突合わせ【質量(kg)】6.3【サイズ】4X【タイプ】シグナルピン無し【寸法L(mm)】141【寸法H(mm)】80【寸法F(mm)】90【寸法D(mm)】120【寸法E(mm)】35【寸法B(mm)】46【寸法C(mm)】95【寸法N(mm)】12【寸法I(mm)】80【寸法J(mm)】8【寸法G(mm)】16【慣性モーメント(kg・m2)】8.25×10-3【寸法A(Φmm)】42【ねじ径M1】2-M10【ねじ径M2】2-M10【取付誤差偏心(mm)】0.2【取付誤差偏角(°)】0.5

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

67. 電磁ブレーキ 三木プーリ

販売価格(税別) ¥6,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三木プーリ 電磁ブレーキ 1個

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

68. MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥139,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSB型乾式単板電磁ブレーキ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0804【穴径(Φmm)】50【容量(W)】65【トルク(N・m)】400

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

69. MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥149,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0928【軸径(Φmm)】30【容量(W)】35【トルク(N・m)】100

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

70. トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-20H 三木プーリ

販売価格(税別) ¥86,900
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(279種類の商品があります)
三木プーリ トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-20H 1個

【特長】過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。【最高回転速度(min-1)】500【形状】2軸突合わせ【質量(kg)】6.3【サイズ】4X【タイプ】シグナルピン無し【寸法L(mm)】141【寸法H(mm)】80【寸法F(mm)】90【寸法D(mm)】120【寸法E(mm)】35【寸法B(mm)】46【寸法C(mm)】95【寸法N(mm)】12【寸法I(mm)】80【寸法J(mm)】8【寸法G(mm)】16【慣性モーメント(kg・m2)】8.25×10-3【寸法A(Φmm)】20【ねじ径M1】2-M10【ねじ径M2】2-M10【取付誤差偏心(mm)】0.2【取付誤差偏角(°)】0.5

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

71. 電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ

販売価格(税別) ¥79,900 〜
出荷目安:7日から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
三木プーリ 電磁ツースクラッチ 546モデル 1台

【耐熱クラス】F【励磁電圧(V)】DC24【最高回転速度(min-1)】1500【連結許容回転速度(min-1)】50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

72. ワーナークラッチ SF(通し軸)型 シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥28,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー ワーナークラッチ SF(通し軸)型 1個

【特長】1.取り付け後はオートギャップ装置により一切調整不要。2.小型軽量で取り付けが簡単。3.組み込みが容易。4.電流調整によりトルク制御が自由自在。5.熱放散がよく、仕事量が増大。6.長寿命で、消費電力が少ない。ワーナークラッチ。定格トルク:0.1〜180kgm。精度が高く、消費電力が少ない通し軸構造。取付方法:。BMS:スプラインドライブボールベアリング取付型。BMP:ピンドライブボールベアリング取付型。FMS:スプラインドライブフランジ取付型。IMS:ピンドライブ内側取付型。FMG:スプラインドライブフランジ取付型(フランジハブ付)。BMG:スプラインドライブボールベアリング取付型(フランジハブ付)。AG:オートギャップ機構付【構造】通し軸構造

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

73. MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥189,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSB型乾式単板電磁ブレーキ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0821【穴径(Φmm)】60【容量(W)】90【トルク(N・m)】700

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

74. MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥219,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械【トラスコ品番】722-0944【軸径(Φmm)】40【容量(W)】50【トルク(N・m)】200

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

75. VSAU型乾式単板電磁クラッチ・ブレーキユニット 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥139,000
1営業日後以内
小倉クラッチ VSAU型乾式単板電磁クラッチ・ブレーキユニット 1個

【特長】薄型、標準型です。 バックラッシゼロです。 静音 オートギャップ装置付 ロングライフ バックラッシゼロ【用途】バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー【トラスコ品番】722-1053【軸径(Φmm)】25【容量(W)】33【トルク(N・m)】50

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

76. BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥26,900 〜
出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三木プーリ BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形) 1個

【特長】三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。【最高回転速度(min-1)】1800【使用可能温度範囲】-10〜+40℃【耐熱クラス】B【コイル電圧(V)】DC24(at20℃)【バックラッシ】ゼロ【適合電源装置】BES・BEH

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

77. トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12 三木プーリ

販売価格(税別) ¥23,900
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
三木プーリ トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12 1個

【特長】過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。【最高回転速度(min-1)】1800【形状】2軸突合わせ【質量(kg)】0.7【サイズ】2【タイプ】シグナルピン無し【寸法L(mm)】66【寸法H(mm)】35【寸法F(mm)】35【寸法D(mm)】55【寸法E(mm)】20【寸法B(mm)】25【寸法C(mm)】41【寸法N(mm)】7【寸法I(mm)】32【寸法J(mm)】5【寸法G(mm)】11【慣性モーメント(kg・m2)】0.70×10-3【寸法A(Φmm)】12【ねじ径M1】2-M5【ねじ径M2】2-M5【取付誤差偏心(mm)】0.2【取付誤差偏角(°)】0.5

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

78. トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-18 三木プーリ

販売価格(税別) ¥23,900
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
三木プーリ トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-18 1個

【特長】過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。【最高回転速度(min-1)】1800【形状】2軸突合わせ【質量(kg)】0.7【サイズ】2【タイプ】シグナルピン無し【寸法L(mm)】66【寸法H(mm)】35【寸法F(mm)】35【寸法D(mm)】55【寸法E(mm)】20【寸法B(mm)】25【寸法C(mm)】41【寸法N(mm)】7【寸法I(mm)】32【寸法J(mm)】5【寸法G(mm)】11【慣性モーメント(kg・m2)】0.70×10-3【寸法A(Φmm)】18【ねじ径M1】2-M5【ねじ径M2】2-M5【取付誤差偏心(mm)】0.2【取付誤差偏角(°)】0.5

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

79. トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-35 三木プーリ

販売価格(税別) ¥86,900
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(279種類の商品があります)
三木プーリ トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-35 1個

【特長】過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。【最高回転速度(min-1)】500【形状】2軸突合わせ【質量(kg)】6.3【サイズ】4X【タイプ】シグナルピン無し【寸法L(mm)】141【寸法H(mm)】80【寸法F(mm)】90【寸法D(mm)】120【寸法E(mm)】35【寸法B(mm)】46【寸法C(mm)】95【寸法N(mm)】12【寸法I(mm)】80【寸法J(mm)】8【寸法G(mm)】16【慣性モーメント(kg・m2)】8.25×10-3【寸法A(Φmm)】35【ねじ径M1】2-M10【ねじ径M2】2-M10【取付誤差偏心(mm)】0.2【取付誤差偏角(°)】0.5

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

80. トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-45 三木プーリ

販売価格(税別) ¥86,900
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(279種類の商品があります)
三木プーリ トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-45 1個

【特長】過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。【最高回転速度(min-1)】500【形状】2軸突合わせ【質量(kg)】6.3【サイズ】4X【タイプ】シグナルピン無し【寸法L(mm)】141【寸法H(mm)】80【寸法F(mm)】90【寸法D(mm)】120【寸法E(mm)】35【寸法B(mm)】46【寸法C(mm)】95【寸法N(mm)】12【寸法I(mm)】80【寸法J(mm)】8【寸法G(mm)】16【慣性モーメント(kg・m2)】8.25×10-3【寸法A(Φmm)】45【ねじ径M1】2-M10【ねじ径M2】2-M10【取付誤差偏心(mm)】0.2【取付誤差偏角(°)】0.5

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 次へ