ブッシングプーリーとは機械の軸などに取り付けて使用するパーツのことで、工作機械の回転運動伝達など幅広い作業現場で利用されています。ブッシングプーリーはスパナや六角レンチなどで簡単に軸への取り外しができる便利なアイテム。広い範囲のシャフト径に対応しており、軸穴やキー溝の加工をせずにすぐ使用できるのが特徴です。中には高いバランス精度を保つため金属を切削加工した歯型のシンクロプーリーもあり、さまざまな種類のアイテムがあります。溝の形状やサイズ展開も充実しており、お使いの機器の規格に合わせて選ぶと良いでしょう。

22件中 1件〜22件

並び替え:

1. STB ブッシングシーブ 5V-5 カネミツ

販売価格(税別) ¥18,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 5V-5 1個

【溝数】5 【寸法B(mm)】95.4 【総幅(mm)】95.4 【溝の形】5V

ブッシングプーリー
注文コード 品番 内容量 寸法H(mm) 寸法S2(mm) ボス径db(mm) 販売価格 出荷目安 数量
76251795 STB 265 × 5V-5 1個 5.4 20 - ¥34,900 4営業日後以内
76251804 STB 335 × 5V-5 1個 5.4 20 200 ¥45,900 4営業日後以内
76251813 STB 375 × 5V-5 1個 5.4 20 200 ¥49,900 4営業日後以内
76251822 STB 630 × 5V-5 1個 5.4 - 224 ¥99,900 4営業日後以内
76251831 STB 800 × 5V-5 1個 5.4 - 224 ¥139,000 4営業日後以内

2. STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ

販売価格(税別) ¥2,390 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 3V-3 1個

【溝数】3 【寸法B(mm)】38 【溝の形】3V

ブッシングプーリー
注文コード 品番 内容量 寸法H(mm) 総幅(mm) 寸法S1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
76250413 STB 118 × 3V-3 1個 - 45 7 ¥4,890 4営業日後以内
76250422 STB 132 × 3V-3 1個 - 45 7 ¥5,490 4営業日後以内
76250431 STB 355 × 3V-3 1個 15 45 7 ¥18,900 4営業日後以内
76250447 STB 67 × 3V-3 1個 - 38 - ¥2,390 4営業日後以内
76250456 STB 71 × 3V-3 1個 - 38 - ¥2,490 4営業日後以内

3. STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツ

販売価格(税別) ¥2,190 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 3V-2 1個

【溝数】2 【寸法B(mm)】27.7 【溝の形】3V

ブッシングプーリー
注文コード 品番 内容量 寸法H(mm) 総幅(mm) 寸法S1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
76250167 STB 106 × 3V-2 1個 - 35 7.3 ¥3,590 4営業日後以内
76250176 STB 118 × 3V-2 1個 - 35 7.3 ¥4,290 4営業日後以内
76250185 STB 132 × 3V-2 1個 - 40 12.3 ¥4,990 4営業日後以内
76250194 STB 224 × 3V-2 1個 15 40 12.3 ¥8,790 4営業日後以内
76250203 STB 355 × 3V-2 1個 15 45 17.3 ¥15,900 4営業日後以内

4. STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツ

販売価格(税別) ¥2,990 〜
4営業日後以内から出荷目安:77日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 3V-4 1個

【溝数】4 【寸法B(mm)】48.3 【溝の形】3V

ブッシングプーリー
注文コード 品番 内容量 寸法H(mm) 総幅(mm) 寸法S1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
76250675 STB 106 × 3V-4 1個 - 55 6.7 ¥4,790 4営業日後以内
76250684 STB 355 × 3V-4 1個 15 48.3 - ¥19,900 4営業日後以内
76250693 STB 75 × 3V-4 1個 - 55 6.7 ¥2,990 4営業日後以内
76250702 STB 80 × 3V-4 1個 - 55 6.7 ¥3,390 4営業日後以内
76250711 STB 90 × 3V-4 1個 - 55 6.7 ¥3,790 4営業日後以内

5. STB ブッシングシーブ 5V-3 カネミツ

販売価格(税別) ¥10,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 5V-3 1個

【溝数】3 【寸法B(mm)】60.4 【溝の形】5V

ブッシングプーリー
注文コード 品番 内容量 寸法H(mm) 総幅(mm) 寸法S1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
76251357 STB 800 × 5V-3 1個 25 90 19.6 ¥89,900 4営業日後以内
76251366 STB 150 × 5V-3 1個 23 60.4 - ¥10,900 4営業日後以内
76251375 STB 160 × 5V-3 1個 23 60.4 - ¥11,900 4営業日後以内
76251384 STB 170 × 5V-3 1個 23 60.4 - ¥12,900 4営業日後以内
76251393 STB 180 × 5V-3 1個 23 60.4 - ¥12,900 4営業日後以内

6. STB ブッシングシーブ 5V-4 カネミツ

販売価格(税別) ¥11,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 5V-4 1個

【溝数】4 【寸法B(mm)】77.9 【溝の形】5V

ブッシングプーリー

7. STB ブッシングシーブ 5V-10 カネミツ

販売価格(税別) ¥39,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 5V-10 1個

【寸法H(mm)】26 【溝数】10 【寸法B(mm)】182.9 【総幅(mm)】182.9 【溝の形】5V

ブッシングプーリー

8. STB ブッシングシーブ 3V-6 カネミツ

販売価格(税別) ¥6,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 3V-6 1個

【寸法H(mm)】16 【溝数】6 【寸法B(mm)】68.9 【溝の形】3V

ブッシングプーリー

9. STB ブッシングシーブ 3V-5 カネミツ

販売価格(税別) ¥5,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 3V-5 1個

【寸法H(mm)】15 【溝数】5 【寸法B(mm)】58.6 【溝の形】3V

ブッシングプーリー

10. STB ブッシングシーブ 5V-2 カネミツ

販売価格(税別) ¥8,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 5V-2 1個

【溝数】2 【寸法B(mm)】42.9 【溝の形】5V

ブッシングプーリー

11. STB ブッシング 6340 カネミツ

販売価格(税別) ¥3,390 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング 6340 1個

【タイプ】X 【寸法L(mm)】40 【寸法A(mm)】63 【ねじ寸法】M10×18 【軸径(mm)最大d max】42 【ねじ穴数】2 【寸法A'(mm)】58.00

ブッシングプーリー

12. STB IS プーリ IS-B3 カネミツ

販売価格(税別) ¥4,690 〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
カネミツ STB IS プーリ IS-B3 1個

【種類】ブッシングプーリー 【溝数】3 【リム幅w(mm)】63 【溝の形】B

ブッシングプーリー

13. SPブッシング エバオン

販売価格(税別) ¥839 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
エバオン SPブッシング 1個
レビュー:(10)

【特長】軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。【用途】適合プーリーと軸の締め付けに。

ブッシングプーリー

14. STB ブッシング 8545 カネミツ

販売価格(税別) ¥4,290
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング 8545 1個

【タイプ】X 【寸法L(mm)】45 【寸法A(mm)】85 【ねじ寸法】M12×25 【軸径(mm)最大d max】60 【ねじ穴数】2 【寸法A'(mm)】79.38

ブッシングプーリー

15. マックスターウエッジプーリ 3V 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,690 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターウエッジプーリ 3V 1個

【特長】軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。 【種類】ウエッジプーリ

ブッシングプーリー

16. STB ブッシングシーブ 3V-1 カネミツ

販売価格(税別) ¥1,890 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 3V-1 1個

【溝数】1 【寸法B(mm)】17.4 【溝の形】3V

ブッシングプーリー

17. STB ブッシングシーブ 5V-8 カネミツ

販売価格(税別) ¥29,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:66日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 5V-8 1個

【溝数】8 【寸法B(mm)】147.9 【総幅(mm)】147.9 【寸法S3(mm)】17.9 【溝の形】5V

ブッシングプーリー

18. STB ブッシングシーブ 5V-6 カネミツ

販売価格(税別) ¥22,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 5V-6 1個

【溝数】6 【寸法B(mm)】112.9 【総幅(mm)】112.9 【溝の形】5V

ブッシングプーリー

19. STB ブッシングシーブ 8V-10 カネミツ

販売価格(税別) ¥149,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 8V-10 1個

【溝数】10 【寸法B(mm)】295.4 【総幅(mm)】295.4 【溝の形】8V

ブッシングプーリー

20. STB ブッシングシーブ 8V-8 カネミツ

販売価格(税別) ¥119,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 8V-8 1個

【溝数】8 【寸法B(mm)】238.2 【総幅(mm)】238.2 【寸法S2(mm)】30 【溝の形】8V

ブッシングプーリー

21. STB ブッシングシーブ 8V-6 カネミツ

販売価格(税別) ¥88,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 8V-6 1個

【溝数】6 【寸法B(mm)】181 【総幅(mm)】181 【溝の形】8V

ブッシングプーリー

22. STB ブッシングシーブ 8V-4 カネミツ

販売価格(税別) ¥67,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 8V-4 1個

【溝数】4 【寸法B(mm)】123.8 【溝の形】8V

ブッシングプーリー

戻る ページ: 1 次へ

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります