ブッシングプーリーとは機械の軸などに取り付けて使用するパーツのことで、工作機械の回転運動伝達など幅広い作業現場で利用されています。ブッシングプーリーはスパナや六角レンチなどで簡単に軸への取り外しができる便利なアイテム。広い範囲のシャフト径に対応しており、軸穴やキー溝の加工をせずにすぐ使用できるのが特徴です。中には高いバランス精度を保つため金属を切削加工した歯型のシンクロプーリーもあり、さまざまな種類のアイテムがあります。溝の形状やサイズ展開も充実しており、お使いの機器の規格に合わせて選ぶと良いでしょう。

63件中 1件〜40件

並び替え:

1. STB ブッシング 8545 カネミツ

販売価格(税別) ¥4,290
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング 8545 1個

【タイプ】X 【寸法L(mm)】45 【寸法A(mm)】85 【ねじ寸法】M12×25 【軸径(mm)最大d max】60 【ねじ穴数】2 【寸法A'(mm)】79.38

ブッシングプーリー
注文コード 品番 内容量 軸穴径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
76253371 STB 8545 × 28-N 1個 28 ¥4,290 4営業日後以内
76253387 STB 8545 × 30-N 1個 30 ¥4,290 4営業日後以内
76253396 STB 8545 × 32-N 1個 32 ¥4,290 4営業日後以内
76253405 STB 8545 × 35-N 1個 35 ¥4,290 4営業日後以内
76253414 STB 8545 × 38-N 1個 38 ¥4,290 4営業日後以内

2. STB ブッシング 13070 カネミツ

販売価格(税別) ¥13,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング 13070 1個

【タイプ】Y 【寸法L(mm)】70 【寸法A(mm)】130 【軸径(mm)最大d max】90 【ボルト穴数】3 【ボルト寸法】M14×40 【寸法A'(mm)】121.25

ブッシングプーリー
注文コード 品番 内容量 軸穴径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
76253703 STB 13070 × 48-N 1個 48 ¥13,900 4営業日後以内
76253712 STB 13070 × 50-N 1個 50 ¥13,900 4営業日後以内
76253721 STB 13070 × 55-N 1個 55 ¥13,900 4営業日後以内
76253737 STB 13070 × 60-N 1個 60 ¥13,900 4営業日後以内
76253746 STB 13070 × 65-N 1個 65 ¥13,900 4営業日後以内

3. STB ブッシング 11055 カネミツ

販売価格(税別) ¥7,490
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング 11055 1個

【タイプ】X 【寸法L(mm)】55 【寸法A(mm)】110 【ねじ寸法】M16×32 【軸径(mm)最大d max】75 【ねじ穴数】2 【寸法A'(mm)】103.13

ブッシングプーリー
注文コード 品番 内容量 軸穴径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
76253493 STB 11055 × 35-N 1個 35 ¥7,490 4営業日後以内
76253502 STB 11055 × 38-N 1個 38 ¥7,490 4営業日後以内
76253511 STB 11055 × 40-N 1個 40 ¥7,490 4営業日後以内
76253527 STB 11055 × 42-N 1個 42 ¥7,490 4営業日後以内
76253536 STB 11055 × 45-N 1個 45 ¥7,490 4営業日後以内

4. STB ブッシング 6340 カネミツ

販売価格(税別) ¥3,390 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング 6340 1個

【タイプ】X 【寸法L(mm)】40 【寸法A(mm)】63 【ねじ寸法】M10×18 【軸径(mm)最大d max】42 【ねじ穴数】2 【寸法A'(mm)】58.00

ブッシングプーリー
注文コード 品番 内容量 軸穴径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
76253283 STB 6340 × 24-N 1個 24 ¥3,390 3営業日後以内
76253292 STB 6340 × 25-N 1個 25 ¥3,390 3営業日後以内
76253301 STB 6340 × 28-N 1個 28 ¥3,390 3営業日後以内
76253317 STB 6340 × 30-N 1個 30 ¥3,390 3営業日後以内
76253326 STB 6340 × 32-N 1個 32 ¥3,390 3営業日後以内

5. STB ブッシング 4225 カネミツ

販売価格(税別) ¥1,690 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング 4225 1個

【タイプ】X 【寸法L(mm)】25 【寸法A(mm)】42 【ねじ寸法】M6×12 【軸径(mm)最大d max】28 【ねじ穴数】2 【寸法A'(mm)】38.88

ブッシングプーリー
注文コード 品番 内容量 軸穴径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
76253116 STB 4225 × 12-N 1個 12 ¥1,690 4営業日後以内
76253125 STB 4225 × 14-N 1個 14 ¥1,690 3営業日後以内
76253134 STB 4225 × 15-N 1個 15 ¥1,690 3営業日後以内
76253143 STB 4225 × 16-N 1個 16 ¥1,690 3営業日後以内
76253152 STB 4225 × 18-N 1個 18 ¥1,690 3営業日後以内

6. STB ブッシングシーブ 5V-3 カネミツ

販売価格(税別) ¥10,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 5V-3 1個

【溝の形】5V 【溝数】3 【寸法B(mm)】60.4

ブッシングプーリー

7. STB ブッシング 11080 カネミツ

販売価格(税別) ¥8,690
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング 11080 1個

【タイプ】X 【寸法L(mm)】80 【寸法A(mm)】110 【ねじ寸法】M16×32 【軸径(mm)最大d max】75 【ねじ穴数】2 【寸法A'(mm)】100.00

ブッシングプーリー

8. STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ

販売価格(税別) ¥2,390 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 3V-3 1個

【溝の形】3V 【溝数】3 【寸法B(mm)】38

ブッシングプーリー

9. STB ブッシング(旧JISキー) 5035 カネミツ

販売価格(税別) ¥2,290
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング(旧JISキー) 5035 1個

ブッシングプーリー

10. STB ブッシング(旧JISキー) 8545 カネミツ

販売価格(税別) ¥4,290
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング(旧JISキー) 8545 1個

ブッシングプーリー

11. STB ブッシング 5035 カネミツ

販売価格(税別) ¥2,290 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング 5035 1個

【タイプ】X 【寸法L(mm)】35 【寸法A(mm)】50 【ねじ寸法】M8×16 【軸径(mm)最大d max】32 【ねじ穴数】2 【寸法A'(mm)】45.63

ブッシングプーリー

12. STB ブッシング 3622 カネミツ

販売価格(税別) ¥1,590
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング 3622 1個

【タイプ】X 【寸法L(mm)】22 【寸法A(mm)】36 【ねじ寸法】M6×12 【軸径(mm)最大d max】22 【ねじ穴数】2 【寸法A'(mm)】33.25

ブッシングプーリー

13. STB IS プーリ IS-C3 カネミツ

販売価格(税別) ¥15,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
カネミツ STB IS プーリ IS-C3 1個

【種類】ブッシングプーリー 【溝の形】C 【溝数】3 【リム幅w(mm)】85

ブッシングプーリー

14. STB ブッシング(旧JISキー) 14090 カネミツ

販売価格(税別) ¥20,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング(旧JISキー) 14090 1個

ブッシングプーリー

15. STB ブッシング 14090 カネミツ

販売価格(税別) ¥20,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング 14090 1個

【タイプ】Y 【寸法L(mm)】90 【寸法A(mm)】140 【軸径(mm)最大d max】100 【ボルト穴数】3 【ボルト寸法】M16×45 【寸法A'(mm)】128.75

ブッシングプーリー

16. STB ブッシングシーブ 8V-6 カネミツ

販売価格(税別) ¥88,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 8V-6 1個

【溝の形】8V 【溝数】6 【寸法B(mm)】181 【総幅(mm)】181

ブッシングプーリー

17. STB ブッシング 13090 カネミツ

販売価格(税別) ¥18,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング 13090 1個

【タイプ】Y 【寸法L(mm)】90 【寸法A(mm)】130 【軸径(mm)最大d max】90 【ボルト穴数】3 【ボルト寸法】M14×40 【寸法A'(mm)】118.75

ブッシングプーリー

18. SPブッシング エバオン

販売価格(税別) ¥839 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
エバオン SPブッシング 1個
レビュー:(10)

【特長】軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。【用途】適合プーリーと軸の締め付けに。

ブッシングプーリー

19. STB ブッシングシーブ 5V-4 カネミツ

販売価格(税別) ¥11,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 5V-4 1個

【溝の形】5V 【溝数】4 【寸法B(mm)】77.9

ブッシングプーリー

20. STB ブッシング(旧JISキー) 6340 カネミツ

販売価格(税別) ¥3,390
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング(旧JISキー) 6340 1個

ブッシングプーリー

21. STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツ

販売価格(税別) ¥2,190 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 3V-2 1個

【溝の形】3V 【溝数】2 【寸法B(mm)】27.7

ブッシングプーリー

22. STB ブッシング 160110 カネミツ

販売価格(税別) ¥42,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング 160110 1個

【タイプ】Y 【寸法L(mm)】110 【寸法A(mm)】160 【軸径(mm)最大d max】110 【ボルト穴数】3 【ボルト寸法】M20×50 【寸法A'(mm)】146.25

ブッシングプーリー

23. STB ブッシング 220170 カネミツ

販売価格(税別) ¥129,000
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング 220170 1個

【タイプ】Y 【寸法L(mm)】170 【寸法A(mm)】220 【軸径(mm)最大d max】140 【ボルト穴数】3 【ボルト寸法】M30×90 【寸法A'(mm)】198.75

ブッシングプーリー

24. STB ブッシング 180140 カネミツ

販売価格(税別) ¥66,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング 180140 1個

【タイプ】Y 【寸法L(mm)】140 【寸法A(mm)】180 【軸径(mm)最大d max】125 【ボルト穴数】3 【ボルト寸法】M24×60 【寸法A'(mm)】162.50

ブッシングプーリー

25. STB ブッシング(旧JISキー) 220170 カネミツ

販売価格(税別) ¥129,000
出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング(旧JISキー) 220170 1個

ブッシングプーリー

26. STB ブッシング(旧JISキー) 160110 カネミツ

販売価格(税別) ¥39,900
出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング(旧JISキー) 160110 1個

ブッシングプーリー

27. STB ブッシング(旧JISキー) 13090 カネミツ

販売価格(税別) ¥18,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング(旧JISキー) 13090 1個

ブッシングプーリー

28. STB ブッシング(旧JISキー) 13070 カネミツ

販売価格(税別) ¥13,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング(旧JISキー) 13070 1個

ブッシングプーリー

29. STB ブッシング(旧JISキー) 11080 カネミツ

販売価格(税別) ¥8,690
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング(旧JISキー) 11080 1個

ブッシングプーリー

30. STB ブッシング(旧JISキー) 11055 カネミツ

販売価格(税別) ¥6,990
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング(旧JISキー) 11055 1個

ブッシングプーリー

31. STB ブッシング(旧JISキー) 4225 カネミツ

販売価格(税別) ¥1,690
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング(旧JISキー) 4225 1個

ブッシングプーリー

32. STB ブッシング(旧JISキー) 3622 カネミツ

販売価格(税別) ¥1,590
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング(旧JISキー) 3622 1個

ブッシングプーリー

33. STB ブッシング(旧JISキー) 180140 カネミツ

販売価格(税別) ¥66,900
出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシング(旧JISキー) 180140 1個

ブッシングプーリー

34. STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツ

販売価格(税別) ¥2,990 〜
4営業日後以内から出荷目安:77日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 3V-4 1個

【溝の形】3V 【溝数】4 【寸法B(mm)】48.3

ブッシングプーリー

35. STB IS プーリ IS-B1 カネミツ

販売価格(税別) ¥2,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
カネミツ STB IS プーリ IS-B1 1個

【種類】ブッシングプーリー 【溝の形】B 【溝数】1 【リム幅w(mm)】25

ブッシングプーリー

36. STB ブッシングシーブ 5V-5 カネミツ

販売価格(税別) ¥18,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 5V-5 1個

【溝の形】5V 【溝数】5 【寸法B(mm)】95.4 【総幅(mm)】95.4

ブッシングプーリー

37. STB ブッシングシーブ 3V-1 カネミツ

販売価格(税別) ¥1,890 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 3V-1 1個

【溝の形】3V 【溝数】1 【寸法B(mm)】17.4

ブッシングプーリー

38. STB ブッシングシーブ 5V-8 カネミツ

販売価格(税別) ¥29,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:66日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 5V-8 1個

【溝の形】5V 【溝数】8 【寸法B(mm)】147.9 【総幅(mm)】147.9 【寸法S3(mm)】17.9

ブッシングプーリー

39. STB ブッシングシーブ 5V-6 カネミツ

販売価格(税別) ¥22,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 5V-6 1個

【溝の形】5V 【溝数】6 【寸法B(mm)】112.9 【総幅(mm)】112.9

ブッシングプーリー

40. STB ブッシングシーブ 5V-2 カネミツ

販売価格(税別) ¥8,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
カネミツ STB ブッシングシーブ 5V-2 1個

【溝の形】5V 【溝数】2 【寸法B(mm)】42.9

ブッシングプーリー

戻る ページ: 1 2 次へ

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります