20件中 1件〜20件

並び替え:

1. タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトH100形 1本
レビュー:(1)

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。【ベルト形】H【ベルト幅(mm)】25.4【歯ピッチ(mm)】12.7【材質(ベルト)】ゴム【ベルト呼び幅】100【使用温度範囲(℃)】-30〜90【高さ(mm)】4.59【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 歯数ベルトピッチ周長(mm)ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
09999875 225H100 1本 45571.5022.5 ¥2,890 3営業日後以内
09999884 230H100 1本 46584.2023 ¥2,890 3営業日後以内
09999893 240H100 1本 48609.6024 ¥2,890 0営業日後以内
09999902 245H100 1本 49622.3024.5 ¥2,990 3営業日後以内
09999911 255H100 1本 51647.7025.5 ¥2,990 3営業日後以内

2. タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトH150形 1本

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。【ベルト形】H【ベルト幅(mm)】38.1【歯ピッチ(mm)】12.7【材質(ベルト)】ゴム【ベルト呼び幅】150【使用温度範囲(℃)】-30〜90【高さ(mm)】4.59【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 歯数ベルトピッチ周長(mm)ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
10000575 225H150 1本 45571.5022.5 ¥3,990 3営業日後以内
10000584 230H150 1本 46584.2023 ¥3,990 3営業日後以内
10000593 240H150 1本 48609.6024 ¥3,990 3営業日後以内
10000602 245H150 1本 49622.3024.5 ¥4,490 3営業日後以内
10000611 255H150 1本 51647.7025.5 ¥4,490 3営業日後以内

3. シンクロベルト H100形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト H100形 1本
レビュー:(1)

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。【ベルト形】H【種類】シンクロベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm)歯数ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00307912 1000H100 1本 25.420012.7 ¥7,590 2営業日後以内
00307964 1020H100 1本 25.420412.7 ¥7,990 2営業日後以内
00308016 1050H100 1本 25.421012.7 ¥7,990 2営業日後以内
00308061 1100H100 1本 25.422012.7 ¥7,990 2営業日後以内
00308113 1140H100 1本 25.422812.7 ¥8,990 2営業日後以内

4. タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,490 〜 バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトH200形 1本

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。【ベルト形】H【ベルト幅(mm)】50.8【歯ピッチ(mm)】12.7【材質(ベルト)】ゴム【ベルト呼び幅】200【使用温度範囲(℃)】-30〜90【高さ(mm)】4.59【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 歯数ベルトピッチ周長(mm)ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
10001275 225H200 1本 45571.5022.5 ¥5,490 3営業日後以内
10001284 230H200 1本 46584.2023 ¥5,490 3営業日後以内
10001293 240H200 1本 48609.6024 ¥5,490 3営業日後以内
10001302 245H200 1本 49622.3024.5 ¥5,890 3営業日後以内
10001311 255H200 1本 51647.7025.5 ¥5,890 3営業日後以内

5. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,290 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【ベルト形】H【歯ピッチ(mm)】12.7【材質(ベルト)】クロロプレンゴム【使用温度範囲(℃)】-30〜+90【高さ(mm)】4.59【タイプ】Gタイプ、標準【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm)歯数ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36099183 225H075G 1本 19.145571.5 ¥2,290 3営業日後以内
36099217 230H075G 1本 19.146584.2 ¥2,290 3営業日後以内
36099244 240H075G 1本 19.148609.6 ¥2,290 3営業日後以内
36099271 245H075G 1本 19.149622.3 ¥2,390 3営業日後以内
36099305 255H075G 1本 19.151647.7 ¥2,390 3営業日後以内

6. シンクロベルト H150形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥3,690 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト H150形 1本

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。【ベルト形】H【種類】シンクロベルト

H形

7. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,490 〜
2営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1本

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。【ベルト形】H【ピッチ(mm)】12.7【材質(本体)】クロロプレンゴム【材質(歯布)】ナイロン帆布【材質(心線)】グラスファイバーコード【ベルト厚(mm)】3.9【タイプ】標準【種類】タイミングベルト

H形

8. タイミングベルトH300形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥7,990 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトH300形 1本

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。【ベルト形】H【ベルト幅(mm)】76.2【歯ピッチ(mm)】12.7【材質(ベルト)】ゴム【ベルト呼び幅】300【使用温度範囲(℃)】-30〜90【高さ(mm)】4.59【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】57

H形

9. シンクロベルト H200形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト H200形 1本

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。【ベルト形】H【種類】シンクロベルト

H形

10. シンクロベルト H075形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,990 〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト H075形 1本

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。【ベルト形】H【種類】シンクロベルト

H形

11. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,490 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【ベルト形】H【歯ピッチ(mm)】12.7【材質(ベルト)】クロロプレンゴム【使用温度範囲(℃)】-30〜+90【高さ(mm)】4.59【タイプ】Gタイプ、標準【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】57

H形

12. タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,290 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトH075形 1本

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。【ベルト形】H【ベルト幅(mm)】19.1【歯ピッチ(mm)】12.7【材質(ベルト)】ゴム【ベルト呼び幅】75【使用温度範囲(℃)】-30〜90【高さ(mm)】4.59【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】57

H形

13. シンクロベルト H300形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥6,990 〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト H300形 1本

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。【ベルト形】H【種類】シンクロベルト

H形

14. タイミングベルト H100形 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥4,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
片山チエン(KANA) タイミングベルト H100形 1本

【特長】チェーン伝導とくらべ、軽量・高速回転が可能。 給油不要、低騒音でクリーンな伝導。【ベルト形】H【ベルト幅(mm)】25.4【材質】(歯面カバー)特殊処理ナイロン帆布,(歯ゴム)ネオプレーンゴム,(芯線)グラスファイバーコードS・Z撚り交互連続【ベルト厚(mm)】4.59【種類】タイミングベルト

H形

15. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥4,480 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(337種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1個

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【ベルト形】H【歯ピッチ(mm)】12.7【材質(ベルト)】クロロプレンゴム【使用温度範囲(℃)】-30〜80【タイプ】ダブル【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】57

H形

16. タイミングベルト H200形 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
片山チエン(KANA) タイミングベルト H200形 1本

【ベルト形】H【ベルト幅(mm)】50.8【材質】ゴム【ベルト厚(mm)】4.59【種類】タイミングベルト

H形

17. タイミングベルト H150形 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥5,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
片山チエン(KANA) タイミングベルト H150形 1本

【ベルト形】H【ベルト幅(mm)】38.1【材質】ゴム【ベルト厚(mm)】4.59【種類】タイミングベルト

H形

18. タイミングベルト H075形 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥3,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
片山チエン(KANA) タイミングベルト H075形 1本

【ベルト形】H【ベルト幅(mm)】19.1【材質】ゴム【ベルト厚(mm)】4.59【種類】タイミングベルト

H形

19. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。【ベルト形】H【ピッチ(mm)】12.7【材質(本体)】クロロプレンゴム【材質(歯布)】ナイロン帆布【材質(心線)】グラスファイバーコード【種類】タイミングベルト

H形

20. 台形歯形ベルト H形 椿本チエイン

椿本チエイン 台形歯形ベルト H形
レビュー:(1)

【特長】つばき台形歯形ベルトはJIS規格に準拠していますので、最も汎用的にお使いいただけます。 つばきのかみ合い伝動の技術を存分に活かして製作していますので、正確な伝動、低騒音、クリーンといったタイミングベルト伝動の特長を高いレベルで実現しています。【ベルト形】H【ピッチ(mm)】12.7【材質】ゴム

H形

戻る ページ: 1 次へ