検索条件:
ベルトピッチ周長(mm)2000〜3000未満 ベルト呼び幅200

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト

販売価格(税別)   ¥4,790 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトH200形 1本

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。 【ベルト形】H 【ベルト幅(mm)】50.8 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】200 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】4.59 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
10001722 800H200 1本 160 2032.00 80 ¥12,900 3営業日後以内
10001731 810H200 1本 162 2057.40 81 ¥13,900 3営業日後以内
10001747 840H200 1本 168 2133.60 84 ¥13,900 3営業日後以内
10001756 850H200 1本 170 2159.00 85 ¥13,900 3営業日後以内
10001765 860H200 1本 172 2184.40 86 ¥13,900 3営業日後以内

2. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1本

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】3.9 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36283186 800H200 1本 50.8 160 2032 ¥14,900 3営業日後以内
36283213 850H200 1本 50.8 170 2159 ¥15,900 3営業日後以内
36283247 900H200 1本 50.8 180 2286 ¥16,900 3営業日後以内
36283274 950H200 1本 50.8 190 2413 ¥17,900 3営業日後以内
36283301 1000H200 1本 50.8 200 2540 ¥17,900 3営業日後以内

3. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥4,880 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】4.59 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36108046 800H200G 1本 50.8 160 2032 ¥12,800 3営業日後以内
36108082 810H200G 1本 50.8 162 2057.4 ¥13,800 3営業日後以内
36108116 840H200G 1本 50.8 168 2133.6 ¥13,800 3営業日後以内
36108143 850H200G 1本 50.8 170 2159 ¥13,800 3営業日後以内
36108177 860H200G 1本 50.8 172 2184.4 ¥13,800 3営業日後以内

4. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥4,467 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(337種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1個

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【タイプ】ダブル 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47856471 1000DH200 1個 50.8 200 2540 ¥34,267 8日
47862814 1020DH200 1個 50.8 204 2590.8 ¥35,783 8日
47863347 1100DH200 1個 50.8 220 2794 ¥37,350 8日
47863471 1120DH200 1個 50.8 224 2844.8 ¥38,178 8日
47863611 1130DH200 1個 50.8 226 2870.2 ¥38,178 8日

5. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【種類】タイミングベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46999382 1000DH200 1個 50.8 200 2540.00 ¥49,900 26日
46999434 1100DH200 1個 50.8 220 2794.00 ¥54,900 26日
46999486 1120DH200 1個 50.8 224 2844.80 ¥59,900 26日
46999531 1130DH200 1個 50.8 226 2870.20 ¥59,900 26日
47001437 800DH200 1個 50.8 160 2032.00 ¥39,900 26日

6. 台形歯形ベルト H形 椿本チエイン

椿本チエイン 台形歯形ベルト H形
レビュー:(1)

【特長】つばき台形歯形ベルトはJIS規格に準拠していますので、最も汎用的にお使いいただけます。 つばきのかみ合い伝動の技術を存分に活かして製作していますので、正確な伝動、低騒音、クリーンといったタイミングベルト伝動の特長を高いレベルで実現しています。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質】ゴム

H形

戻る ページ: 1 次へ