検索条件:
ベルトピッチ周長(mm)3000〜4000未満 ベルト呼び幅200

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,490 〜 バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトH200形 1本

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。 【ベルト形】H 【ベルト幅(mm)】50.8 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】200 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】4.59 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
10001887 1250H200 1本 250 3175.00 125 ¥19,900 3営業日後以内
10001896 1285H200 1本 257 3263.90 128.5 ¥21,900 3営業日後以内
10001905 1325H200 1本 265 3365.50 132.5 ¥21,900 3営業日後以内
10001914 1345H200 1本 269 3416.30 134.5 ¥21,900 3営業日後以内
10001923 1350H200 1本 270 3429.00 135 ¥21,900 3営業日後以内

2. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1本

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】3.9 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36283423 1250H200 1本 50.8 250 3175 ¥21,900 3営業日後以内
36283457 1345H200 1本 50.8 269 3416.3 ¥24,900 3営業日後以内
36283484 1400H200 1本 50.8 280 3556 ¥24,900 3営業日後以内

3. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,490 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】4.59 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36108536 1250H200G 1本 50.8 250 3175 ¥19,900 3営業日後以内
36108563 1285H200G 1本 50.8 257 3263.9 ¥21,900 3営業日後以内
36108597 1325H200G 1本 50.8 265 3365.5 ¥21,900 3営業日後以内
36108624 1345H200G 1本 50.8 269 3416.3 ¥21,900 3営業日後以内
36108651 1350H200G 1本 50.8 270 3429 ¥21,900 3営業日後以内

4. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥4,467 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(337種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1個

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【タイプ】ダブル 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47865142 1250DH200 1個 50.8 250 3175 ¥41,956 8日
47865431 1285DH200 1個 50.8 257 3263.9 ¥42,978 8日
47865833 1325DH200 1個 50.8 265 3365.5 ¥44,078 8日
47865937 1345DH200 1個 50.8 269 3416.3 ¥44,078 8日
47866061 1350DH200 1個 50.8 270 3429 ¥44,078 8日

5. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【種類】タイミングベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46999583 1250DH200 1個 50.8 250 3175.00 ¥59,900 26日
46999635 1345DH200 1個 50.8 269 3416.30 ¥67,900 26日
46999687 1400DH200 1個 50.8 280 3556.00 ¥67,900 26日

6. 台形歯形ベルト H形 椿本チエイン

椿本チエイン 台形歯形ベルト H形
レビュー:(1)

【特長】つばき台形歯形ベルトはJIS規格に準拠していますので、最も汎用的にお使いいただけます。 つばきのかみ合い伝動の技術を存分に活かして製作していますので、正確な伝動、低騒音、クリーンといったタイミングベルト伝動の特長を高いレベルで実現しています。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質】ゴム

H形

戻る ページ: 1 次へ