検索条件:
ベルトピッチ周長(mm)500〜600未満 ベルト呼び幅200

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,490 〜 バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトH200形 1本

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。 【ベルト形】H 【ベルト幅(mm)】50.8 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】200 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】4.59 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
10001275 225H200 1本 45 571.50 22.5 ¥5,490 3営業日後以内
10001284 230H200 1本 46 584.20 23 ¥5,490 3営業日後以内

2. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1本

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】3.9 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36282197 225H200 1本 50.8 45 571.5 ¥5,790 3営業日後以内
36282224 230H200 1本 50.8 46 584.2 ¥5,790 3営業日後以内

3. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,490 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】4.59 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36106691 225H200G 1本 50.8 45 571.5 ¥5,490 3営業日後以内
36106716 230H200G 1本 50.8 46 584.2 ¥5,490 3営業日後以内

4. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【種類】タイミングベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46999732 225DH200 1個 50.8 45 571.50 ¥16,900 26日
46999784 230DH200 1個 50.8 46 584.20 ¥16,900 26日

5. 台形歯形ベルト H形 椿本チエイン

椿本チエイン 台形歯形ベルト H形
レビュー:(1)

【特長】つばき台形歯形ベルトはJIS規格に準拠していますので、最も汎用的にお使いいただけます。 つばきのかみ合い伝動の技術を存分に活かして製作していますので、正確な伝動、低騒音、クリーンといったタイミングベルト伝動の特長を高いレベルで実現しています。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質】ゴム

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35830514 BG510H200 1本 50.8 102 1295.4 ¥6,270 取扱終了
35830523 BG540H200 1本 50.8 108 1371.6 ¥6,798 取扱終了
35830532 BG560H200 1本 50.8 112 1422.4 ¥6,996 取扱終了
35830541 BG570H200 1本 50.8 114 1447.8 ¥7,128 取扱終了
35833007 BG510H200-D 1本 50.8 102 1295.4 ¥15,774 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ