検索条件:
ベルト呼び幅100

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトH100形 1本
レビュー:(1)

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。 【ベルト形】H 【ベルト幅(mm)】25.4 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】100 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】4.59 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
09999875 225H100 1本 45 571.50 22.5 ¥2,590 3営業日後以内
09999884 230H100 1本 46 584.20 23 ¥2,590 3営業日後以内
09999893 240H100 1本 48 609.60 24 ¥2,590 0営業日後以内
09999902 245H100 1本 49 622.30 24.5 ¥2,890 3営業日後以内
09999911 255H100 1本 51 647.70 25.5 ¥2,890 3営業日後以内

2. シンクロベルト H100形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト H100形 1本
レビュー:(1)

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。 【ベルト形】H 【種類】シンクロベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ピッチ(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
25987965 565H100 1本 12.700 56.5 ¥4,990 4営業日後以内
25988017 640H100 1本 12.700 64 ¥5,790 4営業日後以内
25988069 730H100 1本 12.700 73 ¥6,490 4営業日後以内
25988114 1130H100 1本 12.700 113 ¥9,990 4営業日後以内
25988166 1680H100 1本 12.700 168 ¥13,900 4営業日後以内

3. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,990 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】4.59 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36102446 225H100G 1本 25.4 45 571.5 ¥2,580 3営業日後以内
36102473 230H100G 1本 25.4 46 584.2 ¥2,580 3営業日後以内
36102507 240H100G 1本 25.4 48 609.6 ¥2,580 1営業日後以内
36102534 245H100G 1本 25.4 49 622.3 ¥2,780 3営業日後以内
36102561 255H100G 1本 25.4 51 647.7 ¥2,780 3営業日後以内

4. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1本

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】3.9 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36279494 225H100 1本 25.4 45 571.5 ¥2,990 3営業日後以内
36279521 230H100 1本 25.4 46 584.2 ¥2,990 3営業日後以内
36279555 240H100 1本 25.4 48 609.6 ¥2,990 3営業日後以内
36279582 255H100 1本 25.4 51 647.7 ¥3,290 3営業日後以内
36279616 270H100 1本 25.4 54 685.8 ¥3,290 3営業日後以内

5. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥4,467 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(337種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1個

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【タイプ】ダブル 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47856453 1000DH100 1個 25.4 200 2540 ¥17,511 8日
47862796 1020DH100 1個 25.4 204 2590.8 ¥18,283 8日
47863322 1100DH100 1個 25.4 220 2794 ¥19,022 8日
47863453 1120DH100 1個 25.4 224 2844.8 ¥19,228 8日
47863593 1130DH100 1個 25.4 226 2870.2 ¥19,228 8日

6. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【種類】タイミングベルト

H形

7. 台形歯形ベルト H形 椿本チエイン

椿本チエイン 台形歯形ベルト H形
レビュー:(1)

【特長】つばき台形歯形ベルトはJIS規格に準拠していますので、最も汎用的にお使いいただけます。 つばきのかみ合い伝動の技術を存分に活かして製作していますので、正確な伝動、低騒音、クリーンといったタイミングベルト伝動の特長を高いレベルで実現しています。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質】ゴム

H形

戻る ページ: 1 次へ