検索条件:
ベルト呼び幅150

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトH150形 1本

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。 【ベルト形】H 【ベルト幅(mm)】38.1 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】150 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】4.59 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
10000575 225H150 1本 45 571.50 22.5 ¥3,790 3営業日後以内
10000584 230H150 1本 46 584.20 23 ¥3,790 3営業日後以内
10000593 240H150 1本 48 609.60 24 ¥3,790 0営業日後以内
10000602 245H150 1本 49 622.30 24.5 ¥3,990 3営業日後以内
10000611 255H150 1本 51 647.70 25.5 ¥3,990 3営業日後以内

2. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,990 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】4.59 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36104564 225H150G 1本 38.1 45 571.5 ¥3,780 3営業日後以内
36104591 230H150G 1本 38.1 46 584.2 ¥3,780 3営業日後以内
36104625 240H150G 1本 38.1 48 609.6 ¥3,780 1営業日後以内
36104652 245H150G 1本 38.1 49 622.3 ¥3,990 3営業日後以内
36104686 255H150G 1本 38.1 51 647.7 ¥3,990 3営業日後以内

3. シンクロベルト H150形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥4,290 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト H150形 1本

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。 【ベルト形】H 【種類】シンクロベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ピッチ(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
25987974 565H150 1本 12.700 56.5 ¥7,690 4営業日後以内
25988026 640H150 1本 12.700 64 ¥8,490 4営業日後以内
25988078 730H150 1本 12.700 73 ¥9,490 4営業日後以内
25988123 1130H150 1本 12.700 113 ¥15,900 4営業日後以内
25988175 1680H150 1本 12.700 168 ¥19,900 4営業日後以内

4. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1本

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】3.9 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36280833 225H150 1本 38.1 45 571.5 ¥4,390 3営業日後以内
36280867 230H150 1本 38.1 46 584.2 ¥4,390 3営業日後以内
36280894 240H150 1本 38.1 48 609.6 ¥4,390 3営業日後以内
36280921 255H150 1本 38.1 51 647.7 ¥4,790 3営業日後以内
36280955 270H150 1本 38.1 54 685.8 ¥4,790 3営業日後以内

5. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥4,880 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】4.59 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36105623 625H150G 1本 38.1 125 1587.5 ¥7,680 3営業日後以内
36105657 630H150G 1本 38.1 126 1600.2 ¥7,680 1営業日後以内
36105684 640H150G 1本 38.1 128 1625.6 ¥7,880 3営業日後以内
36105711 650H150G 1本 38.1 130 1651 ¥7,990 3営業日後以内
36105745 660H150G 1本 38.1 132 1676.4 ¥7,990 1営業日後以内

6. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥4,467 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(337種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1個

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【タイプ】ダブル 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形

7. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【種類】タイミングベルト

H形

8. 台形歯形ベルト H形 椿本チエイン

椿本チエイン 台形歯形ベルト H形
レビュー:(1)

【特長】つばき台形歯形ベルトはJIS規格に準拠していますので、最も汎用的にお使いいただけます。 つばきのかみ合い伝動の技術を存分に活かして製作していますので、正確な伝動、低騒音、クリーンといったタイミングベルト伝動の特長を高いレベルで実現しています。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質】ゴム

H形

戻る ページ: 1 次へ