H形 ベルト呼び幅:200 【通販モノタロウ】タイミングベルト・シンクロベルト:ベアリング/機械部品/キャスター
検索条件:
ベルト呼び幅200

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト

販売価格   ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトH200形 1本

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。 【ベルト形】H 【ベルト幅(mm)】50.8 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】200 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】4.59 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
10001275 225H200 1本 45 571.50 22.5 ¥4,790 3営業日後以内
10001284 230H200 1本 46 584.20 23 ¥4,790 3営業日後以内
10001293 240H200 1本 48 609.60 24 ¥4,790 3営業日後以内
10001302 245H200 1本 49 622.30 24.5 ¥4,990 3営業日後以内
10001311 255H200 1本 51 647.70 25.5 ¥4,990 3営業日後以内

2. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格 ¥2,309 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1本

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】3.9 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36282197 225H200 1本 50.8 45 571.5 ¥5,649 3営業日後以内
36282224 230H200 1本 50.8 46 584.2 ¥5,649 3営業日後以内
36282251 240H200 1本 50.8 48 609.6 ¥5,649 3営業日後以内
36282285 255H200 1本 50.8 51 647.7 ¥6,031 3営業日後以内
36282312 270H200 1本 50.8 54 685.8 ¥6,031 3営業日後以内

3. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥4,880 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】4.59 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36106691 225H200G 1本 50.8 45 571.5 ¥4,880 3営業日後以内
36106716 230H200G 1本 50.8 46 584.2 ¥4,880 3営業日後以内
36106743 240H200G 1本 50.8 48 609.6 ¥4,880 3営業日後以内
36106777 245H200G 1本 50.8 49 622.3 ¥5,280 3営業日後以内
36106804 255H200G 1本 50.8 51 647.7 ¥5,280 3営業日後以内

4. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥4,467 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(337種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1個

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【タイプ】ダブル 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47856471 1000DH200 1個 50.8 200 2540 ¥34,267 8日
47862814 1020DH200 1個 50.8 204 2590.8 ¥35,783 8日
47863347 1100DH200 1個 50.8 220 2794 ¥37,350 8日
47863471 1120DH200 1個 50.8 224 2844.8 ¥38,178 8日
47863611 1130DH200 1個 50.8 226 2870.2 ¥38,178 8日

5. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格 ¥2,788 〜
3営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【種類】タイミングベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46999382 1000DH200 1個 50.8 200 2540.00 ¥45,665 26日
46999434 1100DH200 1個 50.8 220 2794.00 ¥49,716 26日
46999486 1120DH200 1個 50.8 224 2844.80 ¥55,831 26日
46999531 1130DH200 1個 50.8 226 2870.20 ¥55,831 26日
46999583 1250DH200 1個 50.8 250 3175.00 ¥55,831 26日

6. 台形歯形ベルト H形 椿本チエイン

椿本チエイン 台形歯形ベルト H形
レビュー:(1)

【特長】つばき台形歯形ベルトはJIS規格に準拠していますので、最も汎用的にお使いいただけます。 つばきのかみ合い伝動の技術を存分に活かして製作していますので、正確な伝動、低騒音、クリーンといったタイミングベルト伝動の特長を高いレベルで実現しています。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質】ゴム

H形

戻る ページ: 1 次へ