検索条件:
ベルト呼び幅75 200

9件中 1件〜9件

並び替え:

1. タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,490 〜 バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトH200形 1本

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。 【ベルト形】H 【ベルト幅(mm)】50.8 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】200 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】4.59 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
10001275 225H200 1本 45 571.50 22.5 ¥5,490 3営業日後以内
10001284 230H200 1本 46 584.20 23 ¥5,490 3営業日後以内
10001293 240H200 1本 48 609.60 24 ¥5,490 3営業日後以内
10001302 245H200 1本 49 622.30 24.5 ¥5,890 3営業日後以内
10001311 255H200 1本 51 647.70 25.5 ¥5,890 3営業日後以内

2. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,290 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】4.59 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36099183 225H075G 1本 19.1 45 571.5 ¥2,290 3営業日後以内
36099217 230H075G 1本 19.1 46 584.2 ¥2,290 3営業日後以内
36099244 240H075G 1本 19.1 48 609.6 ¥2,290 3営業日後以内
36099271 245H075G 1本 19.1 49 622.3 ¥2,390 3営業日後以内
36099305 255H075G 1本 19.1 51 647.7 ¥2,390 3営業日後以内

3. タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,290 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトH075形 1本

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。 【ベルト形】H 【ベルト幅(mm)】19.1 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】75 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】4.59 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
09999175 225H075 1本 45 571.50 22.5 ¥2,290 4営業日後以内
09999184 230H075 1本 46 584.20 23 ¥2,290 3営業日後以内
09999193 240H075 1本 48 609.60 24 ¥2,290 4営業日後以内
09999202 245H075 1本 49 622.30 24.5 ¥2,390 3営業日後以内
09999211 255H075 1本 51 647.70 25.5 ¥2,390 4営業日後以内

4. シンクロベルト H200形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト H200形 1本

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。 【ベルト形】H 【種類】シンクロベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ピッチ(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
25987983 565H200 1本 12.700 56.5 ¥9,990 4営業日後以内
25988035 640H200 1本 12.700 64 ¥11,900 4営業日後以内
25988087 730H200 1本 12.700 73 ¥12,900 4営業日後以内
25988139 1130H200 1本 12.700 113 ¥19,900 4営業日後以内
25988184 1680H200 1本 12.700 168 ¥26,900 4営業日後以内

5. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1本

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】3.9 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36278146 225H075 1本 19.1 45 571.5 ¥2,390 3営業日後以内
36278173 230H075 1本 19.1 46 584.2 ¥2,390 3営業日後以内
36278207 240H075 1本 19.1 48 609.6 ¥2,390 3営業日後以内
36278234 255H075 1本 19.1 51 647.7 ¥2,590 3営業日後以内
36278261 270H075 1本 19.1 54 685.8 ¥2,590 3営業日後以内

6. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,490 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】4.59 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形

7. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥4,467 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(337種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1個

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【タイプ】ダブル 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形

8. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【種類】タイミングベルト

H形

9. 台形歯形ベルト H形 椿本チエイン

椿本チエイン 台形歯形ベルト H形
レビュー:(1)

【特長】つばき台形歯形ベルトはJIS規格に準拠していますので、最も汎用的にお使いいただけます。 つばきのかみ合い伝動の技術を存分に活かして製作していますので、正確な伝動、低騒音、クリーンといったタイミングベルト伝動の特長を高いレベルで実現しています。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質】ゴム

H形

戻る ページ: 1 次へ