検索条件:
ベルト呼び幅300

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1本

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】3.9 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36283554 225H300 1本 76.2 45 571.5 ¥8,490 3営業日後以内
36283572 230H300 1本 76.2 46 584.2 ¥8,490 3営業日後以内
36283606 240H300 1本 76.2 48 609.6 ¥8,490 3営業日後以内
36283633 255H300 1本 76.2 51 647.7 ¥8,990 3営業日後以内
36283667 270H300 1本 76.2 54 685.8 ¥8,990 3営業日後以内

2. タイミングベルトH300形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥6,890 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトH300形 1本

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。 【ベルト形】H 【ベルト幅(mm)】76.2 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】300 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】4.59 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
10001975 225H300 1本 45 571.50 22.5 ¥6,890 3営業日後以内
10001984 230H300 1本 46 584.20 23 ¥6,890 3営業日後以内
10001993 240H300 1本 48 609.60 24 ¥6,890 3営業日後以内
10002002 245H300 1本 49 622.30 24.5 ¥7,790 3営業日後以内
10002011 255H300 1本 51 647.70 25.5 ¥7,790 3営業日後以内

3. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥4,880 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】4.59 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36108825 225H300G 1本 76.2 45 571.5 ¥7,390 3営業日後以内
36108852 230H300G 1本 76.2 46 584.2 ¥7,390 3営業日後以内
36108886 240H300G 1本 76.2 48 609.6 ¥7,390 3営業日後以内
36108913 245H300G 1本 76.2 49 622.3 ¥7,793 3営業日後以内
36108947 255H300G 1本 76.2 51 647.7 ¥7,793 3営業日後以内

4. シンクロベルト H300形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥8,490 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト H300形 1本

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。 【ベルト形】H 【種類】シンクロベルト

H形
注文コード 品番 内容量 ピッチ(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
25987999 565H300 1本 12.700 56.5 ¥15,900 4営業日後以内
25988044 640H300 1本 12.700 64 ¥16,900 4営業日後以内
25988096 730H300 1本 12.700 73 ¥18,900 4営業日後以内
25988148 1130H300 1本 12.700 113 ¥29,900 4営業日後以内
25988193 1680H300 1本 12.700 168 ¥39,900 4営業日後以内

5. タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥4,467 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(337種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 1個

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】H 【歯ピッチ(mm)】12.7 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【タイプ】ダブル 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】57

H形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47856487 1000DH300 1個 76.2 200 2540 ¥51,083 8日
47862823 1020DH300 1個 76.2 204 2590.8 ¥53,339 8日
47863356 1100DH300 1個 76.2 220 2794 ¥55,683 8日
47863487 1120DH300 1個 76.2 224 2844.8 ¥56,850 8日
47863627 1130DH300 1個 76.2 226 2870.2 ¥56,850 8日

6. パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Hタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【種類】タイミングベルト

H形

7. 台形歯形ベルト H形 椿本チエイン

椿本チエイン 台形歯形ベルト H形
レビュー:(1)

【特長】つばき台形歯形ベルトはJIS規格に準拠していますので、最も汎用的にお使いいただけます。 つばきのかみ合い伝動の技術を存分に活かして製作していますので、正確な伝動、低騒音、クリーンといったタイミングベルト伝動の特長を高いレベルで実現しています。 【ベルト形】H 【ピッチ(mm)】12.7 【材質】ゴム

H形

戻る ページ: 1 次へ