L形 ベルト呼び幅:100 【通販モノタロウ】タイミングベルト・シンクロベルト:ベアリング/機械部品/キャスター
検索条件:
ベルト呼び幅100

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. タイミングベルト L100形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L100形 1本
レビュー:(2)

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。 【ベルト形】L 【ベルト幅(mm)】25.4 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】100 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】3.61 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
09998134 109L100 1本 29 276.23 10.9 ¥1,790 5営業日後以内
09998143 124L100 1本 33 314.33 12.4 ¥1,790 1営業日後以内
09998152 135L100 1本 36 342.90 13.5 ¥1,790 3営業日後以内
09998161 150L100 1本 40 381.00 15 ¥1,790 0営業日後以内
09998177 165L100 1本 44 419.10 16.5 ¥1,990 1営業日後以内

2. タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥931 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(364種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】L 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36088017 109L100G 1本 25.4 29 276.23 ¥1,664 3営業日後以内
36088044 124L100G 1本 25.4 33 314.33 ¥1,664 1営業日後以内
36088071 135L100G 1本 25.4 36 342.9 ¥1,788 3営業日後以内
36088114 150L100G 1本 25.4 40 381 ¥1,788 1営業日後以内
36088141 165L100G 1本 25.4 44 419.1 ¥1,981 1営業日後以内

3. タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥899 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L形(ポリウレタン) 1本

【特長】軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。 【ベルト形】L 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】ポリウレタン 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】3.61 【タイプ】Uタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36097607 124L100U 1本 25.4 33 314.33 ¥1,680 3営業日後以内
36097634 150L100U 1本 25.4 40 381 ¥1,780 3営業日後以内
36097661 165L100U 1本 25.4 44 419.1 ¥1,980 3営業日後以内
36097695 173L100U 1本 25.4 46 438.15 ¥1,980 3営業日後以内
36097722 187L100U 1本 25.4 50 476.25 ¥1,980 3営業日後以内

4. 両面シンクロベルト バンドー化学

販売価格 ¥1,890 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(320種類の商品があります)
バンドー化学 両面シンクロベルト 1本

【特長】チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。【用途】事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 【ピッチ(mm)】9.525 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【ベルト形】DL

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト呼び長さ(inch) ベルト呼び幅 販売価格 出荷目安 数量
70154035 165 DL 100G 1本 165 100 ¥3,490 8日
70154044 169 DL 100G 1本 169 100 ¥3,490 8日
70154053 172 DL 100G 1本 172 100 ¥3,490 8日
70154062 187 DL 100G 1本 187 100 ¥3,490 8日
70154078 203 DL 100G 1本 203 100 ¥3,790 8日

5. 両面シンクロベルト バンドー化学

販売価格 ¥3,490 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(330種類の商品があります)
バンドー化学 両面シンクロベルト 1本

【特長】チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。【用途】事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 【ピッチ(mm)】12.700 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【ベルト形】DH

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト呼び長さ(inch) ベルト呼び幅 販売価格 出荷目安 数量
70156616 185 DH 100G 1本 185 100 ¥4,490 8日
70156625 225 DH 100G 1本 225 100 ¥4,490 8日
70156634 230 DH 100G 1本 230 100 ¥4,490 8日
70156643 240 DH 100G 1本 240 100 ¥4,490 8日
70156652 245 DH 100G 1本 245 100 ¥4,790 8日

6. パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格 ¥1,480 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(153種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Lタイプ 1本

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】L 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】3.43 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

L形

7. パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格 ¥3,190 〜
出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Lタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】L 【ピッチ(mm)】9.525 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】4.58 【タイプ】ツインパワー 【種類】タイミングベルト

L形

8. タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥2,680 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 1個
レビュー:(1)

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】L 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【タイプ】ダブル 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形

9. 台形歯形ベルト L形(ウレタン) 椿本チエイン

椿本チエイン 台形歯形ベルト L形(ウレタン)

【特長】クリーンウレタンゴムは耐摩耗性に優れているため、摩耗粉の飛散はごく僅かです。 耐油性、耐オゾン性 油やオゾンがかかる雰囲気でもご使用いただけます。 安全食品衛生法に適合しています。 【ピッチ(mm)】9.525 【材質】クリーンウレタンゴム 【ベルト厚(mm)】3.6

L形

10. 台形歯形ベルト L形 椿本チエイン

椿本チエイン 台形歯形ベルト L形

【特長】つばき台形歯形ベルトはJIS規格に準拠していますので、最も汎用的にお使いいただけます。 つばきのかみ合い伝動の技術を存分に活かして製作していますので、正確な伝動、低騒音、クリーンといったタイミングベルト伝動の特長を高いレベルで実現しています。 【ベルト形】L 【ピッチ(mm)】9.525 【材質】ゴム

L形

戻る ページ: 1 次へ