本日11月15日(木)は、ベアリング・伝導機器カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000018181115
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検索条件:
ベルト呼び幅150

9件中 1件〜9件

並び替え:

1. タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥931 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(364種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】L 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36089636 109L150G 1本 38.1 29 276.23 ¥2,488 3営業日後以内
36089663 124L150G 1本 38.1 33 314.33 ¥2,488 3営業日後以内
36089697 135L150G 1本 38.1 36 342.9 ¥2,728 3営業日後以内
36089724 150L150G 1本 38.1 40 381 ¥2,728 3営業日後以内
36089751 165L150G 1本 38.1 44 419.1 ¥2,970 3営業日後以内

2. タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥899 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L形(ポリウレタン) 1本

【特長】軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。 【ベルト形】L 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】ポリウレタン 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】3.61 【タイプ】Uタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36098404 124L150U 1本 38.1 33 314.33 ¥2,480 3営業日後以内
36098431 150L150U 1本 38.1 40 381 ¥2,680 3営業日後以内
36098465 165L150U 1本 38.1 44 419.1 ¥2,890 3営業日後以内
36098492 173L150U 1本 38.1 46 438.15 ¥2,890 3営業日後以内
36098526 187L150U 1本 38.1 50 476.25 ¥2,890 3営業日後以内

3. 両面シンクロベルト バンドー化学

販売価格(税別) ¥3,490 〜
出荷目安:8日から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(330種類の商品があります)
バンドー化学 両面シンクロベルト 1本

【特長】チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。【用途】事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 【ピッチ(mm)】12.700 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【ベルト形】DH

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト呼び幅 ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
70157273 185 DH 150G 1本 150 185 ¥6,490 8日
70157282 225 DH 150G 1本 150 225 ¥6,490 8日
70157298 230 DH 150G 1本 150 230 ¥6,490 8日
70157307 240 DH 150G 1本 150 240 ¥6,490 8日
70157316 245 DH 150G 1本 150 245 ¥6,990 8日

4. タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,680 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 1個
レビュー:(1)

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】L 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【タイプ】ダブル 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47877794 210DL150 1個 38.1 56 533.4 ¥7,380 8日
47878196 217DL150 1個 38.1 58 552.45 ¥7,380 8日
47878844 225DL150 1個 38.1 60 571.5 ¥7,580 8日
47879693 232DL150 1個 38.1 62 590.55 ¥7,980 8日
47880131 240DL150 1個 38.1 64 609.6 ¥7,980 8日

5. 両面シンクロベルト バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,890 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(320種類の商品があります)
バンドー化学 両面シンクロベルト 1本

【特長】チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。【用途】事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 【ピッチ(mm)】9.525 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【ベルト形】DL

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト呼び幅 ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
70154674 165 DL 150G 1本 150 165 ¥4,990 8日
70154683 169 DL 150G 1本 150 169 ¥4,990 8日
70154692 172 DL 150G 1本 150 172 ¥4,990 8日
70154708 187 DL 150G 1本 150 187 ¥4,990 8日
70154717 203 DL 150G 1本 150 203 ¥5,690 8日

6. パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(153種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Lタイプ 1本

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】L 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】3.43 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

L形

7. タイミングベルト L150形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,590 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L150形 1本

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。 【ベルト形】L 【ベルト幅(mm)】38.1 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】150 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】3.61 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形

8. シンクロベルト L150形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,890 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト L150形 1本

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。 【ベルト形】L 【ピッチ(mm)】9.525 【種類】シンクロベルト

L形

9. パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥3,290 〜
出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Lタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】L 【ピッチ(mm)】9.525 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】4.58 【タイプ】ツインパワー 【種類】タイミングベルト

L形

戻る ページ: 1 次へ