検索条件:
ベルト呼び幅50

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L050形 1本
レビュー:(5)

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。 【ベルト形】L 【ベルト幅(mm)】12.7 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】50 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】3.61 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
09997093 109L050 1本 29 276.23 10.9 ¥949 0営業日後以内
09997102 124L050 1本 33 314.33 12.4 ¥949 0営業日後以内
09997111 135L050 1本 36 342.9 13.5 ¥999 0営業日後以内
09997127 150L050 1本 40 381 15 ¥999 0営業日後以内
09997136 165L050 1本 44 419.1 16.5 ¥1,090 0営業日後以内

2. タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥931 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(364種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】L 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36084745 109L050G 1本 12.7 29 276.23 ¥931 4営業日後以内
36084772 124L050G 1本 12.7 33 314.33 ¥931 2営業日後以内
36084806 135L050G 1本 12.7 36 342.9 ¥975 4営業日後以内
36084833 150L050G 1本 12.7 40 381 ¥975 1営業日後以内
36084867 165L050G 1本 12.7 44 419.1 ¥1,073 2営業日後以内

3. タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥899 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L形(ポリウレタン) 1本

【特長】軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。 【ベルト形】L 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】ポリウレタン 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】3.61 【タイプ】Uタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36096024 124L050U 1本 12.7 33 314.33 ¥899 4営業日後以内
36096051 150L050U 1本 12.7 40 381 ¥949 4営業日後以内
36096085 165L050U 1本 12.7 44 419.1 ¥1,080 4営業日後以内
36096112 173L050U 1本 12.7 46 438.15 ¥1,080 3営業日後以内
36096146 187L050U 1本 12.7 50 476.25 ¥1,080 4営業日後以内

4. パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥1,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト L050形 1本

【特長】同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。【用途】家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。 【ベルト形】L 【ベルト幅(mm)】12.7 【ピッチ(mm)】9.525 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】3.43 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト 【ベルト呼び幅】50

L形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ 販売価格 出荷目安 数量
09526492 98L050 1本 26 247.65 98 ¥1,190 3営業日後以内
09526501 109L050 1本 29 276.225 109 ¥1,190 3営業日後以内
09526517 124L050 1本 33 314.325 124 ¥1,190 3営業日後以内
09526526 131L050 1本 35 333.375 131 ¥1,190 3営業日後以内
36273273 578L050 1本 154 1466.85 578 ¥2,890 3営業日後以内

5. タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,680 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 1個
レビュー:(1)

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】L 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【タイプ】ダブル 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47877767 210DL050 1個 12.7 56 533.4 ¥2,680 8日
47878162 217DL050 1個 12.7 58 552.45 ¥2,680 8日
47878817 225DL050 1個 12.7 60 571.5 ¥2,680 8日
47879666 232DL050 1個 12.7 62 590.55 ¥2,780 8日
47880104 240DL050 1個 12.7 64 609.6 ¥2,880 8日

6. パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥3,290 〜
出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Lタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】L 【ピッチ(mm)】9.525 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】4.58 【タイプ】ツインパワー 【種類】タイミングベルト

L形

7. 台形歯形ベルト L形(ウレタン) 椿本チエイン

椿本チエイン 台形歯形ベルト L形(ウレタン)

【特長】クリーンウレタンゴムは耐摩耗性に優れているため、摩耗粉の飛散はごく僅かです。 耐油性、耐オゾン性 油やオゾンがかかる雰囲気でもご使用いただけます。 安全食品衛生法に適合しています。 【ピッチ(mm)】9.525 【材質】クリーンウレタンゴム 【ベルト厚(mm)】3.6

L形

8. 台形歯形ベルト L形 椿本チエイン

椿本チエイン 台形歯形ベルト L形

【特長】つばき台形歯形ベルトはJIS規格に準拠していますので、最も汎用的にお使いいただけます。 つばきのかみ合い伝動の技術を存分に活かして製作していますので、正確な伝動、低騒音、クリーンといったタイミングベルト伝動の特長を高いレベルで実現しています。 【ベルト形】L 【ピッチ(mm)】9.525 【材質】ゴム

L形

戻る ページ: 1 次へ