検索条件:
ベルト呼び幅75

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L075形 1本
レビュー:(3)

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。 【ベルト形】L 【ベルト幅(mm)】19.1 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】75 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】3.61 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
09997617 109L075 1本 29 276.23 10.9 ¥1,390 3営業日後以内
09997626 124L075 1本 33 314.33 12.4 ¥1,390 0営業日後以内
09997635 135L075 1本 36 342.90 13.5 ¥1,490 3営業日後以内
09997644 150L075 1本 40 381.00 15 ¥1,490 0営業日後以内
09997653 165L075 1本 44 419.10 16.5 ¥1,590 0営業日後以内

2. タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥931 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(364種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】L 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36086382 109L075G 1本 19.1 29 276.23 ¥1,300 3営業日後以内
36086425 124L075G 1本 19.1 33 314.33 ¥1,300 1営業日後以内
36086452 135L075G 1本 19.1 36 342.9 ¥1,345 3営業日後以内
36086486 150L075G 1本 19.1 40 381 ¥1,345 1営業日後以内
36086513 165L075G 1本 19.1 44 419.1 ¥1,478 1営業日後以内

3. タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥899 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L形(ポリウレタン) 1本

【特長】軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。 【ベルト形】L 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】ポリウレタン 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】3.61 【タイプ】Uタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36096812 124L075U 1本 19.1 33 314.33 ¥1,280 3営業日後以内
36096846 150L075U 1本 19.1 40 381 ¥1,380 3営業日後以内
36096873 165L075U 1本 19.1 44 419.1 ¥1,480 3営業日後以内
36096907 173L075U 1本 19.1 46 438.15 ¥1,480 3営業日後以内
36096934 187L075U 1本 19.1 50 476.25 ¥1,480 4営業日後以内

4. タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,680 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 1個
レビュー:(1)

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】L 【歯ピッチ(mm)】9.525 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【タイプ】ダブル 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】36

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47877776 210DL075 1個 19.1 56 533.4 ¥3,680 8日
47878171 217DL075 1個 19.1 58 552.45 ¥3,780 8日
47878826 225DL075 1個 19.1 60 571.5 ¥3,780 8日
47879675 232DL075 1個 19.1 62 590.55 ¥3,880 8日
47880113 240DL075 1個 19.1 64 609.6 ¥3,980 8日

5. パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(153種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Lタイプ 1本

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】L 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】3.43 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

L形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36273571 98L075 1本 19.1 26 9.525 ¥1,590 3営業日後以内
36273605 109L075 1本 19.1 29 9.525 ¥1,590 3営業日後以内
36273632 124L075 1本 19.1 33 9.525 ¥1,590 3営業日後以内
36273666 131L075 1本 19.1 35 9.525 ¥1,590 3営業日後以内
36273693 135L075 1本 19.1 36 9.525 ¥1,590 3営業日後以内

6. パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥3,290 〜
出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト Lタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】L 【ピッチ(mm)】9.525 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】4.58 【タイプ】ツインパワー 【種類】タイミングベルト

L形

7. 台形歯形ベルト L形(ウレタン) 椿本チエイン

椿本チエイン 台形歯形ベルト L形(ウレタン)

【特長】クリーンウレタンゴムは耐摩耗性に優れているため、摩耗粉の飛散はごく僅かです。 耐油性、耐オゾン性 油やオゾンがかかる雰囲気でもご使用いただけます。 安全食品衛生法に適合しています。 【ピッチ(mm)】9.525 【材質】クリーンウレタンゴム 【ベルト厚(mm)】3.6

L形

8. 台形歯形ベルト L形 椿本チエイン

椿本チエイン 台形歯形ベルト L形

【特長】つばき台形歯形ベルトはJIS規格に準拠していますので、最も汎用的にお使いいただけます。 つばきのかみ合い伝動の技術を存分に活かして製作していますので、正確な伝動、低騒音、クリーンといったタイミングベルト伝動の特長を高いレベルで実現しています。 【ベルト形】L 【ピッチ(mm)】9.525 【材質】ゴム

L形

戻る ページ: 1 次へ