検索条件:
ベルト呼び幅200

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥15,900 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト XHタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】XH 【ピッチ(mm)】22.225 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】11.43 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

XH形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47003442 1120XH200 1個 50.8 128 2844.80 ¥27,900 3営業日後以内
47003494 1260XH200 1個 50.8 144 3200.40 ¥29,900 3営業日後以内
47003546 1400XH200 1個 50.8 160 3556.00 ¥33,900 3営業日後以内
47003591 1540XH200 1個 50.8 176 3911.60 ¥34,900 3営業日後以内
47003643 1750XH200 1個 50.8 200 4445.00 ¥39,900 3営業日後以内

2. タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥13,800 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】XH 【歯ピッチ(mm)】22.225 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【高さ(mm)】11.15 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】127

XH形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36124234 463XH200G 1本 50.8 53 1177.93 ¥13,800 3営業日後以内
36124261 507XH200G 1本 50.8 58 1289.05 ¥13,800 3営業日後以内
36124295 560XH200G 1本 50.8 64 1422.4 ¥14,800 3営業日後以内
36124322 630XH200G 1本 50.8 72 1600.2 ¥15,800 3営業日後以内
36124356 700XH200G 1本 50.8 80 1778 ¥17,800 3営業日後以内

3. タイミングベルトXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥13,900 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトXH型 ベルト幅200 1本

【特長】●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】XH 【ベルト幅(mm)】50.8 【歯ピッチ(mm)】22.225 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】200 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】11.15 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】127

XH形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
10002675 463XH200 1本 53 1177.93 46.3 ¥13,900 3営業日後以内
10002684 507XH200 1本 58 1289.05 50.7 ¥13,900 3営業日後以内
10002693 560XH200 1本 64 1422.40 56 ¥15,900 3営業日後以内
10002702 630XH200 1本 72 1600.20 63 ¥15,900 4営業日後以内
10002711 700XH200 1本 80 1778.00 70 ¥17,900 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ