XH形 ベルト呼び幅:300 【通販モノタロウ】タイミングベルト・シンクロベルト:ベアリング/機械部品/キャスター
検索条件:
ベルト呼び幅300

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格 ¥15,900 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト XHタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】XH 【ピッチ(mm)】22.225 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】11.43 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

XH形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47003451 1120XH300 1個 76.2 128 2844.80 ¥35,900 3営業日後以内
47003503 1260XH300 1個 76.2 144 3200.40 ¥37,900 3営業日後以内
47003555 1400XH300 1個 76.2 160 3556.00 ¥44,900 3営業日後以内
47003607 1540XH300 1個 76.2 176 3911.60 ¥46,900 3営業日後以内
47003652 1750XH300 1個 76.2 200 4445.00 ¥52,900 3営業日後以内

2. タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥13,800 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】XH 【歯ピッチ(mm)】22.225 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【高さ(mm)】11.15 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】127

XH形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36124681 463XH300G 1本 76.2 53 1177.93 ¥19,800 3営業日後以内
36124715 507XH300G 1本 76.2 58 1289.05 ¥19,800 3営業日後以内
36124742 560XH300G 1本 76.2 64 1422.4 ¥19,900 3営業日後以内
36124776 630XH300G 1本 76.2 72 1600.2 ¥22,800 3営業日後以内
36124803 700XH300G 1本 76.2 80 1778 ¥24,800 3営業日後以内

3. タイミングベルトXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト

販売価格 ¥19,900 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトXH型 ベルト幅300 1本

【特長】●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】XH 【ベルト幅(mm)】76.2 【歯ピッチ(mm)】22.225 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】300 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】11.15 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】127

XH形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
10002824 463XH300 1本 53 1177.93 46.3 ¥19,900 3営業日後以内
10002833 507XH300 1本 58 1289.05 50.7 ¥19,900 3営業日後以内
10002842 560XH300 1本 64 1422.40 56 ¥21,900 3営業日後以内
10002851 630XH300 1本 72 1600.20 63 ¥22,900 3営業日後以内
10002867 700XH300 1本 80 1778.00 70 ¥24,900 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ