検索条件:
ベルト呼び幅0.25 材質ゴム

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥338 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(732種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 1本
レビュー:(5)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】XL 【歯ピッチ(mm)】5.08 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】16

XL形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36056081 60XL025G 1本 6.4 30 152.4 ¥338 3営業日後以内
36056097 64XL025G 1本 6.4 32 162.56 ¥338 3営業日後以内
36056106 68XL025G 1本 6.4 34 172.72 ¥338 4営業日後以内
36056115 70XL025G 1本 6.4 35 177.8 ¥342 3営業日後以内
36056124 74XL025G 1本 6.4 37 187.96 ¥346 3営業日後以内

2. タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別)   ¥348 〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(437種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 1個
レビュー:(1)

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】XL 【歯ピッチ(mm)】5.08 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【高さ(mm)】2.27 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】16

XL形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47863006 104XL025 1個 6.4 52 264.16 ¥379 8日
47863121 106XL025 1個 6.4 53 269.24 ¥379 8日
47863417 110XL025 1個 6.4 55 279.4 ¥379 8日
47863541 112XL025 1個 6.4 56 284.48 ¥389 8日
47863733 114XL025 1個 6.4 57 289.56 ¥389 8日

3. シンクロベルト XL025形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(139種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト XL025形 1本
レビュー:(4)

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。 【ベルト形】XL 【種類】シンクロベルト 【ベルト呼び幅】025

XL形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00297001 100XL025 1本 6.4 50 5.08 ¥429 3営業日後以内
00297053 102XL025 1本 6.4 51 5.08 ¥429 3営業日後以内
00297105 104XL025 1本 6.4 52 5.08 ¥429 3営業日後以内
00297157 106XL025 1本 6.4 53 5.08 ¥429 3営業日後以内
00297202 108XL025 1本 6.4 54 5.08 ¥429 3営業日後以内

4. パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥429 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(381種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト XLタイプ 1本ほか
レビュー:(1)

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】XL 【ピッチ(mm)】5.08 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】2.29 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

XL形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36257085 50XL025 1本 6.4 25 127 ¥429 3営業日後以内
36257112 58XL025 1本 6.4 29 147.32 ¥429 3営業日後以内
36257146 60XL025 1本 6.4 30 152.4 ¥429 3営業日後以内
36257173 70XL025 1本 6.4 35 177.8 ¥429 3営業日後以内
36257207 74XL025 1本 6.4 37 187.96 ¥439 3営業日後以内

5. タイミングベルト XL025形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL025形 1本
レビュー:(2)

【特長】チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。 【ベルト形】XL 【ベルト幅(mm)】6.4 【歯ピッチ(mm)】5.08 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】025 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】2.27 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】16

XL形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
32767777 60XL025 1本 30 152.4 6 ¥339 3営業日後以内
32767786 68XL025 1本 34 172.72 6.8 ¥339 3営業日後以内
32767795 70XL025 1本 35 177.8 7 ¥369 3営業日後以内
32767804 80XL025 1本 40 203.2 8 ¥369 3営業日後以内
32767813 90XL025 1本 45 228.6 9 ¥359 3営業日後以内

6. タイミングベルト XL025形 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
片山チエン(KANA) タイミングベルト XL025形 1本

【ベルト形】XL 【ベルト幅(mm)】6.4 【材質】ゴム 【ベルト厚(mm)】2.27 【種類】タイミングベルト

XL形

戻る ページ: 1 次へ