検索条件:
ベルト呼び幅0.31 材質ゴム

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥355 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(732種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 1本
レビュー:(5)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】XL 【歯ピッチ(mm)】5.08 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】16

XL形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36057357 60XL031G 1本 7.9 30 152.4 ¥399 3営業日後以内
36057366 64XL031G 1本 7.9 32 162.56 ¥399 3営業日後以内
36057375 68XL031G 1本 7.9 34 172.72 ¥399 3営業日後以内
36057384 70XL031G 1本 7.9 35 177.8 ¥409 3営業日後以内
36057393 74XL031G 1本 7.9 37 187.96 ¥428 3営業日後以内

2. タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別)   ¥348 〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(437種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 1個
レビュー:(1)

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】XL 【歯ピッチ(mm)】5.08 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【高さ(mm)】2.27 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】16

XL形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47862717 100XL031 1個 7.9 50 254 ¥428 8日
47862927 102XL031 1個 7.9 51 259.08 ¥458 8日
47863015 104XL031 1個 7.9 52 264.16 ¥458 8日
47863137 106XL031 1個 7.9 53 269.24 ¥458 8日
47863216 108XL031 1個 7.9 54 274.32 ¥458 8日

3. パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥429 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(381種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト XLタイプ 1本ほか
レビュー:(1)

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】XL 【ピッチ(mm)】5.08 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】2.29 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

XL形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36260831 50XL031 1本 7.9 25 127 ¥479 3営業日後以内
36260865 58XL031 1本 7.9 29 147.32 ¥479 3営業日後以内
36260892 60XL031 1本 7.9 30 152.4 ¥479 3営業日後以内
36260926 70XL031 1本 7.9 35 177.8 ¥489 3営業日後以内
36260953 74XL031 1本 7.9 37 187.96 ¥499 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ