検索条件:
ベルト呼び幅0.37 材質ゴム

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥504 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトXL037形 1本
レビュー:(14)

【特長】チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。 【ベルト形】XL 【ベルト幅(mm)】9.5 【歯ピッチ(mm)】5.08 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】037 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】2.27 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】16

XL形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
32767971 90XL037 1本 45 228.6 9 ¥504 0営業日後以内
35267005 100XL037 1本 50 254 10 ¥510 0営業日後以内
32767987 104XL037 1本 52 264.16 10.4 ¥519 0営業日後以内
32767996 108XL037 1本 54 274.32 10.8 ¥519 3営業日後以内
32768005 110XL037 1本 55 279.4 11 ¥519 0営業日後以内

2. タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥355 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(732種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 1本
レビュー:(5)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】XL 【歯ピッチ(mm)】5.08 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】16

XL形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36058714 60XL037G 1本 9.5 30 152.4 ¥448 1営業日後以内
36058723 64XL037G 1本 9.5 32 162.56 ¥448 3営業日後以内
36058732 68XL037G 1本 9.5 34 172.72 ¥448 3営業日後以内
36058741 70XL037G 1本 9.5 35 177.8 ¥473 1営業日後以内
36058757 74XL037G 1本 9.5 37 187.96 ¥493 3営業日後以内

3. パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト XL037形 1本ほか
レビュー:(2)

【特長】同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。【用途】家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。 【ベルト形】XL 【ベルト幅(mm)】9.5 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】2.29 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

XL形
注文コード 品番 内容量 歯数 ピッチ(mm) ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09525241 50XL037 1本 25 5.080 127 ¥539 3営業日後以内
09525257 58XL037 1本 29 5.080 147.32 ¥539 3営業日後以内
09525266 60XL037 1本 30 5.080 152.4 ¥539 3営業日後以内
09525275 70XL037 1本 35 5.080 177.8 ¥559 3営業日後以内
09525284 74XL037 1本 37 5.080 187.96 ¥589 3営業日後以内

4. タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別)   ¥348 〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(437種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 1個
レビュー:(1)

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】XL 【歯ピッチ(mm)】5.08 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【高さ(mm)】2.27 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】16

XL形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47862936 102XL037 1個 9.5 51 259.08 ¥499 8日
47863146 106XL037 1個 9.5 53 269.24 ¥499 2営業日後以内
47863566 112XL037 1個 9.5 56 284.48 ¥518 8日
47863961 116XL037 1個 9.5 58 294.64 ¥518 8日
47864056 118XL037 1個 9.5 59 299.72 ¥518 8日

5. シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅037インチ バンドー化学

販売価格(税別) ¥899 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅037インチ 1本

【特長】油による膨潤や、オゾンによるクラックがないので、金属工作機、印刷機などギヤや軸受の油が付着する環境での使用や光学機、複写器、現像機など、オゾン発生を伴う環境での使用に適しています。色が美しく、ゴム粉の飛散もないので、周辺部がクリーンに保てます。OA機器や食品包装機に適しています。 【ベルト形】XL 【ベルト幅(mm)】9.5 【ピッチ(mm)】5.08 【材質】ゴム 【ベルト厚(mm)】2.25 【種類】シンクロベルト

XL形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
00303326 480XL037 1本 240 1219.2 48許容差:±0.38mm ¥1,190 3営業日後以内
00300072 254XL037 1本 127 645.16 25.4許容差:±0.30mm ¥899 3営業日後以内
00303877 686XL037 1本 343 1742.44 68.6許容差:±0.43mm ¥1,390 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ