検索条件:
ベルト呼び幅0.50 材質ゴム

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥338 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(732種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 1本
レビュー:(5)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】XL 【歯ピッチ(mm)】5.08 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】16

XL形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36059983 60XL050G 1本 12.7 30 152.4 ¥571 3営業日後以内
36059992 64XL050G 1本 12.7 32 162.56 ¥571 3営業日後以内
36060001 68XL050G 1本 12.7 34 172.72 ¥571 3営業日後以内
36060017 70XL050G 1本 12.7 35 177.8 ¥576 3営業日後以内
36060026 74XL050G 1本 12.7 37 187.96 ¥613 3営業日後以内

2. タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別)   ¥348 〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(437種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 1個
レビュー:(1)

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】XL 【歯ピッチ(mm)】5.08 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【高さ(mm)】2.27 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】16

XL形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47862945 102XL050 1個 12.7 51 259.08 ¥688 8日
47863155 106XL050 1個 12.7 53 269.24 ¥688 8日
47863225 108XL050 1個 12.7 54 274.32 ¥688 8日
47863435 110XL050 1個 12.7 55 279.4 ¥688 8日
47863575 112XL050 1個 12.7 56 284.48 ¥719 8日

3. パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥429 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(381種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト XLタイプ 1本ほか
レビュー:(1)

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】XL 【ピッチ(mm)】5.08 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】2.29 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

XL形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36268321 50XL050 1本 12.7 25 127 ¥699 3営業日後以内
36268355 58XL050 1本 12.7 29 147.32 ¥699 3営業日後以内
36268382 60XL050 1本 12.7 30 152.4 ¥699 3営業日後以内
36268416 70XL050 1本 12.7 35 177.8 ¥719 3営業日後以内
36268443 74XL050 1本 12.7 37 187.96 ¥769 3営業日後以内

4. タイミングベルト XL050 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥649 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL050 1本

【特長】チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。 【ベルト形】XL 【ベルト幅(mm)】12.7 【歯ピッチ(mm)】5.08 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】050 【使用温度範囲(℃)】-30〜+90 【高さ(mm)】2.27 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】16

XL形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
32768172 74XL050 1本 37 187.96 7.4 ¥649 3営業日後以内
32768181 76XL050 1本 38 193.04 7.6 ¥649 3営業日後以内
32768197 80XL050 1本 40 203.2 8 ¥649 3営業日後以内
32768206 100XL050 1本 50 254 10 ¥669 4営業日後以内
32768215 104XL050 1本 52 264.16 10.4 ¥689 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ