検索条件:
ベルト呼び幅300

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥22,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】XXH 【歯ピッチ(mm)】31.75 【材質(ベルト)】クロロプレンゴム 【高さ(mm)】15.73 【タイプ】Gタイプ、標準 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】182

XXH形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36126736 700XXH300G 1本 76.2 56 1778 ¥31,900 3営業日後以内
36126797 900XXH300G 1本 76.2 72 2286 ¥37,900 3営業日後以内
36126824 1000XXH300G 1本 76.2 80 2540 ¥39,900 3営業日後以内
36126851 1200XXH300G 1本 76.2 96 3048 ¥46,900 3営業日後以内
36126885 1400XXH300G 1本 76.2 112 3556 ¥53,900 3営業日後以内

2. タイミングベルトXXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥32,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトXXH型 ベルト幅300 1本

【特長】●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。 【ベルト形】XXH 【ベルト幅(mm)】76.2 【歯ピッチ(mm)】31.75 【材質(ベルト)】ゴム 【ベルト呼び幅】300 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【高さ(mm)】15.73 【種類】タイミングベルト 【最大速度(m/sec)】30 【最小プーリ径(mm)】182

XXH形
注文コード 品番 内容量 歯数 ベルトピッチ周長(mm) ベルト呼び長さ(inch) 販売価格 出荷目安 数量
10003506 700XXH300 1本 56 1778.00 70 ¥32,900 3営業日後以内
10003515 800XXH300 1本 64 2032.00 80 ¥35,900 3営業日後以内
10003524 900XXH300 1本 72 2286.00 90 ¥38,900 3営業日後以内
10003533 1000XXH300 1本 80 2540.00 100 ¥39,900 3営業日後以内
10003542 1200XXH300 1本 96 3048.00 120 ¥48,900 3営業日後以内

3. パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥26,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。 【ベルト形】XXH 【ピッチ(mm)】31.75 【材質(本体)】クロロプレンゴム 【材質(歯布)】ナイロン帆布 【材質(心線)】グラスファイバーコード 【ベルト厚(mm)】15.24 【タイプ】標準 【種類】タイミングベルト

XXH形
注文コード 品番 内容量 ベルト幅(mm) 歯数 ベルトピッチ周長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47004334 1000XXH300 1個 76.2 80 2540.00 ¥48,900 3営業日後以内
47004386 1200XXH300 1個 76.2 96 3048.00 ¥55,900 3営業日後以内
47004431 1400XXH300 1個 76.2 112 3556.00 ¥62,900 3営業日後以内
47004483 1600XXH300 1個 76.2 128 4064.00 ¥69,900 3営業日後以内
47004535 1800XXH300 1個 76.2 144 4572.00 ¥77,900 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

  XXH形特集

おすすめ特集