防振パットとは、機器の下面などに取り付けて振動から守ったり、他の場所に機器から発生する振動が伝わるのを防いだりするものです。カットされたもの以外にシート状のものがあり、現場で適宜にカットして使うことが可能。振動の伝達を抑える役割の他に遮音性も兼ね備えているものもあります。素材としてはゴム製、ゲル製、シリコン製があります。使用温度条件などが設定されていますので、環境に合わせて必要なものを選択しましょう。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 動画あり
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×400 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

WAKI(和気産業)筋ゴムロング
RoHS
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。 材質SBR(スチレン・ブタジエン) 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

据付け移動がかんたんにできる。特殊な場合を除いて機械の下に敷くだけでよく、据付けや移転がきわめて容易にできます。据付けの際は特別な基礎工事の必要がほとんどなく、またボトル締めの必要がありません。 防振、防音の効果が大きい。普通行われている基礎固定の取付け方法にくらべて、防振、防音の効果が著しく、砂・フェルト・コルクなどよりもずっとすぐれています。 緩衝効果が大きい。IP1002、1003は中間にキャンバスを入れてあるので、衝撃荷重に対しても拡がることはありません。さらにIP1003は重ねて使用すればたわみが大きくとれ、いっそう大きな緩衝効果が得られます。 経済的です。必要に応じてナイフまたは鋏で適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)及びC(クロロプレン系)に適合したゴムを使用。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)筋ゴムシート
RoHS
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。筋形状で振動吸収します。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。スベリ止め防止に。 材質SBR(スチレン・ブタジエン) 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)5 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-8270-88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷

貼るだけで振動吸収・キズ防止が簡単にできる屋内専用パッド!! 電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度極微細セル均一構造。設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減衰させます。貼るだけで使用できて長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズもつきにくい材質です。 防振効果を上げ、取付後の安定感を出しやすくするため、8個入となっています。
用途電気製品、精密機器のモーター音や微振動を減衰させ、キズを防止する足ゴム。 材質[本体]PORON(マイクロセルポリマーシート),[粘着材]アクリル系 直径(Φmm)21
1パック(8個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度・極微細セル均一構造。 用途に合わせて硬さが選べます。 はさみでカットできます。 貼るだけで設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減少させます。 長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズも付きにくい材質です。 屋内専用。
用途プレートの底やスペースの無い場所に。 幅(mm)25 長さ(mm)300 材質PORON、アクリル系粘着剤
1パック(4個)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル繊維100% ニードルパンチ式フェルトを使用しています。
用途防音材料、保護材料、緩衝材料。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 トラスコ品番158-6019 材質フェルト部分:ポリエステル繊維100%、粘着剤:アクリル系 形状ロール 幅(mm)950 厚さ(mm)1 長さ(m)40 粘着力(N/mm)13
1巻(40m)
85,980 税込94,578
90日以内出荷

機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。 必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。 耐磨耗性、強度に優れています。
材質(ゴム)SBR 仕様(許容圧縮応力)1N/mm2 エスコ品番EA949HS-273 寸法(縦×横×高さ)(mm)305×305×20
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷