ボールベアリング(深溝玉軸受)とは自動車などの精密機械で回転する軸を受け、支えるためのパーツのことです。ベアリングの中でも汎用性が高いボールベアリングはバイクや鉄道模型など車輪駆動の修理やパーツ交換など幅広い用途で利用されています。素材は高炭素クロム軸受鋼素材でできているものが多く、摩擦トルクが少ないことから低騒音で高速振動させることができるのが特徴です。またアイテムはベアリングの側面が開いている開放タイプや使いやすさを向上させるため内部にグリースを封入したシールドタイプなど、種類はさまざま。リン酸塩皮膜処理を施した耐熱仕様もあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。

29件中 1件〜29件

並び替え:

1. 深溝玉軸受 6300番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥289 〜
0営業日後以内 から 出荷目安:301日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 1個
レビュー: 56件のレビュー 平均満足度4.89 (56)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm)外径D(Φmm)幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00333916 6301ZZ
CADデータ
1個 123712 ¥309 0営業日後以内

2. 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ 1個
レビュー: 11件のレビュー 平均満足度4.45 (11)

【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)
注文コード 品番 内容量 幅B(mm)外径D(Φmm)内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
06954385 6301ZZ 1個 123712 ¥269 0営業日後以内
54200783 6301ZZNR 1個     ¥359 2営業日後以内
54200808 6301ZZP5 1個     ¥899 3営業日後以内
54939186 6301ZZNR/NS7S 1個     ¥359 3営業日後以内

3. 深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
モノタロウ 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 1個
レビュー: 61件のレビュー 平均満足度4.56 (61)

【シールド形状】両側鋼板シールド形【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】ラジアル

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)
注文コード 品番 内容量 幅B(mm)外径D(Φmm)内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07321903 6301ZZ 1個 123712 ¥159 0営業日後以内

4. 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 1個
レビュー: 14件のレビュー 平均満足度4.86 (14)

【特長】ラジアル内部すきまC3【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【内部すきま予圧記号】C3【使用条件】重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい【グリース記号】-【使用例】鉄道車両用車軸、振動スクリーン【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm)外径D(Φmm)幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10412981 6301ZZC3 1個 123712 ¥339 0営業日後以内

5. 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【グリース記号】5K(マルテンプSRL,共同油脂)【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【内部すきま予圧記号】C3【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm)外径D(Φmm)幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08764567 6301ZZC3/5K 1個 123712 ¥289 2営業日後以内

6. 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
NSK(日本精工) 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度5.00 (4)

【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。【シールド形状】両側シールド形【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【内部すきま予圧記号】C3【グリース記号】-【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

7. 深溝玉軸受 6300番台 ZZ/2AS エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥309 〜
2営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 ZZ/2AS 1個

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

8. 深溝玉軸受 6300番台 ZZ KOYO(ジェイテクト)

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
KOYO(ジェイテクト) 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 1個

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

9. 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ 1個
レビュー: 9件のレビュー 平均満足度4.67 (9)

【特長】転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。【シールド形状】両シールド形【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

10. 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) 1個
レビュー: 117件のレビュー 平均満足度4.81 (117)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

11. ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NSK(日本精工) ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 1個ほか
レビュー: 81件のレビュー 平均満足度4.64 (81)

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

12. 深溝玉軸受 6200番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個ほか
レビュー: 146件のレビュー 平均満足度4.80 (146)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

13. 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6300形 1個

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

14. 深溝玉軸受 6300番台 Z エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 Z 1個
レビュー: 25件のレビュー 平均満足度4.80 (25)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】片側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

15. ミニチュアベアリング(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

販売価格(税別) ¥119
モノタロウ ミニチュアベアリング(両側接触ゴムシール形) 1個
レビュー: 12件のレビュー 平均満足度4.67 (12)

【シールド形状】両側接触ゴムシールド形【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑】32000【許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑】38000【基本動定格荷重Cr(N)】3450【基本静定格荷重Cor(N)】1400【JIS等級】G10【荷重方向】ラジアル【転動体材質】GCr15

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

16. 深溝玉軸受 6300番台 開放形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 開放形 1個
レビュー: 63件のレビュー 平均満足度4.84 (63)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

17. 深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5K エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5K 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.67 (3)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【内部すきま予圧記号】CM【グリース記号】5K(マルテンプSRL、共同油脂)【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

18. ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ SMT(南海精工所)

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
SMT(南海精工所) ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。【用途】食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置【材質(本体)】SUS440C【JIS等級】0【潤滑剤】耐熱性グリース【シールド形状】両シールド【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】SUS440C

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

19. ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NSK(日本精工) ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール 1個
レビュー: 15件のレビュー 平均満足度4.87 (15)

【シールド形状】両側接触シール形【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

20. 深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥849 〜
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5 1個

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】5【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

21. 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR) 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】止め輪付き【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

22. 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
NSK(日本精工) 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 1個

【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。【シールド形状】両側シールド形【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】止め輪付き【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

23. 深溝玉軸受 6300番台 ZZ KMT

販売価格(税別) ¥209 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
KMT 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 1個

【軌道輪形状】深溝玉軸受【材質】内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

24. ステンレス深溝玉軸受 6300番台 ZZ KMT

販売価格(税別) ¥699 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KMT ステンレス深溝玉軸受 6300番台 ZZ 1個

【軌道輪形状】深溝玉軸受【材質】内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

25. 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥329 〜
3営業日後以内 から 出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6300形 1個

【シールド形状】両側シールド形【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】止め輪付き【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

26. 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥829 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6300形 1個

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【シールド形状】両シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

27. SUS440Cステンレスベアリング止め輪付 SMT(南海精工所)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
SMT(南海精工所) SUS440Cステンレスベアリング止め輪付 1個

【特長】高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

28. ボールベアリング パオック

パオック ボールベアリング

【特長】水分やダストの浸入を防ぐ両シールタイプ。【用途】回転運動する軸を支えます。【材質(本体)】高炭素クローム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

29. 単列深溝玉軸受 6300形 NSK(日本精工)

NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6300形

【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

フォルダー ボールベアリング(深溝玉軸受)

戻る ページ: 1 次へ

『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります