バルブ :「アングル弁」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。
最高圧力(MPa)0.3 最高温度(℃)150
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質要部:EPDM 適合流体温水、蒸気 最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05 仕様許容差圧:0.05MPa以下 形式ストレート形 最高温度(℃)温水:120、蒸気110
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110 接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質要部:EPDM 適合流体温水、蒸気 最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05 仕様許容差圧:0.05MPa以下 形式アングル形
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110 接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質要部:EPDM 適合流体温水、蒸気 最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05 仕様許容差圧:0.05MPa以下 形式水平アングル形
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)