シャックル :「長シャックル」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
矢板の引き抜き作業等に便利です。
粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ロングネジシャックル ステンレス
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。
RoHS指令(10物質対応)対応
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。
寸法B(mm)40
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。
シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
AIBシリーズ(プレミアムハイテン鋼材のみを使用)
コストメリットを最大限に追求したロングヒット
長いシャックルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。
材質特殊合金鋼
タイプランヤード捻じ込みタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
本体とピンが一体型になっています。
ピン脱落防止機能付きです。
高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に
仕様脱落防止捻込タイプ
材質特殊合金鋼
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
安全・軽量・強靭と3拍子そろった定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに
仕様ボルトナット止タイプ
材質特殊合金鋼
取付ボルトタイプ
基本使用荷重(t)8
寸法D(mm)60
寸法B(mm)50
寸法d1(mm)25
寸法d3(mm)25
寸法B1(mm)50
DERA長 強力シャックル 超簡単装着でワンタッチで作業可能
従来のシャックルより装着が非常に簡単で止めるピンなども使用しません.
用途ワイヤーやチェーン等の連結に
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。
仕様捻込タイプ
材質特殊合金鋼
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(2.86MB)
取扱説明書(0.15MB)
ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。
トラスコ品番575-1345
材質特殊合金鋼
寸法L(mm)110
ねじ径M14
使用荷重(t)基本1.25
寸法t(mm)12
寸法D(mm)25
寸法B(mm)33
寸法d1(mm)12
寸法d3(mm)12
口幅(mm)33
1箱(10個)
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
【Grade10】【安全率5倍】ハイグレード特殊合金鋼製。よく使用されるサイズに絞った製品展開で、選びやすさとコスパを最大限向上。さまざまな用途に幅広く使用できる 長シャックル です。シャックル
用途汎用サイズ展開の強力長シャックル
ボルト径寸法(Φmm)160
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
【Grade10】【安全率5倍】ハイグレード特殊合金鋼製。よく使用されるサイズに絞った製品展開で、選びやすさとコスパを最大限向上。さまざまな用途に幅広く使用できる 長シャックル です。シャックル
用途汎用サイズ展開の強力長シャックル
ボルト径寸法(Φmm)130
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
【Grade10】【安全率5倍】ハイグレード特殊合金鋼製。よく使用されるサイズに絞った製品展開で、選びやすさとコスパを最大限向上。さまざまな用途に幅広く使用できる 長シャックル です。シャックル
用途汎用サイズ展開の強力長シャックル
ボルト径寸法(Φmm)170
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として
材質ステンレス(SUS316)
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2805
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)317
寸法L(mm)96
ねじ径W1/2
寸法d(mm)24
寸法D(mm)12
寸法B(mm)48
使用荷重(kN)3.33
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3242
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)5
寸法L(mm)19
ねじ径M4
寸法d(mm)9.5
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)5.2
寸法D(mm)4
寸法B(mm)10
使用荷重(kN)0.49
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2804
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)184
寸法L(mm)80
ねじ径W3/8
寸法d(mm)20
寸法D(mm)10
寸法B(mm)40
使用荷重(kN)2.74
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3243
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)9
寸法L(mm)21
ねじ径M5
寸法d(mm)11
寸法t(mm)2
寸法F(mm)5.7
寸法D(mm)4.8
寸法B(mm)11
使用荷重(kN)0.59
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2427
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)85
寸法L(mm)66.5
ねじ径M8
寸法d(mm)20
寸法t(mm)5
寸法F(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)34.5
使用荷重(kN)1.47
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2806
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)42
寸法L(mm)48
ねじ径M6
寸法d(mm)12
寸法D(mm)6
寸法B(mm)24
使用荷重(kN)1.37
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2807
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)91
寸法L(mm)64
ねじ径W5/16
寸法d(mm)16
寸法D(mm)8
寸法B(mm)32
使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています
トラスコ品番849-2735
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)200
寸法L(mm)80
ねじ径M10
寸法d(mm)20
寸法D(mm)10
寸法B(mm)40
使用荷重(kN)3.33
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています
トラスコ品番849-2738
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)105
寸法L(mm)64
ねじ径M8
寸法d(mm)16
寸法D(mm)8
寸法B(mm)32
使用荷重(kN)2.35
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1
2
3
次へ
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。