はんだ吸取器 :「はんだ除去器」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
100~200未満(1)
デンオン機器はんだ除去器
吸引ノズルとポンプが直径構造のため強力な吸引力を持ち、8~12層基板までのはんだ除去が可能です。 強力ヒーター(100W)と良好な温調回路の採用で、強力な吸引力とあいまって、容易にどなたでもミスのないはんだ除去ができます。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利で、作業台の面積もとりません。また、メンテナンス用としても最適です。 低騒音・低振動です。 ホットエアー切り替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用で SMD部品の除去作業もできます。
質量(g)420 消費電力(W)120 最高温度(℃)ホットエアー吐出:400 ヒーター(W)100、セラミック 最大真空到達度 (kPa)-86 設定温度(℃)350~500(連続可変) 制御方法フィードバックゼロクロス方式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃) モーター出力(W)12 最高圧到達時間0.1秒 排気量(0PEN)(L/min)15 ポンプダイヤフラム方式
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります