企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。

3,888件中 1件〜40件

並び替え:

1. 南京錠 関東Noキー アルファ

販売価格(税別) ¥629 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アルファ 南京錠 関東Noキー 1個
レビュー:(10)

【特長】錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。【材質(本体)】真鍮【ロック】キー式【材質(吊)】真鍮

防犯用品 > 南京錠・鍵 > 南京錠
注文コード 品番 内容量 呼び寸法キー番号寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
40983686 #1000-20 1個 20 (同一キー関東)No.10C12 3.5 ¥629 0営業日後以内
40983695 #1000-25 1個 25 (同一キー関東)No.10C12 4.5 ¥639 0営業日後以内
40983704 #1000-30 1個 30 (同一キー関東)No.20E51 5 ¥689 0営業日後以内
40983713 #1000-40 1個 40 (同一キー関東)No.30E073 6 ¥769 0営業日後以内
40983722 #1000-45 1個 45 (同一キー関東)No.30E069 6 ¥1,190 0営業日後以内

2. 南京錠 関西Noキー アルファ

販売価格(税別) ¥629 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アルファ 南京錠 関西Noキー 1個
レビュー:(19)

【特長】錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。【材質(本体)】真鍮【ロック】キー式【材質(吊)】真鍮

防犯用品 > 南京錠・鍵 > 南京錠
注文コード 品番 内容量 呼び寸法キー番号寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
40983616 #1000-20 1個 20 (同一キー関西)No.10C11 3.5 ¥629 0営業日後以内
40983625 #1000-25 1個 25 (同一キー関西)No.10C11 4.5 ¥639 0営業日後以内
40983634 #1000-30 1個 30 (同一キー関西)No.20E30 5 ¥689 0営業日後以内
40983643 #1000-35 1個 35 (同一キー関西)No.20E35 5 ¥729 0営業日後以内
40983652 #1000-40 1個 40 (同一キー関西)No.30E040 6 ¥769 0営業日後以内

3. キーセイフティボックス モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,690
モノタロウ キーセイフティボックス 1個
レビュー:(26)

【特長】工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。【用途】工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。【付属品】ダイヤル設定ピン×1【材質】スチール、合成ゴム、塩化ビニール【色】ブラック【質量(g)】約484【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約65×34×170【内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約42×32×70【金具高さH(mm)】51【金具幅(mm)】42【金具径(Φmm)】約8【関連資料】取扱説明書

防犯用品 > 南京錠・鍵 > キーボックス錠
注文コード 品番 内容量 ロック 販売価格 出荷目安 数量
08000013 - 1個 ダイヤル式 ¥1,690 0営業日後以内

4. SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
SOL HARD SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) 1個
レビュー:(11)

【特長】強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15〜25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。【用途】工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。【仕様】キー3本付【材質(本体)】真鍮【ロック】キー式【材質(吊)】真鍮

防犯用品 > 南京錠・鍵 > 南京錠
注文コード 品番 内容量 呼び寸法トラスコ品番幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39455683 2500SD-15 1個 15 380-1632 15.0 ¥669 0営業日後以内
39455692 2500SD-20 1個 20 380-1659 20.0 ¥669 0営業日後以内
37135156 2500SD-25 1個 25 351-7993 24.5 ¥649 0営業日後以内
37135174 2500SD-30 1個 30 336-6910 29.3 ¥729 0営業日後以内
37135192 2500SD-35 1個 35 336-6928 33.0 ¥759 0営業日後以内

5. ダイヤル錠 モノタロウ

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ ダイヤル錠 1個
レビュー:(21)

【特長】ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。【ロック】ダイヤル式【材質(本体)】真鍮【材質(吊)】鉄【材質】(本体)真鍮/(吊)鉄【関連資料】取扱説明書

防犯用品 > 南京錠・鍵 > ダイヤル錠
注文コード 品番 内容量 タイプ吊内径(mm)吊径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
31580858 T123 1個 3段 約8.8 約Φ3.2 ¥429 0営業日後以内
31580867 T133 1個 3段 約12.4 約Φ5.0 ¥469 0営業日後以内
31580876 T144 1個 4段 約18.7 約Φ6.3 ¥609 0営業日後以内

6. 屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ

販売価格(税別) ¥5,590 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ブロードウォッチ 屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラ 1台
レビュー:(35)

【特長】本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。32GBで5〜20日間分を保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用し、カメラをPCに直接接続し、PCをモニタとして表示できます。【仕様】防水仕様あり、赤外線機能あり【寸法(mm)】約120×70×68【質量(g)】約200【電源】DC5V/1A(ACアダプター使用)【センサー】1/4インチCMOS 30万ピクセル【解像度】640×480または353×288ピクセル【フォーマット形式】(録画)3GP【動作温度(℃)】-10〜50【撮影距離(cm)】約20〜∞【カラーモード】カラー(赤外線LED照射時は白黒)【対応メモリーカード】マイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2〜32GB)【最低被写体照度(Lux)】0【画像補正】ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)【画角】60度【赤外線投光距離】約10m

防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

7. キーストックハンディ NEW ノムラテック

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノムラテック キーストックハンディ NEW 1個
レビュー:(27)

【特長】賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。【用途】賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。【内寸(幅W×高さH)(mm)】(シャックル)約38×42【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】34×65×182【内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】44×22×105【ロック】ダイヤル式

防犯用品 > 南京錠・鍵 > キーボックス錠

8. ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUS

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ABUS ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 1個
レビュー:(15)

【特長】ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。【用途】郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠【材質】(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄【材質(本体)】亜鉛ダイキャスト【材質(吊)】鉄

防犯用品 > 南京錠・鍵 > ダイヤル錠

9. 南京錠 モノタロウ

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 南京錠 1個
レビュー:(29)

【特長】吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。【付属品】キー2個【材質(本体)】真鍮【ロック】キー式【材質(吊)】焼き入れ鉄【キー番号】個別キー

防犯用品 > 南京錠・鍵 > 南京錠

10. 防犯カメラ メモリーカード記録方式 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,990
男前モノタロウ 防犯カメラ メモリーカード記録方式 1台
レビュー:(35)

【特長】マイクロSDカード(別売)で録画できる簡易防犯カメラです。 常に画像を確認したい場合や頻繁にSDカードを取り出す可能性がある場合はお薦めできません。 付属のUSB-AC電源アダプタにより一般電源で使用いただけます 録画環境にもよりますが、32GBのマイクロSDカードで最長480時間(約20日間)分の録画ができます。 録画データは、一杯になりますと約30分単位で古いデータから順に消去されます。 マイク内蔵で音声も映像と同時に録音できます。ただし、環境によっては音声が録音できない場合もあります。 録画状態かどうかは、レンズ面での青色LEDの点滅をもって外部から確認できます。 暗くなると赤外線LEDが自動点灯し録画できます。ただし、録画された画像はモノクロ画像になります。 アルミ製の防雨用カバーを付けていますが、屋根や軒下など雨のかかりにくい場所での使用をお奨めします。また、ケーブル接続部などはビニルテープなどで防水処理が必要になります。 壁面や天井に取り付け可能な角度調節機能の付いたスタンド(ネジ付属)が付いています。【仕様】赤外線機能、暗視型【付属品】AC-USBアダプター、カメラスタンド、説明書、設置用ビス×3個、ビス穴補強用チューブ×3個【寸法(mm)】約120×70×68(カメラ部)【質量(g)】約330(電源部除く)【電源】DC5V/1A(ACアダプター使用)【センサー】1/4インチCMOS 30万ピクセル【解像度】640×480または353×288ピクセル【フォーマット形式】(録画)3GP【動作温度(℃)】-10〜50【撮影距離(cm)】約20〜∞【カラーモード】カラー(赤外線LED照射時は白黒)【対応メモリーカード】マイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2〜32GB)【関連資料】取扱説明書【最低被写体照度(Lux)】0

防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

11. ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ ABUS

販売価格(税別) ¥1,490 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ABUS ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ 1個
レビュー:(16)

【特長】腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!【材質】本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス【材質(本体)】アルミニウム【段数】4桁可変式【寸法A(mm)】41.5【寸法F(mm)】6【本体質量(g)】約102【寸法D(mm)】21.5【寸法E(mm)】25【寸法B(mm)】77.5【寸法C(mm)】17【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約41.5×77.5×17【つる径(Φmm)】約6【材質(吊)】ステンレス

防犯用品 > 南京錠・鍵 > ダイヤル錠

12. アルファ南京錠 アルファ

販売価格(税別) ¥529 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アルファ アルファ南京錠 1個
レビュー:(10)

【仕様】キーシリンダー:ピンシリンダー【材質】真鍮【ロック】キー式【キー番号】個別キー

防犯用品 > 南京錠・鍵 > 南京錠

13. ワイヤレスカメラモニターセット 7001 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥33,900
ELPA (朝日電器) ワイヤレスカメラモニターセット 7001 1セット
レビュー:(6)

【特長】ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル) カメラを増設し4台まで同時録画可能 自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知) 映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画) 軒下などの屋外でもOK(防沫型カメラ IP54) 暗い所や夜間も監視(夜間暗視3m)【用途】お庭や、車庫、事務所、店舗に【仕様】集音マイク付き【付属品】モニター用ACアダプター(コード長約1.5m)、カメラ用ACアダプター(コード長約1.5m)、アンテナ×2、取付スタンド、AVケーブル(コード長約1m)、液晶モニター壁掛けブラケット、アンカー×3、ネジ×3、ブラケット用ビス×4、ブラケット用アンカー×4、取扱説明書【質量(g)】(液晶モニター部)380、(カメラ部)280<スタンド含む>【消費電力(W)】(液晶モニター部)最大4.8/通常3.2、(カメラ部)最大2.9/通常2.1【電源】(液晶モニター部)DC5V・2A<付属ACアダプター>、(カメラ部)DC5V・1A<付属ACアダプター>【有効画素数】656×488【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】(液晶モニター部)214×157×26、(カメラ部)132×64×57【記録媒体】32GB SD/1TB HDD【センサー型式】1/5インチCMOS【解像度】(液晶モニター部)800×480、(カメラ部)640×480、(画像)CIF/VGA【焦点距離(mm)】2.4【記録ファイル形式】avi【動作温度(℃)】(液晶モニター部)0〜+40、(カメラ部)-10〜+50<カメラ本体>【音声圧縮形式】PCM【伝送速度(Mbps)】Max4.4【映像記録】MPEG-4【モニタ】7インチ【無線通信方式】2400MHz-2483.5MHz【外部接続】テレビ出力、USB【接続台数】(カメラ受信数)最大4台【輝度調整】4段階【最低被写体照度(Lux)】2【フレームレート】出力最大30fps【画角】H/70°、V/60°【通信距離(m)】150【赤外線投光距離】5m

防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

14. ACアダプター12V5A マザーツール

販売価格(税別) ¥2,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール ACアダプター12V5A 1個
レビュー:(5)

【特長】DC12V5AのACアダプタ-です。【仕様】DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)【タイプ】スイッチングタイプ【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】54×35×123

防犯用品 > 防犯カメラ > 周辺機器 > ACアダプター・電源

15. 自動録画防犯カメラ RD1006AT サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
サンコー(電子機器) 自動録画防犯カメラ RD1006AT 1台
レビュー:(2)

【特長】配線不要、単三乾電池8本で最大6カ月稼働が可能な防犯カメラです。 広範囲120°をカバーする広範囲人感センサーを搭載。 動くものがカメラ範囲内に入ると、自動的に動画もしくは写真を撮影します。 さらに不可視光線の赤外線LEDライトが42個搭載されているので、暗闇でもしっかり撮影します。 電気を無駄にする事なく24時間監視ができて、細かく電池を変える必要はなし。 特別な配線工事も不要で誰でも設置ができる自動録画防犯カメラ。 本製品は迷彩柄になっていて、特に木に巻き付けて設置するとほとんど目立ちません。 あえて気づかれないように防犯カメラを設置したい場合などにも最適です。【セット内容】本体、USBケーブル(100cm)、AVケーブル(100cm)、巻き付け用ストラップ(2m)、ネジ止め式スタンド、スタンド用パーツ、スタンド用ネジ(3本)、アンカー(3本)、日本語説明書【質量(g)】302【電源】単三乾電池×8本、USBより給電【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】98×135×76【レンズ】F=7.45F/NO3.0FOV=55°(オート赤外線フィルター付)【センサー】5メガピクセル1/2.5CMOSセンサー、反応距離:最大20m【インターバル】1秒〜59分59秒(1秒単位で設定)【動作モード】動作検知撮影、インターバル撮影、定期撮影(写真のみ)【記録ファイル形式】写真(JPG形式):0.5MP(640×480)・1枚約200KB16GBSDカードで約80000枚、2.0MP(1600×1200)・1枚約600KB16GBSDカードで約27000枚、5.0MP(2592×1944)・1枚約1.3MB16GBSDカードで約12300枚、8.0MP(3264×2448)・1枚約1.6MB16GBSDカードで約10000枚、動画(AVI形式):1920×1080(15fps)・約30MB/10秒16GBSDカードで約88分、1280×720(30fps)・約30MB/10秒16GBSDカードで約88分、848×480(30fps)・約20MB/10秒16GBSDカードで約130分、720×480(30fps)・約16MB/10秒16GBSDカードで約170分【言語表示】日本語、英語、中国語など10ヶ国【連続撮影可能枚数】1〜9枚【対応メモリーカード】SDカード(〜32GB)class10以上推奨【モニタ】2.4インチカラーTFT【赤外線ライト】波長:940nm(不可視光領域)、使用範囲:約1m(夜間約3m)〜20m、搭載個数:42個【撮影時間(秒)】1ファイル:1〜180(5秒単位で設定)

防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

16. 防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
モノタロウ 防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ 1台

【特長】本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。【用途】屋内向け防犯用として【付属品】ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚【材質】ABS【色】ブラック【質量(g)】約310(電池含まず)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約82×175×75(カメラ部)【使用電池】単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【電池寿命】約2か月(使用環境により異なります)

防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用ダミーカメラ

17. レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 ブロードウォッチ

販売価格(税別) ¥6,990
ブロードウォッチ レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 1セット
レビュー:(15)

【特長】赤外線付防水カメラで屋外・夜間の撮影が可能 離れた場所での監視が可能 防犯カメラを初めて導入する方向きお試しセット【仕様】【防水】あり【赤外線機能】あり【付属品】DC分岐線、電源アダプター他【寸法(mm)】【カメラ】約75×65×120【モニター】約120×77×16【質量(g)】【カメラ】約240【モニター】約150【ケーブル長(m)】電源・信号一体型10【センサー】1/4COMS【画面サイズ】【モニター】4.3インチ【画素数】27万【特性】防水【画角】65度

防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

18. シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

販売価格(税別) ¥819 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SOL HARD シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) 1個
レビュー:(3)

【特長】強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15〜25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。【用途】各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。【仕様】キー3本付【材質(本体)】真鍮【ロック】キー式

防犯用品 > 南京錠・鍵 > 南京錠

19. 自動追跡・ホームIPカメラ BEST CAM 塚本無線

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
塚本無線 自動追跡・ホームIPカメラ BEST CAM 1台
レビュー:(5)

【特長】200万画素・ 自動追跡・追尾 防犯カメラ WiFi接続 スマホ監視 ホームネットワークカメラ microSDカード録画 BESTCAM108J WTW スマホでライブ画像・再生・方向転換ができます。 赤外線のON/OFFがスマホから可能で、赤く光りません【用途】ペットの見守り・室内の監視に最適 暗い場所でも監視可能です。【適合】マイクロSD:64GBまで【色】ホワイト【質量(g)】249【規格】IPネットワーク【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】60×60×128【対応機種】iPhone Android【解像度】220万画素【LED】940nm:赤外線LED 6個搭載【可動範囲】パン角度360度 / チルト角度93度

防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

20. ダイヤル錠 アルミ製 モノタロウ

販売価格(税別) ¥699 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ ダイヤル錠 アルミ製 1個
レビュー:(5)

【特長】サビなどの腐食や汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。【用途】扉の施錠、物入れの施錠など【吊内径(mm)】約18.7【仕様】4桁ダイヤル可変式【材質】(本体)アルミニウム/(吊)鉄【材質(本体)】アルミニウム【タイプ】4段【吊径(mm)】約Φ6.3【ロック】ダイヤル式【材質(吊)】鉄【関連資料】取扱説明書【本体幅(mm)】約38

防犯用品 > 南京錠・鍵 > ダイヤル錠

21. スペアキーボックス WAKI

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKI スペアキーボックス 1個
レビュー:(2)

【特長】安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。【用途】留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。【ロック】ダイヤル式

防犯用品 > 南京錠・鍵 > キーボックス錠

22. 防水小型カメラ + 4.3インチLCD監視セット ブロードウォッチ

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
ブロードウォッチ 防水小型カメラ + 4.3インチLCD監視セット 1セット
レビュー:(1)

【特長】コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置【用途】自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に【セット内容】カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1【解像度】480×272ピクセル【動作温度(℃)】-10〜50【照度(Lux)】(最低)0.01【画面サイズ】4.3インチ【画素数】約30万画素【画角】(レンズ)約120度

防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

23. ダイヤル錠(屋外用) エスコ

販売価格(税別) ¥1,870 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ ダイヤル錠(屋外用) 1個
レビュー:(4)

【ロック】ダイヤル式【仕様】番号設定可能【材質】本体スチール、プラスチックカバー付【長さ(mm)】(ツル)24

防犯用品 > 南京錠・鍵 > ダイヤル錠

24. ケーブルロック アイアイ

販売価格(税別) ¥799
アイアイ ケーブルロック 1個
レビュー:(4)

【特長】鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。【用途】バッグ・家具・ポスト・ロッカー【仕様】ワイヤー太さ:2X85mm【使用方法】番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。【材質(本体)】亜鉛ダイキャスト【材質(ワイヤー部)】ステンレス・塩ビコーティング

防犯用品 > 南京錠・鍵 > ダイヤル錠

25. カギ番人Neo(ネオ) 4桁ダイヤル壁付け型 Keiden(ケイデン)

販売価格(税別) ¥4,990
Keiden(ケイデン) カギ番人Neo(ネオ) 4桁ダイヤル壁付け型 1台
レビュー:(8)

【特長】カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 本体内部に保管ケース付。鍵の出し入れをスムーズに行えます。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 掛金部分と本体背面に傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。【用途】防災・備品倉庫のカギ管理に。 不動産仲介業者の空き部屋の立入に。 設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。 小物や伝言メモなどの受渡に。 ご自宅や別荘などの鍵管理に。 アウトドア・屋外でのレジャーの鍵管理に(車に)。【付属品】ビス・プラグ(各4本)【材質】(本体)アルミ合金、亜鉛合金、(ダイヤル)ABS【質量(g)】650【番号】(暗証番号)10000通り

防犯用品 > 南京錠・鍵 > キーボックス錠

26. SOL スライディングガラス ロック扉用 SOL HARD

販売価格(税別) ¥499
SOL HARD SOL スライディングガラス ロック扉用 1個
レビュー:(8)

【特長】ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。【用途】ショーケース用【仕様】キー2本付【トラスコ品番】380-1942【材質】本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール【質量(g)】80【シリンダー径(Φmm)】6【取付板厚(mm)】3〜7【キー番号】同番

防犯用品 > 南京錠・鍵 > 南京錠

27. 天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ

販売価格(税別) ¥3,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ブロードウォッチ 天井型メモリーカード記録防犯カメラ 1台
レビュー:(20)

【特長】本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5〜20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。【仕様】防水仕様なし、赤外線機能あり【寸法(mm)】約Φ93×65【質量(g)】約170【電源】DC5V/2A(ACアダプター使用)【センサー】1/4インチCMOS【解像度】640×480または353×288ピクセル【フォーマット形式】(録画)3GP【撮影距離(cm)】約20〜∞【カラーモード】赤外線LED照射時は白黒【最低被写体照度(Lux)】0【画像補正】ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)【画角】60度

防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

28. PADLOCK No.410 MasterLOCK

販売価格(税別) ¥1,390 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
MasterLOCK PADLOCK No.410 1個
レビュー:(5)

【特長】ロックアウト/タグアウトでの使用のため特別に設計。 頑強かつ軽量、導電性ゼロのXenoyロックボディ。 現場でカスタマイズが可能な永久書込み可能ラベル。 コンプライアンス対応(OSHA「従業員1人につきロックとキーを1つずつ」指令) 高いセキュリティ、安全を考慮したシリンダー キー保持によって、パドロックが解除のままにならないよう徹底。 個別キー仕様の6本ピンタンブラーシリンダー。 高温および低温、どちらの環境においても機能します。MasterLOCK社のテストでは、華氏-70度から最高+350度までロックの正常な動作を確認しています。 高い伸張強度を誇ります。水分や蒸気は吸収しません。また、化学物質にも強い耐性があります。UV照射に対しても安定性があります。【付属品】英語、スペイン語、フランス語による「Danger」(危険)のラベル【幅(mm)】38【厚さ(mm)】20【高さ(mm)】44【質量(g)】90【全高(mm)】88【塩水噴霧】等級6(240時間)【使用シャックル】クリアランス1-1/2"(3.8cm)

防犯用品 > ロックアウト

29. 画面分割機 ブロードウォッチ

販売価格(税別) ¥6,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ブロードウォッチ 画面分割機 1台
レビュー:(7)

【特長】映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。 個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。【付属品】ACアダプター電源、リモコン(電池付)【電源】DC12V/1A(ACアダプター使用)【動作温度(℃)】-10〜50

防犯用品 > 防犯カメラ > 周辺機器 > モニター

30. ダイヤル錠 ワイヤー式 モノタロウ

販売価格(税別) ¥679
モノタロウ ダイヤル錠 ワイヤー式 1個
レビュー:(1)

【特長】便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。【用途】バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など【仕様】3桁ダイヤル可変式【材質】(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼【長さ(mm)】(ワイヤー)約105【色】ブラック【質量(g)】約38【寸法(幅W×高さH)(mm)】約33×43【ワイヤー径(Φmm)】約3(塩ビコーティング含む)【関連資料】取扱説明書

防犯用品 > 南京錠・鍵 > チェーン錠/ワイヤー錠

31. 防犯スプレー ジェイウィン(J win)

販売価格(税別) ¥1,590 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ジェイウィン(J win) 防犯スプレー 1本(40g)ほか

【特長】"取扱のやさしい護身用品です。 不審者や害獣の目を狙って噴射してください。"【用途】護身・防犯・害獣対策に

防犯用品 > 護身用具

32. 人感センサー小型自動録画監視カメラ サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
サンコー(電子機器) 人感センサー小型自動録画監視カメラ 1台
レビュー:(1)

【特長】消しゴムくらいの小型のサイズで、撮影したいと思うところにサクサク設置できる、 手軽な人感センサー付きの自動録画カメラです。 「人感センサー」によって、人が来たときに録画が開始されるから、 消費電力、記録メディア容量をおさえることができます。 もちろん、普通のカメラのように手動で録画することも可能です。 小型かつ軽量、そして、3つのカメラマウントが付属しているので、 防犯カメラとしても、ライフログとしても、幅広い使い方ができます。【セット内容】本体、クリップ付きカメラホルダー、クリップ付きカメラホルダー用壁かけマウント、壁かけ用(ベルト対応)カメラホルダー、ベルト、miniUSB-USBケーブル、日本語説明書【質量(g)】19【対応OS】Windows7、8、10【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】23.5×23×57【バッテリー】リチウムイオン【視野角】約72°【充電時間(時間)】5【ケーブル長(mm)】800(コネクタ含む)【動画】フォーマット:AVI、コーデック:Motion JPEG、解像度:720×480、フレームレート:25FPS、サイズ:10分毎に1ファイル作成、約600MB(映像内容により変動)【連続動作時間】手動録画約150分、人感センサー待機状態時、最大7日【記録メディア】microSDカード32GBまで(10class推奨)【センサー感知範囲】角度:約90°、距離:約8m

防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

33. ACアダプター12V1A マザーツール

販売価格(税別) ¥1,390 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール ACアダプター12V1A 1個
レビュー:(2)

【特長】カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。【仕様】DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)

防犯用品 > 防犯カメラ > 周辺機器 > ACアダプター・電源

34. ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル ACE(エース)

販売価格(税別) ¥249
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ACE(エース) ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル 1個
レビュー:(2)

【特長】番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。【ロック】ダイヤル式【寸法(幅W×高さH)(mm)】38×40(ワイヤー除く)

防犯用品 > 南京錠・鍵 > 南京錠

35. チェンジロック SOL HARD

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SOL HARD チェンジロック 1個
レビュー:(4)

【特長】チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。 鍵の番号は、自由に変更可能です。【用途】各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。【材質(本体)】真鍮

防犯用品 > 南京錠・鍵 > ダイヤル錠

36. ハイビジョン防水小型カメラ + 7インチLCD防犯録画セット ブロードウォッチ

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
ブロードウォッチ ハイビジョン防水小型カメラ + 7インチLCD防犯録画セット 1セット

【特長】コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度100万画素のハイビジョン映像で夜間の市街地でも鮮明に撮影。防水仕様で屋外での使用にも対応。 ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置 メモリー容量が足りない場合は古いデータから自動消去。メモリーの交換や操作の必要がなく常に最新データを保存します(録画手法解説 ループ録画)【用途】自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に【セット内容】カメラ(SEC-CAM-M720P)・7インチモニター(SEC-LCDTF-7HINCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1【解像度】1024×600ピクセル【動作温度(℃)】-10〜50【照度(Lux)】(最低)0.01【画面サイズ】7インチ【画素数】約100万画素【記録メディア】SDカード(別売) 4〜32GB(クラス10以上【画角】(レンズ)約150度

防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

37. SD録画式センサーカメラ リーベックス

販売価格(税別) ¥5,990
リーベックス SD録画式センサーカメラ 1個
レビュー:(2)

【特長】侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。【用途】ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に【材質】ABS樹脂【電源】単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)【記録媒体】32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】6.2×5.4×13.9【電池寿命】センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月【画素数】CMOS-30万画素

防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

38. ワイヤレスカメラモニターセット 7110 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥43,900
ELPA (朝日電器) ワイヤレスカメラモニターセット 7110 1セット
レビュー:(4)

【特長】外出先からスマートフォンでチェックできる ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル) カメラを増設し4台まで同時録画可能 自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知) 映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画) 雨にぬれても安心(防水型カメラ IP66) 充電して屋内を持ち運べるバッテリー内蔵モニター 暗い所や夜間も監視(夜間暗視15m)【用途】お庭や、車庫、事務所、店舗に【仕様】集音マイク付き【質量(g)】(液晶モニター部)365、(カメラ部)650【消費電力(W)】(液晶モニター部)最大8.5/通常7.0、(カメラ部)最大4.0/通常2.1【電源】(液晶モニター部)内蔵バッテリーリチウムイオン充電池3.7V・200mAh・7.4Wh、DC5V・2A<付属ACアダプター>、(カメラ部)DC5V・1A<付属ACアダプター>【有効画素数】656×488【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】(液晶モニター部)212×122×26、(カメラ部)164×81×172【記録媒体】32GB SD/1TB HDD【センサー型式】1/5インチCMOS【解像度】(液晶モニター部)800×480、(カメラ部)640×480、(画像)CIF/VGA【焦点距離(mm)】3.6【記録ファイル形式】avi【動作温度(℃)】(液晶モニター部)0〜+40、(カメラ部)-10〜+50<カメラ本体>【危険等級】V【音声圧縮形式】PCM【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【伝送速度(Mbps)】Max4.4【映像記録】MPEG-4【モニタ】7インチ【無線通信方式】2400MHz-2483.5MHz【外部接続】テレビ出力、USB、LAN接続スタンド(RJ45)【接続台数】(カメラ受信数)最大4台【輝度調整】4段階【最低被写体照度(Lux)】2【フレームレート】出力最大30fps【画角】H/50°、V/40°【通信距離(m)】150【危険物の性質】非水溶性【赤外線投光距離】15m

防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

39. HDMI to DVI変換ケーブル PLANEX

販売価格(税別) ¥699 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PLANEX HDMI to DVI変換ケーブル 1個

【特長】本製品は、HDMI信号をDVI信号に変換して映像を再生できるI変換ケーブルです。 HDMI端子を搭載していないテレビと、HDMI対応のゲーム機やHDDレコーダを接続することが可能になります。

防犯用品 > 防犯カメラ > 周辺機器 > ケーブル

40. ワイド番号錠2 アイアイ

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイアイ ワイド番号錠2 1個
レビュー:(4)

【特長】解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)【用途】チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に【材質】本体・亜鉛ダイカスト ツル・鋼鉄 ダイヤル・ABS樹脂【幅W×全長(mm)】60×62【つる径(Φmm)】7

防犯用品 > 南京錠・鍵 > ダイヤル錠

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ