動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品壁取付ブラケット(ネジ・アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター
トラスコ品番195-5133
材質プラスチック
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)90
使用温度範囲(℃)チルト:-20~10
奥行(mm)100
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
持ち運びしやすく、出張先等でのセキュリティ対策に。電源がUSBプラグな為、任意のソケットで充電可能です。動きや音に反応して水平方向に240度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途出張先等での防犯対策に。事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品壁取付ブラケット、電源アダプター、電源アダプター
トラスコ品番195-5131
材質プラスチック
幅(mm)36
色ホワイト
高さ(mm)121
奥行(mm)36
電源(V)USB
電源USB
角度(°)パン:-80~80
解像度動画:720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵1×1
画質1280×720
画素数最大:100万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
イメージセンサー1/4型CMOS
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品ネジ
トラスコ品番195-5134
材質プラスチック
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)267
使用温度範囲(℃)チルト:-20~10
奥行(mm)100
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
給電方式E26照明ソケット
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。ACアダプターとPOEケーブル、どちらでも給電可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品天井取付具(ネジ、アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター
トラスコ品番369-0141
材質プラスチック
幅(mm)130
色ブラック
高さ(mm)160
使用温度範囲(℃)チルト:-40~60
奥行(mm)110
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品取付具(ネジ、アンカー付)
トラスコ品番195-5135
材質プラスチック
幅(mm)130
色ブラック
高さ(mm)280
使用温度範囲(℃)チルト:-40~60
奥行(mm)110
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
給電方式E26照明ソケット
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。