9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。 400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。 今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。 カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。 赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載 亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。 ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。 約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載 カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。 暗視距離 約7m
質量(g)約600(※取付台座は含みません) 電源MicroUSB タイプB型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません) レンズサイズ(mm)3.6 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)12800 使用場所屋外 LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約7 画角約100度
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型 質量(g)約270(取付金具含む) 電源DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く) 信号形式イーグル用IPカメラ レンズサイズ(mm)3.6 解像度365万画素 LED特殊LED 2個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約20 旋回角度(°)水平355・垂直93 画角水平視野角度約95度
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835
用途MicroSD(16~128GB)対応 付属品電源アダプター 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数500万画素 適合周波数2.4GHz/5GHz
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WIFI 300万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835
用途※MicroSDカード録画非対応のため、映像録画は録画機が必要です。 付属品電源アダプター 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数300万画素 適合周波数2.4GHz/5GHz
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4800万画素/2.7K収録トレイルカメラ。スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画超解像度の最高4800万画素、動画撮影は超高解像度2.7K映像で記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。動きを検知すると最速0.3秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。夜間監視対応の赤外線カメラ。6mmのレンズを搭載し、水平視野角度72度標準画角監視。最大256GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。電源アダプターまたは単三電池4本・8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!。蓋内部に2.0インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / Micro-B USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター 電源DC6V / 単3電池4本・8本 本体質量(g)約258(※電池等除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×97×76 マイクロホン レンズサイズ(mm)6 解像度【映像出力】静止画:48M / 45M / 42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 8M / 4MP / 2MP、動画:2560×1440(2.7K) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 保存形式MicroSD(最大256GB) 動作温度(℃)-20~60 モニタ2.0"TFT 液晶モニター 照射距離(m)約20 画角水平:約78度 赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。500万画素の高解像度モデル登場。フルHDの2倍の高解像度IPカメラ。2880×1620の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
規格【赤外線】850nm【ホワイトデュアルLED】4灯 本体質量(g)340 レンズ3.6mm 信号形式IPネットワーク 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120×55 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数500万画素 使用場所屋外 照射距離(m)【赤外線】15【ホワイトLED】10 画角【水平】95度
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。800万画素の4K超高解像度モデル登場。フルHDの4倍の高解像度IPカメラ。3840×2160の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など 規格赤外線:850nm/ホワイトデュアルLED:4灯 本体質量(g)340 レンズ3.6mm 信号形式IPネットワーク 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120 ×55 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数800万画素 使用場所屋外 照射距離(m)赤外線:15/ホワイトLED:10 画角【水平】95度
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

220万画素のフルHD解像度の記録が可能な赤外線カメラ。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。MicroSDカードで簡易録画ができ、カメラ底面にあるパネルを開けるとMicroSDカードの挿入することが可能です。IP67相当の高い防塵防水性能。マイクを内蔵しており、周囲の音を集音し記録することが可能な他、スピーカーも搭載しており、警告音を鳴らすことが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能。SpLink対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。AI機能対応の専用録画機と接続することで、AI機能を使用することが可能です。PoE機能を搭載しておりPoE対応しているLANケーブルを接続することで電力を給電することが可能となり、別途電源ケーブルが不要となります。
電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約280 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×153(突起物含む) レンズサイズ(mm)3.6 保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 LED850nm赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯) マイク/スピーカー 無線通信方式IPネットワーク 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10 画角水平:約80度
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

220万画素のフルHD解像度のCMOSセンサーを搭載した赤外線カメラ。広角監視向けの2.8mmのボードレンズを搭載。MicroSDカードで簡易録画ができ、カメラ底面にあるパネルを開けるとMicroSDカードの挿入することが可能です。IP67相当の高い防塵防水性能。水平に平らな天井取付けタイプのドームカメラ。マイクを内蔵しており、周囲の音を集音し記録することが可能な他、スピーカーも搭載しており、警告音を鳴らすことが可能です。周囲が暗くなると自動的に赤外線LEDが点灯し、白黒で周囲を明るく暗視撮影が可能です。PoE機能を搭載しておりPoE対応しているLANケーブルを接続することで電力を給電することが可能となり、別途電源ケーブルが不要となります。SpLink対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約320 外寸法(Φ×Hmm)100×85 レンズサイズ(mm)2.8 保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 LED850nm赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯) マイク/スピーカー 無線通信方式IPネットワーク 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約15/10 画角水平:約88度
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります