防犯用品 :「自動追尾 カメラ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
美観を損なうことなく自宅を守る。
エレガントで多用途のC6Wカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。
特に人の動きに感応する自動ズーム動体追跡
部屋全体の監視も思いのまま
息を呑む明瞭な画像を映し出すTrue-WDR機能
双方向の会話により自宅を守る
H.265映像圧縮
使用場所屋内
イメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS
シャッタースピード自己適応型シャッター
レンズ4mm@F2.0、画角:83°(水平方向)、57°(垂直方向)、104°(対角方向)
アングル(°)【PT】パン: 340、 チルト: 75
最低照度(Lux)0.5@(F2.0, AGC ON)、IR使用時0
機能デイ/ナイト:オートスイッチ付きIRカットフィルター、アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、ミラーイメージ、パスワード保護、ウォーターマーク
最大解像度2560×1440
フレームレート最大:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能
映像圧縮方式H.265/H.264
ビデオ仕様【ビデオビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート
規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲2.412GHz~2.472GHz
周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応
セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :72Mbps
Wi-FiAPペアリング
プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル
ネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M/100M 自己適応型LANポート)
ストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大256G)、クラウド:MEZVIZクラウドストレージ
動作環境-10℃~45℃、湿度95%以下(結露しないこと)
電源(V)DC5/2A
最大消費電力(W)8
寸法(mm)95.8×95.8×90.6
質量(g)252
仕様DNR:3D DNR、WDR:True-WDR、BLC:対応、ナイトビジョン:10m、オーディオビットレート:自己適応型、最大ビットレート:4Mbps、スマートアラーム:AIによる人間検出、カスタマイズされたアラートエリア:対応、双方向対話:対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。