1/2.8″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン Exmor R CMOS
H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック対応
スマートトリプルストリームに対応
30fps@1080(1920x1080)
Ultra 3D DNR
スマート検出
インテリジェント機能
2.7 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ
IR LED 最大照射距離:50m
Micro SD メモリ、 IP67、 PoE
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android、WindowsPhone
形状防水・暗視型
質量(kg)1.4
外形寸法(mm)272.9×94.9×94.9
消費電力(W)11.5未満(IRonでモータライズ動作)
出力ビデオ:1ポート
レンズモーターライズ/オートアイリス(DC)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ビデオ圧縮方式】H265/H264/MUPEG、【ビットレート】H.264:40Kbps~10Mbps、【Day/Night】 オート(電子式) / カラー / 白黒、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D、【プライバシーマスク】4エリア、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー
インターフェース【オーディオ】1入力、1出力、【アラーム】2入力:DC5V/5mA、1出力:DC12V/300mA
コントロールフォーカス:オート
解像度1080p(1920×1080)/ 720p(1280×720)/ D1(704×480)/ CIF(352×480)
動作環境-30℃~+60℃/95% RH以下
視野角水平:99°~34°
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~12 モーターライズ
S/N比50dB以上
互換性ONVIF、PSIA、CGI
口径最大:F1.4
シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100000秒
マウントボードイン
プロトコルIPv4/IPv6、 HTTP、 HTTPS、 SSL、 TCP/IP、 UDP、 UPnP、 ICMP、 IGMP、 SNMP、 RTSP、 RTP、 SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、 PPPOE、 DDNS、 FTP、 IP Filter、 QoS、 Bonjour
最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/F1.4、IRon:0/F1.4
照射距離(m)最大50
フレームレートメインストリーム:1080P(1~30fpm)、サブストリーム:D1/CIF(1~30fpm)、サードストリーム:1080P/720P/D1(1~30fps)
アラーム1入力/1出力(W)
走査方式プログレッシブ
音声圧縮方式オーディオ:G.711a/G.711u/AAC
供給電圧(V)DC12、Poe(802.3af)
イメージセンサー1/2.8”2Mピクセル、ExmorRCMOS
容量(GB)メモッリースロット:マイクロSD 最大128
イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度
H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード
最大 30fps@5M(2592×1944)
WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応
マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS
マイク内蔵
1.4mm フィッシュアイレンズ
マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE
防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10
DC12V / 1A、 PoE対応
ヒートマップ、 ピープルカウント対応
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS
適合スマートフォン:iOS、Android
材質筐体:金属
質量(kg)0.387
電源(V)DC12/1A、PoE
ポート数オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V)
消費電力(W)5.1以下(DC12V)、6以下(PoE)
レンズ固定
制御フォーカス:固定
有効画素数2592(H)×1944(V)
寸法(Φ×mm)外形:110×62
解像度5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240)
動作環境-30℃~+55℃、95%RH 以下
視野角水平:180°、垂直:180°
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)1.4
S/N比56dB以上
保存環境-40℃~+60℃、95%RH 以下
耐衝撃性IK10
互換性ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2P
ホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム
撮影距離(m)近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8
F値F2.0
シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒
マウントM12
ネットワークタイプSDK と API:対応
プロトコルIPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1×
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07
フレームレートメインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps)
走査方式プログレッシブ
音声圧縮方式PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AAC
イメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS
総質量(kg)0.502
イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
容量(MB)RAM:512、ROM:128
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。