電路支持材/支持金具 :「安全棚」の検索結果
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様カテゴリ6
トラスコ品番828-5894
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
色紫
高さ(mm)18.06
種類スプリングシャッター付き
使用温度範囲(℃)-10~65
ポート数1
縦(mm)38.15
横(mm)15.87
適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線
1箱(10個)
¥44,980
税込¥49,478
94日以内出荷
ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止め、結束に。
トラスコ品番814-6514
材質耐熱性ナイロン66
長さ(mm)160
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色黒
タイプリリースタイ
ドリル径(Φmm)なし
寸法A(mm)なし
最大結束径(Φmm)38
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)1.6
1箱(2袋×1000本)
¥42,980
税込¥47,278
94日以内出荷
タックタイ専用のタイマウントです。通信ケーブルの固定と保護に最適です。ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定。
トラスコ品番828-1379
材質ナイロン66
色ナチュラル
高さ(mm)8.6
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
バンド幅(mm)8.4~19.1
縦(mm)28.4
横(mm)28.4
固定方法M3ネジ
使用ねじM3
1箱(10袋×25個)
¥69,980
税込¥76,978
94日以内出荷
モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。
付属品マグネット、結束バンド
材質ABS合成樹脂
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
水平方向、垂直方向どちらにでもケーブルを固定することができます。奥まった位置や狭い場所での使用に適しています。難燃性タイプです。
用途結束バンドを使ってのケーブル固定。
トラスコ品番829-2375
材質難燃性ナイロン66
長さ(mm)142.2
幅(mm)35.1
色白
寸法A(mm)35.1
寸法F(mm)6.6
寸法D(mm)41.1
寸法E(mm)9.4
寸法B(mm)17.5
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
寸法C(mm)15.5
バンド幅(mm)2.3~8.9
寸法G(mm)4.8
固定方法M6ネジ
H(mm)142.2
1箱(10袋×5個)
¥39,980
税込¥43,978
94日以内出荷
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
トラスコ品番477-4477
材質ナイロン66
幅(mm)14.5
色ナチュラル
高さ(mm)7.6
穴径(Φmm)ねじ:なし
奥行(mm)9.1
ねじ寸法なし
最大結束径(Φmm)5.1
バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~7.6
縦(mm)9.1
横(mm)14.5
1箱(2袋×1000個)
¥79,980
税込¥87,978
19日以内出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
トラスコ品番731-1656
材質ポリプロピレン
幅(mm)25.4
色白
タイプARCタイプ
奥行(mm)25.4
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
固定方法粘着テープ付
最大静荷重(g)227
取付穴径(mm)3.9
1箱(5袋×100個)
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。
トラスコ品番477-4574
材質ナイロン66
幅(mm)18.7
色赤
高さ(mm)3
穴径(Φmm)ねじ:なし
奥行(mm)13.5
ねじ寸法なし
最大結束径(Φmm)なし
バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8
縦(mm)18.7
横(mm)12.4
固定方法リベット
穴径(mm)Φ3.7
1箱(10袋×100個)
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブル、電線の結束。ケーブルの結束。
トラスコ品番818-0287
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)538
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
色黒
最大結束径(Φmm)152
ヘッド高さ(mm)6.4
引張強度(N)534
最小結束径(Φmm)5.1
1箱(10袋×100本)
¥169,800
税込¥186,780
19日以内出荷
セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束。
トラスコ品番438-2374
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)389
幅(mm)8.9
厚さ(mm)1.7
色ブライトレッド
最大結束径(Φmm)115
引張強度(N)552
最小結束径(Φmm)8
1箱(10袋×100本)
¥96,980
税込¥106,678
9日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。耐紫外線性に優れた製品です。余長部分を先端のバックルに収納できます。別売のマウンティングクリップ(MCEH-S25-C0)を使用することで、クランプタイプのバンドとして使用できます。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。
トラスコ品番403-7227
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)229
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.9
色黒
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)1112
最小結束径(Φmm)12.7
1箱(10袋×100本)
¥119,800
税込¥131,780
19日以内出荷
結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取付が可能なウイングが付いていないタイプです。取り付け穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
用途ケーブルの結束と固定に。
トラスコ品番477-5104
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)200
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色黒
最大結束径(Φmm)45
取付穴径(Φmm)6.4
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)1.6
パネル厚(mm)最大:3.2
1箱(2袋×1000本)
¥79,980
税込¥87,978
19日以内出荷
熱転写プリンタ用回転ラベルです。ラベルをケーブル取付後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することができます。位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえることができます。既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。ケーブル密集部での使用に最適です。
用途ケーブル表示。
トラスコ品番147-9036
材質ビニール、ポリエステル
色白
使用温度範囲(℃)-40~66
ラベルサイズ(mm)横:25.4、縦:50.8
ラベル数2500枚
適合ケーブル(Φmm)5.6~7.1
1箱(2巻)
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。
適合ジャック:1
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
高さ(mm)18.06
種類カテゴリ6A
使用温度範囲(℃)-10~65
ポート数1
縦(mm)16.06
横(mm)38.11
適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線
カテゴリーカテゴリ6A
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。
材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)
色ナチュラル
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
材質耐候性ナイロン66
色黒
最小結束径(Φmm)1.6
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。
材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂
幅(mm)12.95
色【ケーブル・ブーツ】アクア
高さ(mm)9.02
外径(Φmm)1.6
最小曲げ半径(mm)【ケーブル】32(長時間最小16)
芯数2
縦(mm)51.27
減衰量(dB)>26
挿抜耐久(回)500
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。POEに対応しています。
用途通信用パッチコード。
仕様カテゴリ5E
トラスコ品番828-1530
色緑青
使用温度範囲(℃)-20~70
全長(m)2
導体24AWG撚り線
ケーブル径(Φmm)7.2
1箱(10本)
¥78,980
税込¥86,878
94日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締めつける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブル、電線の結束に。
トラスコ品番438-3991
材質ナイロン66
長さ(mm)381
幅(mm)4.6
厚さ(mm)1.2
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)1.6
1箱(10袋×100本)
¥69,980
税込¥76,978
19日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続
材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
プラグタイプRJ45
導体28AWG導体より心線
ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリーカテゴリ6
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。ウイングによる一定の締め付け効果により安定した確実な固定ができます。
用途パネルなどへの束線の取り付け。
材質ナイロン66
色ナチュラル
最小結束径(Φmm)1.6
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番194-9259
色ケーブル:アクア
タイプOM4
長さ(m)1
芯数2
外径(mm)1.6
1箱(10本)
¥68,980
税込¥75,878
19日以内出荷
未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。
用途エアフロー効率向上。
仕様ラックユニット数:1U
トラスコ品番195-1409
材質スチール
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)43.7
横(mm)482.6
1箱(10個)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。
仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠
トラスコ品番195-0377
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
色青
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)2.5
ケーブル長(m)2.5
プラグタイプRJ45
ケーブル径(Φmm)6.1
カテゴリー6A/6
1箱(10本)
¥43,980
税込¥48,378
19日以内出荷
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束に。
トラスコ品番438-3206
材質難燃性ナイロン66
長さ(mm)203
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.1
色白
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)80
最小結束径(Φmm)1.6
1箱(5袋×1000本)
¥159,800
税込¥175,780
19日以内出荷
デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。
仕様挿抜耐久性:500回以上
トラスコ品番113-5792
材質合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニア
長さ(mm)57
幅(mm)24.2
色ブーツ:黒
タイプOM2
使用温度範囲(℃)-10~60
減衰量(dB)反射:20以上
1箱(10個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。
トラスコ品番195-0478
材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC
色黒
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)1
ケーブル長(m)1
プラグタイプRJ45
導体28AWG導体より心線
ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリーカテゴリ5E
1箱(10本)
¥14,980
税込¥16,478
19日以内出荷
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途電気・電子部品などの絶縁、保護。
仕様呼称サイズ(インチ):12AWG
トラスコ品番834-5407
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.4
色黒
長さ(m)304.8
外径(mm)2.26
内径(mm)2.3
耐電圧(V)300
1箱(2巻)
¥29,980
税込¥32,978
19日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番785-0778
寸法(mm)ケーブルタイプ:3
色ケーブル:アクア
タイプOM3
長さ(m)5
芯数2
外径(mm)3
減衰量(dB)反射:>26
1箱(10本)
¥78,980
税込¥86,878
9日以内出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束。
トラスコ品番818-0275
材質ナイロン
長さ(mm)305
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
色黒
タイプストリップタイプ
長さ(m)0.305
使用温度範囲(℃)-17~50
最大結束径(Φmm)81
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)6
1箱(10袋×10本)
¥22,980
税込¥25,278
94日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台などに。
トラスコ品番827-8720
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)30
色赤
寸法L(mm)30
外径(Φmm)0.9
電線抱合範囲AWG(#)2
内寸(mm)0.8
寸法P(mm)16
耐熱温度(℃)105
適合工具CT-1005
電線抱合範囲(撚線)(mm2)35
スタッド径(Φmm)なし
寸法ID(mm)8.5
絶縁体外径(Φmm)12.5
1箱(5箱×50個)
¥42,980
税込¥47,278
94日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護。
材質PVC製鉛フリー
長さ(mm)1830
色ライトグレー
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番785-0786
寸法(mm)ケーブルタイプ:1.6
色ケーブル:アクア
タイプOM3
長さ(m)2
芯数2
外径(mm)1.6
減衰量(dB)反射:>26
1箱(10本)
¥69,980
税込¥76,978
19日以内出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途G、F、FS、D型ダクト用カバー。
材質PVC製鉛フリー
長さ(mm)1830
色ライトグレー
適合ダクトG、F、FS、D型ダクト
電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束、固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
最小結束径(Φmm)1.6
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。
トラスコ品番828-1619
材質ナイロン66
長さ(mm)292
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)76
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)1.6
1箱(2袋×1000本)
¥52,980
税込¥58,278
19日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できる標準タイプの結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。
トラスコ品番438-3605
材質ナイロン66
長さ(mm)775
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)229
引張強度(N)534
最小結束径(Φmm)4.8
1箱(10袋×50本)
¥109,800
税込¥120,780
19日以内出荷
結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取り付けが可能なウイングが付いていないタイプです。取付穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
用途ケーブルの結束と固定。
仕様最大結束径(D1+D2)(mm):38
トラスコ品番477-5066
材質ナイロン66
長さ(mm)170
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
全長(mm)170
色ナチュラル
タイプ押し込み
最大結束径(Φmm)38
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)1.6
適合パネル厚さ(mm)3.2
取付穴径(mm)6.4
1箱(2袋×1000本)
¥59,980
税込¥65,978
19日以内出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。
適合ジャック:Cat6
幅(mm)38.1
高さ(mm)18.28
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)15.7
ポート数1
縦(mm)15.87
横(mm)38.16
適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線
カテゴリーカテゴリ6
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。