28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチボルトカバー 未来工業 動画あり
ボルト端面でのケガを防止します。 手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。 アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。) 豊富なボルトサイズに対応できます。(M8 ~ M42、W3/8 ~ W1’3/8)
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質樹脂製 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚4~7)、吊りボルト(W3/8・W1/2) 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~13.5mm迄
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。 ビニール被覆が施してありますからケーブルを傷つけません。
適合(ボルト)W3/8 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1セット(20個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。 ビニール被覆が施してありますからケーブルを傷つけません。
適合(ボルト)W3/8 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1セット(10個)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 金具の向きを付け替えることで適合鋼材の変更ができます。
適合H・L・C形鋼・吊りボルト 材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~16.5mm迄
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 サポート金具が取り付けられます。 アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1個
479 税込527
当日出荷

二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
1個ほか
42 税込46
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 角度調整ができます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトにビス1本で強固に取り付けられます。
適合(ボルト)W3/8、M10 許容静荷重(N[kgf])20(2)、片側98(10)
1セット(10個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
1セット(20個)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。 プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。
材質ユニクロめっき
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1袋(10個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13 寸法(mm)鉄筋からの距離:50 【固定具】グレー 適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
1袋(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13 グレー 種類固定具 適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13 寸法(mm)鉄筋からの距離:50 【固定具】グレー 適合範囲(呼び)【ボイド】50~200 バンド長さ(m)5 適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm 寸法l(mm)29
1セット(20個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1個
399 税込439
当日出荷

インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。 共用部などの大量の配線に最適です。
適合(ねじ穴)W3/8 許容静荷重(N[kgf])20(2)、片側98(10)
1セット(10本)
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm 寸法l(mm)19
1セット(20個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm 下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19 寸法l(mm)49
1セット(20個)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)