電路支持材/支持金具 :「型取り 樹脂」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プラスチック台座に樹脂釘がセットされていて、簡単に釘が打込みできます。
大型台座の採用により安定性があります。
カラーストロングで必要な「樹脂釘打込み棒」無しで型枠に固定できます。
ステンレス製品もあります。
【取付手順】
1.樹脂釘でプラスチック台座を型枠に固定します。
2.配筋完了後、インサート金具を台座に打ち込みます。
3.スラブ下に残った樹脂釘はハンマーで簡単に処理できます。
4.ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。
用途重設備用
適合型枠:木製合板
3本釘で自立します。
片手で簡単に打ち込めます。
型枠解体後、スラブの下から色が確認できます。
電設、防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。
型枠取り外し時、釘がコンパネに付いてゆきますので、天井に釘が残りません。
万一釘がスラブに残った場合は、ペンチなどで引き抜いてください。
用途軽設備用、重設備用
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ
質量(kg)19.7
ねじの呼びW1/2
引抜強度(kN)(平均)24.6
有効埋設(mm)45
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。