結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ 【通販モノタロウ】電気材料:電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品

結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

2,063件中 1件〜40件

並び替え:

1. ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ

販売価格 ¥72 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ケーブルタイ(耐候タイプ) 1パック(100本)
レビュー:(24)

【材質】66ナイロン 【種類】耐候性 【使用温度範囲(℃)】-40〜85 【規格】UL規格品

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ
注文コード 品番 内容量 全長L(mm) 最大結束径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
27399392 80-BK 1パック(100本) 76 15 ¥72 0営業日後以内
27399408 100-BK 1パック(100本) 100 21 ¥109 0営業日後以内
27399417 150-BK 1パック(100本) 150 38 ¥219 0営業日後以内
27399426 200-BK 1パック(100本) 199 54 ¥309 0営業日後以内
27399435 250-BK 1パック(100本) 250 68 ¥479 0営業日後以内

2. 収縮チューブ モノタロウ

販売価格 ¥60 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
モノタロウ 収縮チューブ 1パック(1m)
レビュー:(255)

【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。 【連続使用温度(℃)】-55〜125 【収縮開始温度(℃)】70 【収縮完了温度(℃)】110 【比率】2:1 【RoHS指令】対応

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > チューブ > 収縮チューブ
注文コード 品番 内容量 材質 全長(m) 販売価格 出荷目安 数量
18381238 SCG1.0-1B 1パック(1m) ポリオレフィン樹脂 1 ¥60 0営業日後以内
18381247 SCG1.5-1B 1パック(1m) ポリオレフィン樹脂 1 ¥65 0営業日後以内
34608673 SCG2.0-1B 1パック(1m) ポリオレフィン樹脂 1 ¥66 0営業日後以内
18381256 SCG2.5-1B 1パック(1m) ポリオレフィン樹脂 1 ¥69 0営業日後以内
34608682 SCG3.0-1B 1パック(1m) ポリオレフィン樹脂 1 ¥69 0営業日後以内

3. インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ケーブルタイ(耐候タイプ)
モノタロウ
ケーブルタイ(耐候タイプ)
¥72 〜
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ 黒 1袋(100本)
レビュー:(47)

【特長】屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。 【材質】66ナイロン 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【使用温度(℃)】-40〜+85 【難燃性】UL94V-2

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 最大結束径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
02482146 AB 80-W 1袋(100本) 80 16 ¥179 0営業日後以内
86994591 AB 80-W 1袋(1000本) 80 16 ¥1,190 0営業日後以内
02481972 AB 100-W 1袋(100本) 100 22 ¥199 0営業日後以内
02481981 AB 100-W 1袋(1000本) 100 22 ¥1,690 0営業日後以内
02482006 AB 150-W 1袋(100本) 152 36 ¥349 0営業日後以内

4. ケーブルタイ(標準タイプ) モノタロウ

販売価格 ¥64 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ケーブルタイ(標準タイプ) 1パック(100本)
レビュー:(15)

【材質】66ナイロン 【種類】標準 【使用温度範囲(℃)】-40〜85 【規格】UL規格品

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ
注文コード 品番 内容量 全長L(mm) 最大結束径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
27399313 80 1パック(100本) 76 15 ¥64 0営業日後以内
27399322 100 1パック(100本) 100 21 ¥83 0営業日後以内
27399338 150 1パック(100本) 150 38 ¥199 0営業日後以内
27399347 200 1パック(100本) 199 54 ¥279 0営業日後以内
27399356 250 1パック(100本) 250 68 ¥449 0営業日後以内

5. コルゲートチューブ モノタロウ

販売価格 ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウ コルゲートチューブ 1本
レビュー:(185)

【仕様】スリットタイプ 【使用温度範囲(℃)】-30〜+110

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > チューブ > コルゲートチューブ
注文コード 品番 内容量 材質 長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
22460698 MDLG-7.6 1本 難燃性ポリプロピレン 5 ブラック ¥199 0営業日後以内
22460707 MDLG-7.6 1本 難燃性ポリプロピレン 10 ブラック ¥349 0営業日後以内
22460716 MDLG-7.6 1本 難燃性ポリプロピレン 100 ブラック ¥2,990 0営業日後以内
22460725 MDLG-10 1本 難燃性ポリプロピレン 5 ブラック ¥219 0営業日後以内
37648965 MDLG-10 1本 難燃性ポリプロピレン 10 ブラック ¥399 0営業日後以内

6. インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ケーブルタイ(標準タイプ)
モノタロウ
ケーブルタイ(標準タイプ)
¥64 〜
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 1袋(100本)
レビュー:(29)

【特長】インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 【材質】66ナイロン 【種類】標準 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【使用温度(℃)】-40〜+85 【難燃性】UL94V-2

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

7. ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

販売価格 ¥146 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
TRUSCO ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) 1袋(100本)
レビュー:(19)

【特長】目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。【用途】ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 【仕様】屋外用 【材質】耐候性ナイロン66 【使用温度範囲(℃)】-59〜85 【RoHS指令】対応

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

8. スミチューブF(Z) 住友電工

販売価格 ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
住友電工 スミチューブF(Z) 1パック(5m)
レビュー:(31)

【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 【仕様】【燃焼性】難燃、VW-1合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、136℃×7日(腐食なし)【銅安定性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、136℃×7日(伸びが100%以上) 【適合規格】UL224(認定ファイルNo.E48762)、電気用品安全法、RoHS指令対応品 【構造】一層 【耐電圧】老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/136℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 【伸び(%)】老化前/200%以上老化後/100%以上(136℃×7日) 【体積抵抗率(Ωcm)】1.0×1014以上 【連続使用温度(℃)】-55〜105 【絶縁破壊電圧(kV)】老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(136℃×7日、残率50%以上) 【収縮開始温度(℃)】60 【収縮完了温度(℃)】90 【引張強度(MPa)】老化前/10.4以上老化後/7.3以上(136℃×7日) 【収縮温度】90℃以上 【収縮率(%)】内径収縮率/50以上長さ変化率/-15以上 【比率】2:1

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > チューブ > 収縮チューブ

9. ナイロン結束バンド (屋外用) スリーエム(3M)

販売価格 ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
スリーエム(3M) ナイロン結束バンド (屋外用) 1袋(100本)
レビュー:(8)

【特長】結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。【用途】屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 【仕様】屋外用 【材質】耐候性ナイロン66 【使用温度範囲(℃)】-40〜85

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

10. スパイラルチューブ モノタロウ

販売価格 ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ スパイラルチューブ 1本(5m)
レビュー:(51)

【特長】電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。【用途】分岐の多い配線束、配線の整理などに。 【使用方法】端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。 【耐熱温度(℃)】94 【RoHS指令】適合

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > チューブ > スパイラル・コイル/チューブ

11. マウントベース ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
結束固定ベース
モノタロウ
結束固定ベース
¥969 〜
ヘラマンタイトン(旧タイトン) マウントベース 1袋(100個)
レビュー:(18)

【特長】インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。 【材質】66ナイロン 【テープ地色】白色 【種類】標準グレード 【化学物質安全性参考資料】本体、両面テープ

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > マウントベース

12. 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

販売価格 ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
デンカエレクトロン 大径収縮チューブ 1パック(5本)
レビュー:(60)

【特長】線材・コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に最適です。 この熱収縮チューブは、比較的低温で収縮しますので、収縮加工が容易に出来ます。 【使用温度範囲(℃)】-45〜105 【収縮温度】(開始)80℃(完了)100℃ 【収縮率】2:1

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > チューブ > 収縮チューブ

13. 結束固定ベース モノタロウ

販売価格 ¥969 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 結束固定ベース 1袋(100個)
レビュー:(37)

【特長】結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。 【材質】ナイロン66 【材質(テープ)】基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 【推奨静荷重(N[g])】2[204]

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > マウントベース

14. ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

販売価格 ¥86 〜 バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
TRUSCO ケーブルタイ耐候性タイプ 1袋(100本)
レビュー:(16)

【特長】主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。【用途】ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

15. リピートバンド(耐候タイプ) モノタロウ

販売価格 ¥371 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ リピートバンド(耐候タイプ) 1パック(100本)
レビュー:(4)

【材質】66ナイロン 【種類】耐候性 【使用温度範囲(℃)】-40〜85

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > リピートタイ

16. 結束テープ モノタロウ

販売価格 ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 結束テープ 1巻
レビュー:(31)

【特長】面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。【用途】電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 【材質】ナイロン 【UL規格】UL94V-0

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 結束テープ

17. ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ パンドウイット(PANDUIT)

販売価格 ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ 1袋(100本)
レビュー:(16)

【特長】ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

18. スパイラルチューブ TRUSCO

販売価格 ¥552 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCO スパイラルチューブ 1巻
レビュー:(12)

【特長】チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。【用途】コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 【長さ(m)】10 【材質/仕上】軟質ポリエチレン

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > チューブ > スパイラル・コイル/チューブ

19. マーキング用ケーブルタイ モノタロウ

販売価格 ¥349 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ マーキング用ケーブルタイ 1パック(100本)
レビュー:(13)

【特長】書き込みスペースがついている結束バンドです。【用途】電線、ケーブル等の識別用に。 【材質】66ナイロン 【幅(mm)】約2.5 【種類】標準 【使用温度範囲(℃)】-40〜85 【規格】UL規格品 【印字方式】油性ペン 【寸法A(°)】18 【ループ引張強度最小値(N[kgf])】78.4[8]

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > マーカータイ

20. 収縮チューブ オーム電機

販売価格 ¥269 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オーム電機 収縮チューブ 1個
レビュー:(6)

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > チューブ > 収縮チューブ

21. カラーケーブルタイ(標準タイプ) モノタロウ

販売価格 ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
モノタロウ カラーケーブルタイ(標準タイプ) 1パック(100本)
レビュー:(26)

【特長】色別により結束毎の系統分けができます。 【材質】66ナイロン 【使用温度範囲(℃)】-40〜85 【規格】UL規格品

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

22. ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

販売価格 ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
デンカエレクトロン ビニールチューブ(白) 1本
レビュー:(9)

【特長】汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。 【使用温度範囲(℃)】-20〜60

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > チューブ > 非収縮チューブ

23. タイマウント ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ケーブルタイマウント
モノタロウ
ケーブルタイマウント
¥699 〜
ヘラマンタイトン(旧タイトン) タイマウント 1袋(100個)
レビュー:(7)

【材質】66ナイロン 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【難燃性】UL94V-2

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > タイマウント

24. スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPY

販売価格 ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
スパイラルチューブ
モノタロウ
スパイラルチューブ
¥219 〜
JAPPY スパイラルチューブ(柔軟タイプ) 1箱(100m)
レビュー:(5)

【特長】束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。 【仕様】RoHS対応

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > チューブ > スパイラル・コイル/チューブ

25. 熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) モノタロウ

販売価格 ¥799 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ 熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) 1袋
レビュー:(2)

【特長】熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。【用途】機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。 【材質】ポリオレフィン 【長さ(m)】0.152 【使用温度範囲(℃)】55〜125 【収縮温度】70℃ 【収縮比】2:1

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > チューブ > 収縮チューブ

26. 高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン

販売価格 ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
高収縮チューブ(4:1)
モノタロウ
高収縮チューブ(4:1)
¥629 〜
デンカエレクトロン 高収縮チューブ(4:1) 1パック(5本)
レビュー:(19)

【特長】4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。比較的段差のある被物体に最適です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの 保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。 【使用温度範囲(℃)】-55〜125 【収縮温度】(開始)80℃、(完全収縮)100℃ 【比率】4:1

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > チューブ > 収縮チューブ

27. インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー 1袋(100本)
レビュー:(5)

【特長】インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。 【材質】66ナイロン 【種類】耐候・耐熱 【使用温度(℃)】-40〜+110 【UL規格】-

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

28. リピートタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) リピートタイ 1袋(100本)
レビュー:(6)

【特長】再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。 【材質】66ナイロン 【幅(mm)】7.4 【寸法A(mm)】7.4 【寸法D(mm)】11.0 【寸法C(mm)】7.8 【ループ引張強度規格値(N[kgf])】222.3(22.68) 【ループ引張強度最小値(N[kgf])】222.3(22.68) 【UL規格】適合

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > リピートタイ

29. ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
ナイロンクリップ
モノタロウ
ナイロンクリップ
¥199 〜
ヘラマンタイトン(旧タイトン) ナイロンクリップ 1袋(100個)
レビュー:(9)

【特長】ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。 【材質】66ナイロン 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【難燃性】UL94V-2

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > その他固定具

30. 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

販売価格 ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
芝軽粗材 結束バンド(耐候性タイプ) 1袋(100本)
レビュー:(3)

【特長】ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。 【材質】ナイロン66(UL規格94V-2)製 【種類】耐侯性タイプ

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

31. 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電工

販売価格 ¥576 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 1袋(10本)
レビュー:(4)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 【使用温度範囲(℃)】-55〜105 【収縮完了温度(℃)】115 【収縮率(%)】内径/40(115℃加熱時)

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > チューブ > 収縮チューブ

32. メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) メタルコンテントタイ 1袋(100本)
レビュー:(3)

【特長】金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です 【材質】変性66ナイロン・鉄系成分 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

33. ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

販売価格 ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
デンカエレクトロン ビニールチューブ(黒) 1本
レビュー:(11)

【特長】汎用的なビニールチューブです。 【使用温度範囲(℃)】-20〜60

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > チューブ > 非収縮チューブ

34. ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

販売価格 ¥77 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
TRUSCO ケーブルタイ標準タイプ 1袋(100本)
レビュー:(4)

【特長】主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。【用途】電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

35. アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) アウトレバーリピートタイ 1袋(100本)
レビュー:(7)

【特長】抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。【用途】組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 【仕様】UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 【材質】66ナイロン 【使用温度範囲(℃)】-40〜85 【寸法A(mm)】7.4 【寸法D(mm)】11 【寸法B(mm)】20.1 【寸法C(mm)】8.8 【寸法T(mm)】1.3 【ループ引張強度最小値(N[kgf])】222.3(22.67)

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > リピートタイ

36. マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) マーキングタイ 1袋(100本)
レビュー:(7)

【特長】電線などの分類,表示,識別に。 【材質】66ナイロン 【種類】標準グレード 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【寸法A(mm)】2.5 【難燃性】UL94V-2 【適合工具】EVO7SP、MK8、MK8-LT 【ループ引張強度最小値(N[kgf])】80(8.16)

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > マーカータイ

37. 熱収縮チューブエコノミ パンドウイット(PANDUIT)

販売価格 ¥969 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 熱収縮チューブエコノミ 1袋
レビュー:(6)

【特長】熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053 【材質】ポリオレフィン 【長さ(m)】0.152 【耐電圧】600V 【収縮率】50%(120℃加熱時)

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > チューブ > 収縮チューブ

38. 結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO

販売価格 ¥711 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCO 結束バンド固定具 粘着シート付 1袋(100個)
レビュー:(5)

【特長】裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。【用途】電線やケーブルの固定や結束に。 【材質】ナイロン66 【規格品】UL規格品(94V-2) 【使用場所】屋内使用

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > その他固定具

39. ロックタイ オーム電機

販売価格 ¥100 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
オーム電機 ロックタイ 1袋(50本)
レビュー:(6)

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド

40. スミチューブA 住友電工

販売価格 ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
収縮チューブ
モノタロウ
収縮チューブ
¥60 〜
住友電工 スミチューブA 1パック(5m)
レビュー:(13)

【特長】耐油性、耐薬品性に優れる【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止 【仕様】【燃焼性】可燃 【適合規格】住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 【構造】一層 【耐電圧】AC2.5kV×60秒、破壊なし 【伸び(%)】200%以上 【体積抵抗率(Ωcm)】1.0×1016以上 【連続使用温度(℃)】-55〜105 【収縮開始温度(℃)】75 【収縮完了温度(℃)】115 【難燃性】可燃 【引張強度(MPa)】10.4以上 【収縮温度】115℃以上 【収縮率(%)】内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上 【吸水率(%)】0.10以下(23℃×24時間) 【比率】2:1

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > チューブ > 収縮チューブ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1052 次へ

  コイルチューブ特集

結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブの新着商品

ウルトラシンチ UGCTEシリーズ パンドウイット(PANDUIT)

ウルトラシンチ UGCTEシリーズ パンドウイット(PANDUIT) ¥4,680 〜

ウルトラシンチ UGCTCシリーズ パンドウイット(PANDUIT)

ウルトラシンチ UGCTCシリーズ パンドウイット(PANDUIT) ¥4,680 〜

≫結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブの新着商品をもっと見る