5,904件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)15/20 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デンカエレクトロンメタル ケーブルグランド
ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。 IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。
用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械 関連資料メタルケーブルグランドカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(メタルケーブルグランド).pdf(0.12MB)
1個
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
1枚
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

まもれーるスリムくん(鍵付) TERADA(寺田電機製作所) 動画あり
業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。 美観を損なわないデザイン。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コーナータップ
RoHS
3方向に電源を分配します。
種類露出コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口3個口 ホワイト 定格電力(W)合計1500まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×45×15 本体質量(g)38 コンセント形状2P 15A 125V アズワン品番65-0530-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテック防水形埋込スイッチ
電源15A-300V 付属品絶縁サポート グレー
1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込絶縁接地ダブルコンセント
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト タイプ埋込絶縁接地ダブルコンセント コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
1個
519 税込571
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 形状平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷

日動工業電工ドラム
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度) トラスコ品番296-4112 芯数3P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

採光面に直接照明の光や車のヘッドライト等、特定の光線が当るときにご使用ください。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様送りなし コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
369 税込406
当日出荷

家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節 トラスコ品番468-6926 質量(g)80 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く) 使用電力(W)最大/200(2A)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

回路方式3路 仕様埋込スイッチC(3路)(表示付) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC4 適合電流(A)負荷電流/0.1~4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様送り端子なし コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレートフルカラー1コ用
1個
299 税込329
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ 許容電流(A)22(電線) 限度電流(A)15 特性防塵、アース付
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4 コンセント個数3 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1個
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5 コンセント個数4 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg)8.1 仕様パイロットランプ付とび出しプラグ防雨コンセントキャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製ネームプレート付 トラスコ品番105-5534 種別防雨タイプ(屋外型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防雨、アース付
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

アドバンスシリーズ
仕様金属枠 種類埋込スイッチ用取付枠
1箱(10個)
529 税込582
欠品中

タカチ電機工業コンセントカバー
RoHS
100Vコンセント用カバーです。使用していない差込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入を防ぎます。
材質ABS(UL94HB) ブラック 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
99 税込109
翌々日出荷

1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm) 材質(本体)ABS コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまで コード長さ(m)2 定格電流(A)15 口数2個口 プラグ形状L型プラグ
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的な露出コンセントです。
用途設備工事用。 種類露出 極数2P 定格電圧(V)125
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
800 税込880
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)