3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル CEJN(セイン) 動画あり
傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)
用途塗装面へのブロー作業に
1セットほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

11-208-3150 シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズル CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番126-8756 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)254 質量(g)122 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)78 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

11-208-3250 シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズル CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番126-5527 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)253 質量(g)123 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷