エアーガン・スプレーノズル :「ペースト」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。
トラスコ品番114-4844
材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム
幅(mm)26.68
全長(mm)50
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)26.68
ノズル形状ラウンド形
ノズル取付口R1/2
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。
トラスコ品番114-4843
材質アルミニウムもしくはABS、ABS
幅(mm)26.68
全長(mm)50
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)26.68
ノズル形状ラウンド形
ノズル取付口R1/2
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。