エアーガン・スプレーノズル :「エアーエレメント」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル長(mm)500
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)6
トラスコ品番489-6092
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他
全長(mm)612
質量(g)388
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。