エアーガン・スプレーノズル :「エアノズル」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に トラスコ品番684-7543 セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚 全長(mm)200 タイプ床配管 ノズル長(mm)58 ノズル口径(Φmm)1.6×5穴 ノズル外径(Φmm)51 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷

焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に トラスコ品番684-7540 セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚 全長(mm)200 タイプ床配管 ノズル長(mm)58 ノズル口径(Φmm)1.6×5穴 ノズル外径(Φmm)51 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に トラスコ品番684-7552 セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚 全長(mm)200 タイプ床配管 ノズル長(mm)58 ノズル口径(Φmm)1.6×5穴 ノズル外径(Φmm)51 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷