エアーガン・スプレーノズル :「エアノズル」の検索結果
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
強靭・軽量アルミボディー
自由に曲げられるノズル。
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用
ノズル口径(Φmm)2.3
空気消費量(L/min)180
付属品カプラ付
ノズルは大きく曲げられます。
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2.3
エスコ品番EA123AD-6
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力0.7
エア量(L/min)140
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2.3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123AE-15
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
取付ねじ径(inch)【ノズル】PF1/8”
エア量(L/min)140
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
ノズル長(mm)300(大きく曲がります)
穴径(Φmm)2.3
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-24
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)436
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)140
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。