空圧補器 :「LRネジ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PISCO(ピスコ)レギュレータ
エコ商品
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。 ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)1 流量(L/min(ANR))300 形状レギュレータ 使用温度範囲(℃)5~50 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa 排気機構ノンリリーフタイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。 従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。) 1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。 真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用 最大吸込流量(L/min)30 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)エアフィルタ
エコ商品
仕様エアフィルタ 使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 耐圧力(MPa)1.5 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,890 税込4,279
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)マイクロミストフィルタ
エコ商品
微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
仕様マイクロミストフィルタ 使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 耐圧力(MPa)1.5 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
最高使用圧力(MPa)1 流量(L/min(ANR))300 使用温度範囲(℃)5~50 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付 排気機構ノンリリーフタイプ
1個
5,790 税込6,369
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))300
1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)エアフィルタ ミストフィルタ
エコ商品
流量(L/min(ANR))300 仕様エアフィルタ ミストフィルタ 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ミストフィルタ
エコ商品
ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
流量(L/min(ANR))300 仕様ミストフィルタ 使用温度範囲(℃)5~50 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,590 税込6,149
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様エアフィルタ マイクロミストフィルタ 取付方式ブラケット付 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流量(L/min(ANR))300 構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)エアフィルタ レギュレータ
エコ商品
流量(L/min(ANR))300 構成機器エアフィルタ レギュレータ ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング