5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
1袋(2個)ほか
579 税込637
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
1袋(5個)
659 税込725
当日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷

材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
使用流体空気 最大作動頻度(Hz)5 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)0~60 材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング