空圧補器 :「アルミニウム」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 仕様ペットコック添付(パイププラグなし) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック無 ボウルノーマルオープン形オートドレン 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,268 税込10,195
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 仕様ペットコック添付(パイププラグなし) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック無 ボウルノーマルクローズ形オートドレン 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,268 税込10,195
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック付 ボウルノーマルオープン形オートドレン ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック付 ボウルノーマルクローズ形オートドレン ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~) CKD CADデータあり
1個
4,750 税込5,225
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。 質量(g)45 使用圧力(MPa)-0.095~0.99 材質(ケース)透明ポリアミド 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン 特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産 耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2) 洗浄脱脂洗浄
1個
13,026 税込14,329
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

メンテナンス用の除菌フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に 種別部品 構成エレメント1個、Oリング1個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,075 税込22,083
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T形ブラケット CKD CADデータあり
種別部品 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 処理(本体)塗装処理
1個
1,532 税込1,685
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)