カプラー/レバーカップリング :「LRネジ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気、水 寸法d(Φmm)7.5
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気、水 寸法d(Φmm)7.5 耐圧力(MPa)1.5
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼SC(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 寸法d(Φmm)- 使用流体空気 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法d(Φmm)7.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用 適合流体空気 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 取り付け形状メネジ接続用 使用流体空気、水 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーカップリング アダプター オネジ PP モノタロウ 動画あり
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)0.5 使用温度範囲(℃)0~+60 材質PP製 流体液体・気体・粉粒体 ねじの種類R
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状オネジ接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 取り付け形状メネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
取り付け形状メネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 耐圧力(MPa)1.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)26 寸法d(Φmm)9 使用流体空気、水 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+180 接続形状ソケット/メネジ(F)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状メネジ取付用 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(Oリング)フッ素ゴム 接続形状ソケット/メネジ(F)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状メネジ接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法d(Φmm)7.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)26 寸法d(Φmm)9 使用流体空気、水 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 流体液体・気体・粉粒体 ねじの種類R 定格圧力(MPa)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質ステンレス(SCS14A相当)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用 適合流体空気 ねじ径R1/4 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法TR1/4 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズRc1/4
1個
659 税込725
当日出荷

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)0.5 材質PP製 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)0~+60 流体液体・気体・粉粒体
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状ホース接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用 適合流体空気 ねじ径Rc1/4 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)56 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法TRc1/4 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズR1/4
1個
659 税込725
当日出荷

金型用カプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
取り付け形状オネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR1/4 ねじ径TR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

取り付け形状メネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け形状オネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 耐圧力(MPa)1.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 材質ステンレス(SCS14A相当) 定格圧力(MPa)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+80 ねじの種類R 流体液体・気体・粉粒体
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング