カプラー/レバーカップリング :「ソケット 配管用」の検索結果
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体水
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
仕様片路開閉型
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
セイフティロック機構を標準装備しています。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。
金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。
用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体水
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
仕様片路開閉型
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体水
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
仕様片路開閉型
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体水
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
仕様片路開閉型
トラスコ品番375-3972
質量(g)24
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
相手側取付サイズR1/4
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
適合流体水
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質ポリアセタール(POM)
取り付け形状ホース取付用
適合流体水
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質ポリアセタール(POM)
取り付け形状ホース取付用
適合流体水
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体水
相手側取付サイズR1/4
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
仕様おねじ取付用
トラスコ品番375-3816
質量(g)5
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。