カプラー/レバーカップリング :「真鍮リング」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140AD-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR1/2”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-4
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズG1/2”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GB-4
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140AC-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140AC-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140AD-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140AC-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク300
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140AC-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140AD-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140AD-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140AC-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140AD-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク300
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140BC-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140BC-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク300
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140BD-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140BC-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140BD-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140BD-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク300
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140BD-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140BC-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140BC-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/8inchPT
適合EA140AA-2~8用
エスコ品番EA140BA-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140BD-6
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/4inchPT
適合EA140AA-2~8用
エスコ品番EA140BA-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/4inchPT
適合EA140AA-2~8用
エスコ品番EA140BA-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/2inchPT
適合EA140AA-2~8用
エスコ品番EA140BA-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク300
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GC-6
質量(g)約69
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
寸法l(mm)59.5
エア流量(L/min)1375
ステム長(mm)25
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GC-13
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
寸法l(mm)59.5
エア流量(L/min)1375
ステム長(mm)25
タケノコ径(Φmm)13
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GC-10
質量(g)約75
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
寸法l(mm)59.5
エア流量(L/min)1375
ステム長(mm)25
タケノコ径(Φmm)10
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GC-8
質量(g)約73
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
寸法l(mm)59.5
エア流量(L/min)1375
ステム長(mm)25
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR3/8”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GB-3
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)10.5
寸法l(mm)45.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR1/4”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-2
質量(g)約81
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)11
寸法l(mm)46.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR3/8”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-3
質量(g)約84
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。